カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,908)
  • バイク純正部品(1,378)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(792)
  • 作業服(448)
  • 農業機械(329)
  • トラック用品・パーツ(164)
  • 科学研究・開発用品(142)
  • パソコン/周辺機器(122)
  • バイク部品(119)
  • 空調・電設資材(101)
  • 制御機器(97)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 電動工具(46)
  • オフィス家具(41)
  • 建築金物(40)
  • 介護用品(33)
  • 住設機器(31)
  • 機構部品(29)
  • 測定用品(28)
  • 自転車部品(27)
  • 清掃用品(22)
  • 防災用品(22)
  • 家電(22)
  • 厨房用品(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 医療(17)
  • トラック純正部品(17)
  • 電気材料(16)
  • 日用品(16)
  • 安全用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 物流用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 保管用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空圧工具(7)
  • 照明(6)
  • マスク(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 手袋(4)
  • 作業工具(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 完成車(3)
  • エンジン工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Lカバー」の検索結果

6,350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型プロテクター 貼付タイプ 光L型プロテクター 貼付タイプ(21件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
コーナーエコクッション TRUSCOコーナーエコクッションTRUSCO(4件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。形状L字型材質発泡ポリエチレン取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
シールカバーL SUS(エスユーエス)シールカバーLSUS(エスユーエス)
2,410税込2,651
1個
9日以内出荷
質量(g)433
軟質塩ビコーナーガード TRUSCO軟質塩ビコーナーガードTRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
クッションL字型 900mm仕様 カーボーイクッションL字型 900mm仕様カーボーイ(34件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。使用温度範囲(℃)-10~+50材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
安全クッション L字型 モノタロウ安全クッション L字型モノタロウ(72件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)形状L字型
アングル型ゴム50×50×450mm 光アングル型ゴム50×50×450mm(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8付属品両面テープトラスコ品番473-9787長さ(mm)450幅(mm)50質量(g)371
ショックガード ノムラ化成ショックガードノムラ化成(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型材質(本体)軟質塩化ビニール長さ(m)1
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)
949税込1,044
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ安全クッション L字型 コーナー用モノタロウ(51件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
安心クッション コーナー用(クリア) カーボーイ安心クッション コーナー用(クリア)カーボーイ(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角にクリア材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状コーナー用取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
アングル型ゴム粘着付 光アングル型ゴム粘着付(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)20×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
アングルカバー TRUSCOアングルカバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。材質軟質PVC仕様L型アングル40角、50角用
スイッチカバーL(WW) 東芝ライテックスイッチカバーL(WW)東芝ライテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
ニューホワイト色
ガスケット L.カバー 11395GFZ000 ホンダガスケット L.カバー 11395GFZ000ホンダ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
タイプ2フィンガータイプ
クッションコーナー65 ベースアルミアングル付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クッションコーナー65 ベースアルミアングル付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本ほか
3日以内出荷
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)厚さ(mm)13幅(mm)65×65
ポリ自動車カバー L 3.6×6.5m FKYポリ自動車カバー L 3.6×6.5mFKY
429税込472
1枚
欠品中
塗装現場での事前養生に最適です。
トラスコ品番345-5461
カバー L.シリンダーヘッド 12341198900 ホンダカバー L.シリンダーヘッド 12341198900ホンダ(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
主な適合純正品番12341-198-900
L形分岐カバー ネグロス電工L形分岐カバーネグロス電工
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
養生カバー L型 アイネット養生カバー L型アイネット
299税込329
1本
当日出荷
非常に軽く、耐衝撃性に優れています カッターやハサミなどで簡単にカットできます
用途柱、単管足場などの安全対策に ドアノブや机の脚などの傷防止に 長尺品の梱包に 引っ越し、建築現場にブルー長さ(m)1.7肉厚(mm)約10内寸法(mm)約65×65
衣類のホコリよけカバーL5枚組 アイメディア衣類のホコリよけカバーL5枚組アイメディア
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホコリを防ぎ、おしゃれに収納。コートやワンピースのホコリよけに便利。通気性のよい不織布製。前合わせタイプでハンガーを外さずに洋服を取り出せます。
材質【生地】ポリプロピレン不織布寸法(cm)60×130(1枚あたり)
カバー L.ハンドルレバー 53179170700 ホンダカバー L.ハンドルレバー 53179170700ホンダ(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
欠品中
主な適合純正品番53179-170-700
ガスケット L.カバー 11395GAG010 ホンダガスケット L.カバー 11395GAG010ホンダ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
主な適合純正品番11395GAG000
LシリンダーヘッドSカバーG/K KITACOLシリンダーヘッドSカバーG/KKITACO
149税込164
1個
当日出荷
適合キタコ補修部品パーツNo.モンキー.ゴリラ
ショックガード用キャップ ノムラ化成ショックガード用キャップノムラ化成(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ショックガード用キャップ形状コーナー用材質シリコーンゴム
防水引込みカバー(L型) 未来工業防水引込みカバー(L型)未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
防塵カバー(JW-L用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防塵カバー(JW-L用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
寸法(mm)33×42×2.6RoHS指令(10物質対応)対応突起部寸法(mm)22.2
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
ガスケット L.カバー 11395GJE901 ホンダガスケット L.カバー 11395GJE901ホンダ
1,498税込1,648
1個
欠品中
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
ガスケット L.カバー 11395GGZJ00 ホンダガスケット L.カバー 11395GGZJ00ホンダ
1,098税込1,208
1個
欠品中
主な適合車種(ホンダ)DUNK
ガスケットヘッドカバー (L5) MAZDA(マツダ)ガスケットヘッドカバー (L5)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
L型紙管 エムエフL型紙管エムエフ
11,980税込13,178
1ケース(50本)
4日以内出荷
強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
用途出隅・開口枠・角の養生材質パルプ長さ(mm)1000厚さ(mm)2ベージュ
カバー L.シリンダーヘッド 12341GB6910 ホンダカバー L.シリンダーヘッド 12341GB6910ホンダ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホワイティ 食卓カバー<L> パール金属ホワイティ 食卓カバー<L>パール金属(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
ホコリ・虫から食卓を守ります。 ホームメイドのパンやお菓子を冷ます時にも使えます。 熱がこもらないので作りたての料理にもOK。メッシュ素材。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×730×280サイズL使用時寸法(mm)800×590×315
平刃形 プラグ(プラカバーL型) アメリカン電機平刃形 プラグ(プラカバーL型)アメリカン電機
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から11日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂に、フィラー(ガラス繊維)を30%含有させた強化ナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。 結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
形状平刃種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状平刃形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式
ケーブルカバー_L型 サンワサプライケーブルカバー_L型サンワサプライ
359税込395
1個
当日出荷
CA-KK17MWの接続部品。L型タイプ。
材質ASAミルキーホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.0×45.0×11.5
ケーブルカバー_L型 サンワサプライケーブルカバー_L型サンワサプライ
429税込472
1個
当日出荷
CA-KK22MWの接続部品。L型タイプ。
材質ASAミルキーホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×55.0×13.6
ガスケット L.カバー 11395KM1010 ホンダガスケット L.カバー 11395KM1010ホンダ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
主な適合純正品番11395-KM1-010
平刃形 プラグ(プラカバーL型) アメリカン電機平刃形 プラグ(プラカバーL型)アメリカン電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
備考高機能ナイロンカバー、L型規格NEMA 5-15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性本体:UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
...