カテゴリ

  • 制御機器(161)
    • コンセント(FA)(12)
    • 電源コード(ACコード)(1)
  • 電気材料(42)
    • 埋込コンセント(1)
  • 農業機械(62)
    • 品番先頭文字-3(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
  • 自動車純正部品(142)
  • メカニカル部品(131)
  • ねじ・ボルト・釘(105)
  • 作業服(91)
  • 測定用品(84)
  • 切削工具(84)
  • 建築金物(64)
  • 機構部品(54)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 作業工具(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 自動車補修部品(18)
  • 防災用品(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 医療(15)
  • 塗料(14)
  • 家電(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • オフィス家具(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 物流用品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • バイク部品(9)
  • 梱包用品(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 照明(8)
  • 厨房用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 清掃用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 日用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 電動工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
形状
引掛タイプ
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「L5-30」の検索結果

1,688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)明工社(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
(36B)コンセント L5-30 スバル(36B)コンセント L5-30スバル
1,488税込1,637
1個
5日以内出荷
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)明工社
1,798税込1,978
1個
予約販売
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-30R×3 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-30R×3シュナイダーエレクトリック
74,980税込82,478
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-30R×3)
質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L5-30R
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,790税込4,169
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(32件のレビュー)
565税込622
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
368税込405
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から101日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
1,022税込1,124特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
285税込314
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形三ツ星ベルト(24件のレビュー)
659税込725特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
991税込1,090
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
683税込751
1本
当日出荷から10日以内出荷
モータブレーカ MB 河村電器産業モータブレーカ MB河村電器産業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
UPS EX100 2400VA 2.4kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力プラグ形状L5-30P 富士電機UPS EX100 2400VA 2.4kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力プラグ形状L5-30P富士電機
569,800税込626,780
1台
12日以内出荷
出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作
仕様●運転方式:常時インバータ給電方式(出荷時)。インバータ給電と常時商用給電(オフライン)の自動切換設定や、常時商用給電方式のみを選択し設定することが可能。●筐体:自立型・据置型・タワー型・ラックマウント型兼用 ラックマウント(2U)は、別売りのラックマウントアタッチメント(RAIL-KIT-2U-EIA HFP)が必要です。●定格入力電圧:AC100V(出荷時)●定格入力周波数:50Hz/60Hz●入力相数:単相●入力コンセント形状:L5-30P●定格出力電圧:AC100V(出荷時)●定格出力周波数:50Hz/60Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA5-15R×2、NEMA5-20R×1、L5-30R×1●出力コンセント数(バックアップ):NEMA5-15R×2、NEMA5-20R×1、L5-30R×1●出力コンセント個数(スルー):なし●最大出力容量(W):2200W●最大出力容量(VA):2400VA●バックアップ時間(フル負荷時):4分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50Hz/60Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:無瞬断(インバータ運転時)、10ms(商用運転時)。●バッテリタイプ:小型制御弁式鉛蓄電池●充電時間:6時間(バックアップの90%以上)●電源管理ソフト(添付ソフト):あり Power-SOL UPSモニタ●電源管理ソフト対応OS:Windows 10、Windows Server 2016等各種、Linux各種。詳細なOSはメーカーHPでご確認下さい。●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778、VCCI、FCC-クラスA、CE対応●本体サイズ(H×W×D):86.5(H)×438(W)×721(D)mm●本体重量:31.6kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC61000-4-4 Level3,IEC61000-4-5 Level3,IEC61000-4-2 Level3,●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(401品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-26
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
2,056税込2,262
1本
当日出荷から10日以内出荷
差込ダボ WAKI(和気産業)差込ダボWAKI(和気産業)
339税込373
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。シルバー
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用)廣杉計器
4,088税込4,497特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5用材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
山型中皿付工具箱 TRUSCO山型中皿付工具箱TRUSCO(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
両開きの為、大きい工具が大量に収納でき、取り出しも容易です。中皿トレーパーツ仕切りは取り外し移動できます。隅及び角が丸味のあるRになっています。使う人に優しい設計です。シリンダー錠取付け可能。
材質(本体)スチール寸法Z(mm)260材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)シリンダ錠(別売)取付可
KVMケーブル ATENKVMケーブルATEN
5,290税込5,819
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用
Dリンク ステンレス製 TRUSCODリンク ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1袋(2個)
当日出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
630税込693
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用)廣杉計器
4,298税込4,728特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロットSUS(エスユーエス)
650税込715
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
さらさキネシオロジーテープ ファロスさらさキネシオロジーテープファロス
2,598税込2,858
1巻
翌々日出荷から43日以内出荷
アクリル糊の粘着部分をウェーブ状に交互に塗工しており、面積も最小限に抑えた3D加工のため、通気性が高く肌に優しい筋肉の収縮とほぼ同率の伸縮性があるため、限度以上に筋肉が収縮することを防ぎ、皮膚が持ち上げられることで筋肉との間の血液の流れが改善されますしっかりと水を弾く撥水加工だから、スポーツ時の発刊・入浴・シャワーなども大丈夫
材質生地材料/天然コットン、糊材料/アクリル糊
強力アルミチェーン 水本機械製作所強力アルミチェーン水本機械製作所
36,980税込40,678
1本(30m)
当日出荷
軽くて、耐久性・耐食性に優れているアルミ製チェーンです。
質量(g)4.2チェーン線径(Φmm)5内長P(mm)33内幅W(mm)8.5
NEC 純正カートリッジ NEC PR-L5300 NECNEC 純正カートリッジ NEC PR-L5300NEC
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーNEC種別純正品適合PR-L5300
内ネジ・リングエルボ アソー内ネジ・リングエルボアソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅形状エルボ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
鋼製束 L型 TRUSCO鋼製束 L型TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。材質タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)L型部:85×65×38ベース寸法(mm)90×85
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
71税込78
1個
当日出荷から16日以内出荷
適合ML-5300材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント RK JAPANジョイントRK JAPAN(39件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム板 アズワンアルミニウム板アズワン
4,490税込4,939
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別A5052
エフケイシステム 5300/2300シリーズホルダー エフケイシステムエフケイシステム 5300/2300シリーズホルダーエフケイシステム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
対応機種:TS-5300・DS-5300・KS-5300・DS-3300・DS-2300
用途置台としてだけでなく、ハンズフリー用のスタンドとしても利用可能
ネジ式端子台 サトーパーツネジ式端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から13日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)9.5定格電流(IEC)(A)25定格電流(UL)(A)25材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)適合規格UL規格、TUV規格定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)1.2MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
ローレットつまみノブ ロング ノーブランドローレットつまみノブ ロングノーブランド(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用)廣杉計器(1件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
1000V対応絶縁ロングマイナスドライバー CUSTOR(クストー)1000V対応絶縁ロングマイナスドライバーCUSTOR(クストー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!! 通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。 混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。 従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。 奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。
軸径(Φmm)7.1全長(mm)412質量(g)116種類電工ドライバーブレード長さ(mm)300商品構成単品先端刃幅(mm)7.1
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
26,980税込29,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラハ グルテンフリー 12種ブレンド ラビット メンテナンス minimal LANDナチュラハ グルテンフリー 12種ブレンド ラビット メンテナンスminimal LAND
889税込978
1袋(950g)
4日以内出荷
チモシーを主原料に、グルテンフリーに仕上げたうさぎの為のフードです。うさぎの食性と栄養バランスを考えて10種の和漢植物と2種のハーブを配合しました。仔うさぎの成長期の健康な体づくり、維持期の健康維持に配慮して、タンパク質を確保しながら低カロリーに仕上げました。保存料・合成酸化防止剤・着色料不使用
成分(保証成分)粗たん白質13.5%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維20.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.3%以上カロリー(kcal)約250/100g原材料(成分)チモシー、アルファルファ、米粉、乾燥おから、脱脂大豆、タピオカ澱粉粕、脱脂米糠、タピオカ澱粉、セルロース、ビール酵母、ブドウ糖、りんご繊維、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、桑の葉、枇杷の葉、オオバコ、タンポポ、カモミール、ローズマリー、乳酸菌、ハトムギ、アズキ、ハス果実、オオバコ種子、オタネニンジン、カンゾウ、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3)対象動物うさぎ(離乳~4歳位)
グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50SUS(エスユーエス)
611税込672
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
...