カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 清掃用品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「L736」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルゴニッパープラスチック用(右利き用) KEIBAエルゴニッパープラスチック用(右利き用)KEIBA
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8616材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
エルゴニッパープラスチック用(左利き用) KEIBAエルゴニッパープラスチック用(左利き用)KEIBA
3,698税込4,068
1丁
翌日出荷
プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8624材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
EFコーナーブルーム スペア 45cm テラモトEFコーナーブルーム スペア 45cmテラモト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コーナーに対して直角に植毛されたブラシ形状で隅やコーナーのゴミを力強く掃き出します。
トラスコ品番361-7793材質頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル幅(cm)45毛丈(mm)約40繰り返し・詰め替え対応
EFコーナーブルーム スペア 30cm テラモトEFコーナーブルーム スペア 30cmテラモト(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コーナーに対して直角に植毛されたブラシ形状で隅やコーナーのゴミを力強く掃き出します。
トラスコ品番361-7785材質頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル幅(cm)30毛丈(mm)約40繰り返し・詰め替え対応
ブラングパワーリキッドC カーメイトブラングパワーリキッドCカーメイト
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
大型揮発パッドで香り立ち従来製品比2倍のリキッドフレグランス。 長持ち大容量。調香機能。消臭剤配合。
取付置き型質量(g)410タイプリキッド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×67×67
分電盤 enステーション ELシリーズ (Std) 河村電器産業分電盤 enステーション ELシリーズ (Std)河村電器産業
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
EFコーナーブルーム テラモトEFコーナーブルームテラモト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
コーナーにフィットしてホコリを掃き出す2段植毛ホーキ。毛の張り出しにより壁との接触を抑え、静かで快適にお掃除ができます。
全長(mm)1348トラスコ品番361-7769幅(mm)300サイズ(cm)30毛丈(mm)約40材質(柄部)アルミ材質(毛)ポリエステルTKG品番9-1345-0901TKG品番(2017)6-1203-0901繰り返し・詰め替え対応
パンツ・兼 セブンユニフォームパンツ・兼セブンユニフォーム
7,398税込8,138
1本
5日以内出荷
ゆとりがあって動きやすくシルエットも美しいクライミング風の万能パンツ。 ウエストはゴム紐仕様で履きやすく内股やヒップはゆとりある活動的パンツです。
仕様ウエストゴム・紐入種別パンツ混率(%)綿100生地オックスフォード性別男女兼用
DocuWorks 10 ボリュームライセンス版 富士フイルムDocuWorks 10 ボリュームライセンス版富士フイルム
18,980,000税込20,878,000
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
デジタルバッテリーテスター トライメイトデジタルバッテリーテスタートライメイト(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認質量(g)29.2材質ABS電圧(V)1.2~4.8/9寸法(mm)52×23×53
デジタルバッテリーチェッカー ZATTAデジタルバッテリーチェッカーZATTA(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
バッテリーの残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)52×23×53ブラック質量(g)29.2電圧(V)1.2~4.8/9
バッテリーチェッカー デジタルタイプ HMD WORKSバッテリーチェッカー デジタルタイプHMD WORKS(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
4日以内出荷
バッテリー残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途電池残量の確認材質ABS寸法(mm)52×23×53ブラック質量(g)29電圧(V)1.2~4.8/9
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
交換用コイルバネ KEIBA交換用コイルバネKEIBA(1件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKDエアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズCKD
2,413税込2,654
1個
欠品中
省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプブロワ仕様材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプ最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400
手袋(ソフトエース) TOWA(東和コーポレーション)手袋(ソフトエース)TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)
379税込417
1双
当日出荷
厚手で耐久性・耐油性・グリップ性に優れています。 環境に配慮した非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
ブルゾン 兼用 半袖 8-73□ 住商モンブランブルゾン 兼用 半袖 8-73□住商モンブラン
4,498税込4,948
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、薄手素材でで異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。
混率(%)ポリエステル65、綿35機能薄手、異物混入対策効果が高い、抗菌機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット付、袖口ネット(半袖対応)、サイドファスナー付素材ポプリン袖丈半袖
バイピッチチェーン A2 椿本チエインバイピッチチェーン A2椿本チエイン
85税込94
1リンク
4日以内出荷から42日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
849税込934
1リンク
4日以内出荷から52日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
マイクロスコープ(PC用・PD-1付) ホーザンマイクロスコープ(PC用・PD-1付)ホーザン
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、スタンダードベース倍率35~250作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)有効視野(mm)20×15~2.8×2.1
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-815/L-509/L-521倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-73フレームレート最大30fps
メンロード40/2 綿100% ミヤマ(三山)メンロード40/2 綿100%ミヤマ(三山)
3,398税込3,738
1本(0.94kg)
7日以内出荷
綿100%の綺麗なコーマ糸、オールマイティに使用可。
用途ニット工業用糸質量(kg)0.94混率(%)綿100番手40/2
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみCKD
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KITCKD
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05150椿本チエイン
699税込769
1リンク
8日以内出荷から32日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05150Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)椿本チエイン
499税込549
1リンク
9日以内出荷から27日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー椿本チエイン
4,398税込4,838
1リンク
9日以内出荷から42日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,698税込9,568
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
78,980税込86,878
1個
15日以内出荷
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC DC660端子間ピッチ(mm)66定格通電電流200mm2-400A/325mm2-600A/200mm2×2-800Aねじ寸法M16適合電線(mm2)(JIS)200/325/200(×2本)締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805)結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CT-800ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)CKD
48,063税込52,869
1個
28日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100