カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(66)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • 安全用品(20)
  • カー用品(15)
  • 照明(8)
  • 安全標識(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 貼る」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライン照明 アイリスオーヤマLEDライン照明アイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
定格電圧(V)100-100仕様屋内向け定格寿命(時間)40000色温度(K)3000
トップビューテープLED エーモントップビューテープLEDエーモン(17件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12コード長さ(mm)1000(0.2sq)
LEDランプ タイプ3 タンピン ハリツケシキ KIJIMA(キジマ)LEDランプ タイプ3 タンピン ハリツケシキKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
5このLEDバルブを使用し、上面をテープで貼るタイプです。 プラボディー・プラレンズで変色などの経年変化にも強く品質向上しました。
付属品両面テープ寸法(mm)15×68.5×11LED使用数(個)5
LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
防水機能を強化してリニューアル!ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
フラットLEDレンズカバー エーモンフラットLEDレンズカバーエーモン(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)両面テープ付。
材質ABS寸法(mm)53×22×13使用温度範囲(℃)-20~60
LEDテープライト 1連 白色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 1連 白色(5m) DC24Vマリンテック
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!高輝度のLEDを使用!船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様なので屋外で使用可能10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要標準で5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色白色LED使用数(個)300
LEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V マリンテックLEDテープライト 1連 白色(5m) DC12Vマリンテック
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用しております!船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです防滴仕様なので屋外で使用できます10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなどカットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。標準で5m仕様となります。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-12W寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大84内容本体(5m)・取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)5000LED色白色LED(6000K)LED使用数(個)300
LEDテープライト ハタヤリミテッドLEDテープライトハタヤリミテッド
9,298税込10,228
1個(3m)ほか
当日出荷
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。 巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。 作業灯としてしっかり使える明るさ。 最大連結24m(8灯)でライン照明に。 ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。 二重絶縁構造。 屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8材質PVC防塵防水性能IP55全光束(Lm)600/m色温度(K)5000保護等級防水(IP55)消費電力(W)18LED寿命(時間)30000長さ(m)3耐衝撃性能IK10(耐衝撃)使用場所屋外電球の種類LED発光長(mm)3000
ワンポイントLED エーモンワンポイントLEDエーモン(23件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)
当日出荷
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq)消費電流(mA)20(1個あたり)定格電圧(V)12
USBテープ COBライト 50cm ブルー JTTUSBテープ COBライト 50cm ブルーJTT
999税込1,099
1個
4日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1ALED色ブルーLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約30配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
LEDテープライト ケニスLEDテープライトケニス(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色色温度(K)6500~7000電源DC12V(別途ご用意ください)防水性なし
LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約64配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
フラットLED エーモンフラットLEDエーモン(14件のレビュー)
549税込604
1セット
当日出荷
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品専用レンズカバー・両面テープ材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)20コード太さ/0.2sq相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
LED棚下照明 超薄型タイプ アイリスオーヤマLED棚下照明 超薄型タイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)DC24(±6%)材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム設置場所屋内(スチール棚板など)連結数5LED寿命(時間)約40000関連資料棚下照明器具の選び方調光方式非調光演色指数(Ra)80
LED電球色シート ハタヤリミテッドLED電球色シートハタヤリミテッド(6件のレビュー)
279税込307
1セット(2枚)
当日出荷
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137
LEDテープライト 3連 白色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 3連 白色(5m) DC24Vマリンテック
47,980税込52,778
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!3連 昼白色タイプ船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様・屋外で使用可能10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要標準5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用のシリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WTZ寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210内容本体(5m)・シリコンキャップ(20個)・ 取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)21000LED色昼白色(5000K)LED使用数(個)900
LEDナイトライト オーム電機LEDナイトライトオーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ質量(g)約87(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)センサー感知方式明暗・人感設置方式マグネット・吊り下げ・ねじ・両面テープ・設置設置場所屋内灯数白色LED×2個(交換不可)電球の種類LED
LEDテープライト USBタイプ ELPALEDテープライト USBタイプELPA(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
電圧(V)5電源DC5V 1A
貼るLEDライト イルミテープ トレードワン貼るLEDライト イルミテープトレードワン
309税込340
1個
当日出荷
貼るだけ簡単、お部屋を彩るLEDライト イルミテープ好きな長さでカット可能ウオームカラーUSB給電式
全長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×100
USBテープLED JTTUSBテープLEDJTT
689税込758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB接続のテープLEDライトUSBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
LEDチェンジングライト アーテック[学校教材・教育玩具]LEDチェンジングライトアーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
7パターンに光る3色のLEDライトがイルミネーション発光カラフルな光を放ちます。点灯時間 約14時間 ※付属のテスト電池を使用した場合 LED材質:ABS。サイズ:Φ65×22mm。セット内容:単4電池3本付※電池交換可
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ65×22電池単4電池3本付点灯時間約40時間
LEDハンディーライト 日動工業LEDハンディーライト日動工業(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー 「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに 10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。 白熱灯80W同等の明るさ 手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ 360度回転するフック付
電球の種類LED付属品マグネット2個質量(g)590タイプ屋内型・業務用消費電力(W)5.9定格電圧(V)100電線長さ(m)5寸法(Φ×mm)56×426電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯LED60個定格光束(Lm)220
UV-LEDハンディライト(レジン用) アーテック[学校教材・教育玩具]UV-LEDハンディライト(レジン用)アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
628税込691
1個
当日出荷
レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキット60秒タイマー付UVライトUVレジン、LEDレジンに対応 ハンディとスタンド2WAYで使用可能材質:PP。サイズ:本体サイズ:135×63×15mm。セット内容:本体×1、USBケーブル×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質PP本体寸法(mm)135×63×15包装形態化粧箱入
LEDコインライト アーテック[学校教材・教育玩具]LEDコインライトアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
小さくても光が強いコンパクトサイズのライト点灯時間 24時間以上 ※付属のテスト電池を使用した場合 ボタン電池(LR1130)3個内蔵※電池交換不可材質:ABS。サイズ:Φ36.4×8mm。セット内容:ボタン電池(LR1130)3個付
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ36.4×8点灯時間約45時間科目図工準拠図工小学校4年
LEDハンディライト エルベールLEDハンディライトエルベール
1,500税込1,650
1台
当日出荷
LEDレジンに特化したコードレスハンディライト単4乾電池3本使用(別売)波長:405nm材質:アルミ合金。サイズ:Φ25×98mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金寸法(mm)Φ25×98波長(nm)405包装形態化粧箱灯数21灯(レジン用)
LEDテープライト 乾電池タイプ ELPALEDテープライト 乾電池タイプELPA
1,398税込1,538
1本
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
電源単三形乾電池×3本
LED&UV ランプ 24/48W エルベールLED&UV ランプ 24/48Wエルベール
3,998税込4,398
1台
当日出荷
LEDレジン、UVレジン両方の硬化に対応ランプ内に約30灯のライト内蔵 便利なタイマー機能付(5秒・30秒・60秒)材質:ABS。サイズ:約200×150×85mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約200×150×85電源(V)AC100V包装形態化粧箱
充電式LED 調光スラットハンディー 日動工業充電式LED 調光スラットハンディー日動工業
7,398税込8,138
1本
当日出荷
充電式なので、コードが邪魔になりません。 厚さ35mmで薄型コンパクト。 フックで吊るす・マグネットで貼る 簡単便利なLEDハンディーライトです。
電球の種類LEDトラスコ品番162-3607種別充電式厚さ(mm)35質量(g)205アズワン品番65-0557-99
LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED
LEDボトルステッカー Φ60mm アーテック[学校教材・教育玩具]LEDボトルステッカー Φ60mmアーテック[学校教材・教育玩具]
191税込210
1個
当日出荷
表面のシールを剥がして、グラスやボトルの底に貼るだけ。ボトルやグラスに貼り付け、ボタンを押すだけで光り始めます。カラー全7色:カラフルチェンジ/赤/緑/青/黄緑/水色/ピンク/黄。ボタン電池(内蔵)電池交換可能。 連続点灯時間:約8時間材質:スポンジ、基板。サイズ:Φ60×3mm。セット内容:本体×1、ボタン電池(CR1220)2個付き
用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、ボタン電池(CR1220)2個付き材質スポンジ、基板寸法(mm)Φ60×3連続点灯時間(時間)約8
LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 リフレクターNEO24V WタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
リフレクターにハイパワーSMD搭載!両面テープで貼るだけの簡単取付!日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED
エアロLED ストリームライン POSH FaithエアロLED ストリームラインPOSH Faith
7,398税込8,138
1セット(2個)
翌々日出荷
エアロLEDウインカー ストリームタイプ(2個入り)LED基盤付 アンバーレンズ シングルタイプ ■2個入り ※高輝度3ΦLED18個使用。 ※エアロシャープミニと同デザインで10%サイズUP。 ※本品を装着の際はウインカーリレーの変更が必要です。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー LEDのシャープな光と高級感あるレンズカットが車輌を引き立てます。 レンズやLED基盤は、全て国内生産管理の高品質。 取り付けは貼るだけの簡単装着。
MAG LEDテープライト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)MAG LEDテープライトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,198税込9,018
1個(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
マグネット式で什器等への取り付け取り外しが簡単なLEDテープライトです。ハサミマークの切り取り線に沿って50mmピッチでカットが可能。表面がシリコンコーティング製なので曲部にも貼ることができます。
ワイヤレスLED アーテック[学校教材・教育玩具]ワイヤレスLEDアーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1セット(5個)
3日以内出荷
小さくてもしっかり発光便利なワイヤレスLEDライトプラモデルやフィギュア、ジオラマ作品に仕込むだけで光らせることができるワイヤレスLED青色5個セットです。別売のワイヤレス給電ユニットと組み合わせることで配線不要で使用でき、ディスプレイ裏から電源操作が可能。小型ながら明るく、作品の世界観を引き立てます。配線処理が不要なため制作の自由度が高く、ジオラマやディスプレイ作品の演出効果を簡単に高められます。材質:エポキシ樹脂。サイズ:約Φ3×3mm。セット内容:本体×5
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×5材質エポキシ樹脂寸法(Φ×mm)約3×3適合年齢(歳)8
ワイヤレスLED アーテック[学校教材・教育玩具]ワイヤレスLEDアーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1セット(5個)
3日以内出荷
小さくてもしっかり発光便利なワイヤレスLEDライトプラモデルやフィギュア、ジオラマ作品に仕込むだけで光らせることができるワイヤレスLED青色5個セットです。別売のワイヤレス給電ユニットと組み合わせることで配線不要で使用でき、ディスプレイ裏から電源操作が可能。小型ながら明るく、作品の世界観を引き立てます。配線処理が不要なため制作の自由度が高く、ジオラマやディスプレイ作品の演出効果を簡単に高められます。材質:エポキシ樹脂。サイズ:約Φ3×3mm。セット内容:本体×5
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×5材質エポキシ樹脂寸法(Φ×mm)約3×3適合年齢(歳)8
LEDレジン エルベールLEDレジンエルベール
269税込296
1本(5g)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
LED&UV対応使いやすいレジンLEDランプとUVランプの両方で硬化できる便利なレジンです。収縮が少なく反りにくいので、側面まできれいに型取りができます。角が立ちにくく、黄変もしにくいため、長く美しい仕上がりが続きます。硬化時間は約1~2分と短く、スピーディーに作品作りが楽しめます材質:特殊アクリレート樹脂
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質特殊アクリレート樹脂包装形態
チップLED アーテック[学校教材・教育玩具]チップLEDアーテック[学校教材・教育玩具]
400税込440
1セット(5本)
3日以内出荷
プラモデルやジオラマの細部演出に高輝度チップLEDプラモデルやジオラマの細部表現におすすめの小型チップLEDです。配線済みのため加工しやすく、模型やジオラマのリアルな演出に活躍します。狭いスペースにも設置しやすく、高輝度で作品の完成度を高めます。3V20mAで点灯し、単三電池2本でも使用可能です。看板や室内灯など細かな電飾表現におすすめのLEDです。材質:半導体。サイズ:長さ300mm。セット内容:本体×5
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×5材質半導体長さ(mm)300適合年齢(歳)8
ワイヤレスLED アーテック[学校教材・教育玩具]ワイヤレスLEDアーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1セット(5個)
3日以内出荷
小さくてもしっかり発光便利なワイヤレスLEDライトプラモデルやフィギュア、ジオラマ作品に仕込むだけで光らせることができるワイヤレスLED青色5個セットです。別売のワイヤレス給電ユニットと組み合わせることで配線不要で使用でき、ディスプレイ裏から電源操作が可能。小型ながら明るく、作品の世界観を引き立てます。配線処理が不要なため制作の自由度が高く、ジオラマやディスプレイ作品の演出効果を簡単に高められます。材質:エポキシ樹脂。サイズ:約Φ3×3mm。セット内容:本体×5
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×5材質エポキシ樹脂寸法(Φ×mm)約3×3適合年齢(歳)8
ワイヤレスLED アーテック[学校教材・教育玩具]ワイヤレスLEDアーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1セット(5個)
3日以内出荷
小さくてもしっかり発光便利なワイヤレスLEDライトプラモデルやフィギュア、ジオラマ作品に仕込むだけで光らせることができるワイヤレスLED青色5個セットです。別売のワイヤレス給電ユニットと組み合わせることで配線不要で使用でき、ディスプレイ裏から電源操作が可能。小型ながら明るく、作品の世界観を引き立てます。配線処理が不要なため制作の自由度が高く、ジオラマやディスプレイ作品の演出効果を簡単に高められます。材質:エポキシ樹脂。サイズ:約Φ3×3mm。セット内容:本体×5
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×5材質エポキシ樹脂寸法(Φ×mm)約3×3適合年齢(歳)8