カテゴリ

  • 照明(512)
    • 一般電球タイプLED電球(74)
    • 設置式投光器(78)
    • T形LED電球(6)
  • 空調・電設資材(2,203)
  • パソコン/周辺機器(199)
  • 制御機器(127)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • バイク部品(35)
  • 測定用品(33)
  • 家電(33)
  • 防災用品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 電動工具(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • バッテリー・電装(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • カー用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 住設機器(5)
  • 完成車(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
明るさ(Lm)
電圧(V)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・500~600未満・600~700未満・1200~1300未満・1300~1400未満・1400~1500未満・その他
電球の種類
LED・レフランプ・耐振電球・蛍光灯
電球形状
T形・ハロゲン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・レフ球・一般球
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 60W」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3,401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 全方向60W相当 東芝LED電球 全方向60W相当東芝(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)48配光角度(°)260定格寿命(時間)40000
LED電球60形広配光タイプ オーム電機LED電球60形広配光タイプオーム電機(46件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
LED電球 全方向60W相当(2P) 東芝LED電球 全方向60W相当(2P)東芝
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)48配光角度(°)260定格寿命(時間)40000
LED電球 広配光60W相当 東芝LED電球 広配光60W相当東芝(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
T形LED 60W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当 オーム電機LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当オーム電機
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)60電源タイプ有線(※充電式ではございません)定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70本体質量(kg)約2.55材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン矢田電気(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
LED電球60W型E17 Verbatim(バーベイタム)LED電球60W型E17Verbatim(バーベイタム)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17全光束(Lm)760平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光
T形LED 60W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
口金E17定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
クリプトン60W代替LED 光商事クリプトン60W代替LED光商事
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED球です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球光色ゴールド消費電力(W)6.2色温度(K)2300寸法(Φ×mm)40×80質量(g)62角度(°)発光:160調光の可否対応
LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当オーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
G95ボール形LED 60W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 60W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-0426-95LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G95ボール形LED 60W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 60W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
シーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き東京メタル
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
LED電球T型 広配光60W相当 東芝LED電球T型 広配光60W相当東芝
1,798税込1,978
1個
当日出荷
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)810口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)51入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機LED電球T形60形全方向タイプオーム電機(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.8全長(mm)105質量(g)54外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当
小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当オーム電機(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LED
LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝LED電球 広配光60W相当(2P)東芝
1,498税込1,648
1箱
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LED電球ボール型 広配光60W相当 東芝LED電球ボール型 広配光60W相当東芝
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127質量(g)92外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)114電球形状ボール球入力電流(A)0.12配光角度(°)200明るさ(Lm)730入力電力(W)6.4
LED電球 広配光60W相当 東芝LED電球 広配光60W相当東芝
1,598税込1,758
1個
当日出荷
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)760電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)40全長(mm)81質量(g)34配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット 岩崎製作所消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット岩崎製作所
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 全方向タイプオーム電機(2件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LED
LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝LED電球 広配光60W相当(2P)東芝
3,098税込3,408
1箱
当日出荷から6日以内出荷
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)760電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)40全長(mm)81質量(g)34配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LEDパワーライト60W 三脚式 日動工業LEDパワーライト60W 三脚式日動工業
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)質量(kg)5.3【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚1灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)55寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.55首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000電球の種類LED比較バラストレス水銀灯500Wクラス
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LED電球T型 E17広配光60W相当 東芝LED電球T型 E17広配光60W相当東芝
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
T型E17口金サイズ(口金直径17mm)。 T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)810口金E17定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)46入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
Verbatim(バーベイタム) 60W相当LED電球 Verbatim(バーベイタム)Verbatim(バーベイタム) 60W相当LED電球Verbatim(バーベイタム)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
一般白熱電球60W相当の明るさ。E26口金、電球色の広配光タイプ
寸法(mm)直径95×高さ125電球色質量(g)118定格消費電力(W)9全光束(Lm)700定格寿命(時間)40000配光角度(°)180演色指数(Ra)80
LEDアイランプ 60W電源ユニット 岩崎電気LEDアイランプ 60W電源ユニット岩崎電気
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。
質量(kg)0.92種類60W用 / 屋内専用使用温度範囲(℃)-20~+50本体アルミ定格入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用配線長【二次側】50m以下入力電流(A)(100V時)0.67A (200V時)0.33A (200V時)0.33A定格二次無負荷電圧(V)156口出線(mm)【入力側】650【出力側】220
LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約2.55(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2(アース線付き)全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181ランプ効率(Lm/W)170l周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)使用場所一般室内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)電球の種類LEDチップ×294個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
LEDパワーライト60W 三脚2灯式 日動工業LEDパワーライト60W 三脚2灯式日動工業
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)質量(kg)7.9【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚2灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)110寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.1首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W×2灯電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000(1灯)電球の種類LED
60W代替LED調光対応 光商事60W代替LED調光対応光商事
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
60W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
電球の種類LED口金E26消費電力(W)8配光角度(°)230寸法(Φ×mm)60×115質量(g)70調光の可否対応対応密閉器具対応
LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き YAMAZEN(山善)LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。消費電力(W)7.5直径(Φmm)122高さ(mm)75質量(g)180電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)感知:90適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000取扱説明書(2.37MB)感知距離(m)センサー:3点灯時間(時間)1調光の可否スイッチ種類センサースイッチ
LEDライトバルブ 60W  〈E39口金〉 岩崎電気LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉岩崎電気
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかりランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉
LED投光器 ワークライト 60W マリンテックLED投光器 ワークライト 60Wマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!自動車・トラック・建設機械などに強靭な構造強力防水IP69Kオスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)防水性に優れたドイチェコネクター使用4mm厚ステンレス金具付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品ドイチェコネクター型式WL60W-1224寸法(mm)W135×H131×D80質量(g)1250規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)60本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)4800色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) YAMAZEN(山善)LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当)YAMAZEN(山善)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。消費電力(W)7直径(Φmm)121高さ(mm)71質量(g)170電源(V)AC100(50/60Hz)適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000取扱説明書(1.94MB)調光の可否
...