カテゴリ

  • 照明(119)
    • 投光器(33)
    • LED電球(70)
    • 白熱電球(1)
    • 水銀ランプ(4)
    • 多目的灯(1)
  • 空調・電設資材(26)
    • 高天井照明器具(16)
    • ポーチライト(2)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
    • 船舶灯(3)
  • 梱包用品(133)
  • 店舗什器・備品(30)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 制御機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク部品(6)
  • 電気材料(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 岩崎電気(63)
  • 矢田電気(2)
  • 富士倉(2)
  • 日動工業(14)
  • TRUSCO(2)
  • 東芝ライテック(5)
  • マリンテック(4)
  • 日立(3)
  • タイカツ(2)
  • unitech(29)
  • エフケイシステム(20)
  • 日本プリメックス(20)
  • オプトエレクトロニクス(18)
  • サンワサプライ(14)
  • コガネイ(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • honeywell(9)
  • デンソーウェーブ(9)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(11)
  • 4000~5000未満(8)
  • 5000~6000未満(17)
  • 6000~7000未満(15)
  • 7000~8000未満(12)
  • 8000~9000未満(14)
  • 9000~10000未満(10)
  • 10000~20000未満(37)
  • 20000~30000未満(8)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(11)
  • 40~50未満(15)
  • 50~60未満(24)
  • 60~70未満(17)
  • 70~80未満(13)
  • 80~90未満(6)
  • 90~100未満(8)
  • 100~200未満(23)
  • 200~300未満(1)
  • その他(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED E39」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球【40000時間】アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色電球の種類LED保護等級IP65
投光器用LED電球 矢田電気投光器用LED電球矢田電気(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
口金E39定格電圧(V)100寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50電力(W)ランプ:50定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
口金E39防水ソケット スワン電器口金E39防水ソケットスワン電器
4,798税込5,278
1台
当日出荷
LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
寸法(mm)Φ84×H395シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(1.09MB)
LEDランプ50W 投光器用 モノタロウLEDランプ50W 投光器用モノタロウ(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500取扱説明書(0.5MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 E39口金タイプアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110
水銀灯型LED30W 富士倉水銀灯型LED30W富士倉(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LED
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83
LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球 【20000時間】アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,588税込1,747
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
E39口金 バラストレス アイリスオーヤマE39口金 バラストレスアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
LED電球 MLB50W-AC-B マリンテックLED電球 MLB50W-AC-Bマリンテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用
仕様2020年モデル質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年
E39口金 天井用LED電球 スワン電器E39口金 天井用LED電球スワン電器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き口金E39入力電圧(V)100/200/240色温度(K)5000平均演色評価数≧82配光角度(°)260定格寿命(時間)30000材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】 日立高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】日立
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。
セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80
LED交換球 ハイスペックエコビック 日動工業LED交換球 ハイスペックエコビック日動工業
25,980税込28,578
1台
当日出荷
用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)電球の種類LEDトラスコ品番868-7853セット内容落下防止ワイヤー×1本質量(g)8902018年トラスコ掲載ページ7 0858
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W岩崎電気
8,798税込9,678
1個
当日出荷
材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
口金延長アダプターE39→E39 光商事口金延長アダプターE39→E39光商事
3,198税込3,518
1個
当日出荷
E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
水銀灯「400W相当」の昼光色100V/200V対応口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)
6,398税込7,038
1個
欠品中
従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現幅広い電圧100V/200V対応小型 軽量 広配光タイプ口金サイズ:E39FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED「JDU85ED」の後継電球100V/200V対応配光角度は全方向タイプ口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ E39 GLOBAL(日本グローバル照明)高天井用LEDランプ E39GLOBAL(日本グローバル照明)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
大型トンネル工事用作業灯のご提案内蔵電源で軽量なので取付や撤去が簡単!防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心!
寸法(mm)Φ210×251.86質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100~270間フリー電圧口金E39全光束(Lm)21600定格寿命(時間)40000色温度(K)5700使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>70
LED投光器用 50W LED球 TRUSCOLED投光器用 50W LED球TRUSCO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
LEDライトバルブ 60W  〈E39口金〉 岩崎電気LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉岩崎電気
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかりランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉
高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) HF400形 日立高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) HF400形日立
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110
高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) MF400形 日立高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) MF400形日立
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110
SakuraBar PLUS for Windows 10ライセンス ローランSakuraBar PLUS for Windows 10ライセンスローラン
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
ファイルメーカーProにバーコード作成機能を追加するプラグイン。バーコードの表示・印刷はフォントで提供し、既存のファイルに計算フィールドを追加することでバーコードを作成できる。JAN/EAN(標準)、JAN/EAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、NW7(CODABAR)、CODE39、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of 5)に対応。Windows版。10ライセンス。
対応OSWindows対応機種IBM PC/AT互換機動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するWindows OS
LEDライトバルブK69W〈E39口金〉 岩崎電気LEDライトバルブK69W〈E39口金〉岩崎電気
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプリニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート質量(g)980使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0定格周波数(Hz)50/60共用本体PBT-GF30%相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12V(コモンモード)
LED電球  E39口金 DC24V 白色 マリンテックLED電球 E39口金 DC24V 白色マリンテック
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品屋外で使用可能OEM製品によるコスト削減品陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機2020年モデル
型式MLB50W-DC-B質量(g)800電圧(V)DC24消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色白色色温度6,000K保証期間1年
LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉岩崎電気
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉岩崎電気
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉岩崎電気
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)12700定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
オリジナル LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色 マリンテックオリジナル LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色マリンテック
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
屋外で使用可能OEM製品によるコスト削減品陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しましたアルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております本製品はE39口金ソケットに対応しますCREE製LED素子を使用全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 AC専用電源2020年モデル1年保証
型式MLB50W-AC-R質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色赤色
BUー120W-E39-N ELI LampBUー120W-E39-NELI Lamp
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、体育館などの高天井用口金E39使用電圧(V)100/200/220消費電力(W)120トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1外径(Φmm)135定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80
延長ソケット E39口金 マリンテック延長ソケット E39口金マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
磁器製規格品ソケットE39用60mm延長 E39-E39メーカー製品 LED電球MLB80W-AC-B(ラムダ3使用時)に使用出来ます。
型式E39-60規格E39口金
LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当 岩崎電気LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当岩崎電気
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数50W〈E39口金〉
LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000岩崎電気
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111W
LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当岩崎電気
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W
高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)アイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ岩崎電気
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率アイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
高天井用LED照明 RZ-R E39口金 LICONEX
透明カバー質量(g)1560消費電力(W)82.1 ~ 78.9定格電圧(V)100 -242全光束(Lm)15000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2)110長さL×直径(mm×Φmm)323×216エネルギー消費効率(Lm/W)190.1調光の可否照度角(1/2)66度