カテゴリ

  • 切削工具(87)
    • セーバーソーブレード(14)
    • ホールソー(16)
    • バンドソー(34)
    • 鋸刃(2)
    • ジグソーブレード(14)
    • ハイスドリル(4)
  • 作業工具(12)
    • ユーティリティナイフ(2)
    • 糸鋸(4)
    • ナイフ関連品(2)
  • 研磨材(3)
    • ダイヤモンドカッター(2)
  • バイク部品(175)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ

「LENOX」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス)バイメタル軸付ホールソーLENOX(レノックス)(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
インパクトシャンクバイメタルホールソー LENOX(レノックス)インパクトシャンクバイメタルホールソーLENOX(レノックス)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)44全長(mm)136適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5枚)
当日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
エアソーブレード LENOX(レノックス)エアソーブレードLENOX(レノックス)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)
当日出荷
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13厚さ(mm)0.65
ホールソー[LENOX] エスコホールソー[LENOX]エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷から8日以内出荷
分離式バイメタルホールソー LENOX(レノックス)分離式バイメタルホールソーLENOX(レノックス)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44
ホールソー用パイロットドリル [LENOX] エスコホールソー用パイロットドリル [LENOX]エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
先端コーティングなし。軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。LXAH9938PBM、LXAH9912PBMに使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル。
用途金属、塩ビ適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S全長(mm)83シャンク径(mm)6.4
LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本) LENOX(レノックス)LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本)LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
より滑らかでクリーンな切削ができ、工具の寿命が劇的に延びます。 水溶性なので汚れず、生分解が可能です。
用途切断、穴あけ時に。トラスコ品番383-4976材質主成分:プロパンジオールベージュ容量(mL)170危険物の類別非危険物
ホールソー用パイロットドリル [LENOX] エスコホールソー用パイロットドリル [LENOX]エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
用途鉄ステンレス木材化粧ボード塩ビ適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S全長(mm)108質量(g)21シャンク径(mm)6.4
ハンドソー LENOX(レノックス)ハンドソーLENOX(レノックス)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10枚)
当日出荷
折れにくいバイメタルブレード。 バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。 より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
[電気設備用]ホールソーセット[LENOX] エスコ[電気設備用]ホールソーセット[LENOX]エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
セット内容電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823L-22、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-44 EA823L-51、EA823L-64(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:1本 EA823L-1 ・アーバーアダプター:1個 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL) LENOX(レノックス)LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)LENOX(レノックス)
29,980税込32,978
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
LENOX バンドソー替刃 Clpro LENOX(レノックス)LENOX バンドソー替刃 ClproLENOX(レノックス)
32,980税込36,278
1箱(5本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。 高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。 鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
アクセサリーセンタードリル LENOX(レノックス)アクセサリーセンタードリルLENOX(レノックス)
569税込626
1本
当日出荷
刃径(mm)6.35全長(mm)96適合【アーバー】1779774、1779801、1779802、1779804、1779805、1779806、1779806、1779669、1779772、1779670トラスコ品番107-7631材質スチール
ユーティリティナイフブレード LENOX(レノックス)ユーティリティナイフブレードLENOX(レノックス)(2件のレビュー)
579税込637
1セット(5枚)
当日出荷
高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス)バイメタルホルソーセットLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱
当日出荷から8日以内出荷
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
インパクトシャンクアーバー LENOX(レノックス)インパクトシャンクアーバーLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
LENOXホールソー用アーバー
シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)59適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル質量(g)40
ダイヤモンドブレード LENOX(レノックス)ダイヤモンドブレードLENOX(レノックス)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)19適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
メタルマックス LENOX(レノックス)メタルマックスLENOX(レノックス)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から8日以内出荷
”金属専用”ダイヤモンドブレード。金属切断専用に厳選されたダイヤモンド粒子を用いる事で、チップソーや一般的砥石での切断が困難だった部材に突出した切断能力を発揮します。多くの一般的金属製品の切断にも適しています。
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,098税込1,208
1パック(5本)
欠品中
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~3.2mm厚)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数24
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。24山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプ波板(~3.2mm厚)全長(mm)133.4幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数24タイプB524T取付方式ワンタッチ
ユーティリティナイフ LENOX(レノックス)ユーティリティナイフLENOX(レノックス)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。全長(mm)170付属品ブレード3枚質量(g)200
ストレートシャンクアーバー LENOX(レノックス)ストレートシャンクアーバーLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
ダイマスター2メタルバンドソー エンドレスタイプ LENOX(レノックス)ダイマスター2メタルバンドソー エンドレスタイプLENOX(レノックス)
22,980税込25,278
1巻(5本)
当日出荷
ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス)ロータリーバンドソー ブレードLENOX(レノックス)(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷から8日以内出荷
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)12.7山数14/18 (バリツース)
バンドソー替刃 LENOX(レノックス)バンドソー替刃LENOX(レノックス)
12,980税込14,278
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
幅(mm)12.7材質バイメタルハイス
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
エクステンション LENOX(レノックス)エクステンションLENOX(レノックス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。18山
用途ステンレス鉄非鉄金属(1.6~6.4mm厚)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数18
セーバーソー LENOX(レノックス)セーバーソーLENOX(レノックス)
3,598税込3,958
1パック(5枚)ほか
当日出荷
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
ストレートシャンクアーバー LENOX(レノックス)ストレートシャンクアーバーLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
ロッキングユーティリティーナイフ LENOX(レノックス)ロッキングユーティリティーナイフLENOX(レノックス)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
セーバーソーLAZER LENOX(レノックス)セーバーソーLAZERLENOX(レノックス)
3,798税込4,178
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
幅広設計1.1ミリの厚さで、ねじれにくく、ブレが少なく直進性を重視した切断に適しています。 撤去後の作業がある場合など、直線的な切断は作業効率を高めるだけでなく、刃先への負担を軽減する事で長寿命になります。 T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状で、通常のバイメタルブレードより耐久性に優れています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
セーバーソーブレード5枚入 LENOX(レノックス)セーバーソーブレード5枚入LENOX(レノックス)
3,598税込3,958
1パック(5枚)
当日出荷
全長(mm)250有効刃長(mm)227材質バイメタル厚さ(mm)1.3山数14切断能力(mm)非鉄金属3.0~9.0切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0切断能力(mm)鉄3.0~6.0
軽量フレーム ハックソー LENOX(レノックス)軽量フレーム ハックソーLENOX(レノックス)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
ソリッドシャンクアーバー LENOX(レノックス)ソリッドシャンクアーバーLENOX(レノックス)
3,398税込3,738
1個
欠品中
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
適合サイズ(mm)(ホールソー)32~152
アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用 LENOX(レノックス)アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用LENOX(レノックス)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
欠品中
2種類のブレードが使用可能。 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
ダイマスター2メタルバンドソー LENOX(レノックス)ダイマスター2メタルバンドソーLENOX(レノックス)
22,980税込25,278
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
刃先はコバルトハイスm-42、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 耐久性・耐熱性に優れたブレードです。 刃持ちがよいので刃の交換の手間が省けます。
用途鉄、ステンレス、アルミ最適
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属(2.4mm厚~)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数14
セーバーソーブレード 25枚入 LENOX(レノックス)セーバーソーブレード 25枚入LENOX(レノックス)
9,798税込10,778
1パック(25枚)
当日出荷
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。トラスコ品番216-1300材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数14切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0切断能力(mm)非鉄金属3~9有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス3~6切断能力(mm)鉄3~6