カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(547)
  • 空調・照明・電設資材(317)
  • 制御機器(152)
  • パソコン/周辺機器(151)
  • メカニカル部品(104)
  • 自動車純正部品(93)
  • バイク純正部品(56)
  • オフィス家具(45)
  • 物流用品(42)
  • 切削工具(38)
  • 電気材料(37)
  • 作業工具(35)
  • 測定用品(32)
  • バイク部品(24)
  • 安全標識(22)
  • 機構部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 建築金物(20)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 事務用品(14)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 作業服(11)
  • 保管用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 家電(9)
  • 農業機械(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 医療(5)
  • 手袋(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 塗料(3)
  • 清掃用品(3)
  • カー用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「LG1」の検索結果

関連キーワード
2,011件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット セット エンジン (8LG1) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8LG1)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • (8LG1)ガスケット セット,エンジン MAZDA(マツダ)

    (8LG1)ガスケット セット,エンジン

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • CRANK CASE COMP,R   11100K88LG1 ホンダ

    CRANK CASE COMP,R 11100K88LG1

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • CONTACT ASSY,CHAN   35759K88LG1 ホンダ

    CONTACT ASSY,CHAN 35759K88LG1

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • LEDライトガイド LG-1 OM SYSTEM

    LEDライトガイド LG-1

    OM SYSTEM
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    通常のマクロ撮影では、カメラや操作する手が被写体に陰を落としてしまいます。LEDライトガイド LG-1はカメラ本体のLEDライト光を用いて、被写体に均一に照射し、陰などを消し込んだ撮影が可能です。LG-1先端部が、カメラの最至近撮影距離1cmの位置から使用できるため、平らな被写体にカメラを被せて撮影できます。
    質量(g)(約)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×54×10対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
  • LG01-2000A005 SENSIRION

    LG01-2000A005

    SENSIRION
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(748件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフ

    LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット

    オーシャンライフ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
    質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • 樹脂製(PP)PTガスネジ 配管用プラグ 給水・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)PTガスネジ 配管用プラグ 給水・排水用

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    配管の末端を塞ぐ際や、未使用の配管口を閉止する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応配管用プラグです。PT(テーパー)ガスネジ規格のメスネジ(内ネジ)にねじ込んで使用し、配管の終端処理やメンテナンス時の一時的な封止、不要な配管口の閉止に適しています。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビや腐食の心配が少なく、長期間安心してご使用いただけます。また、水まわり設備や屋外設備など、金属製継手が腐食しやすい環境にも適しています。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管工事や設備メンテナンス時の配管終端処理に便利な配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • バスケツト,フロント 1LG-24865-01 YAMAHA(ヤマハ)

    バスケツト,フロント 1LG-24865-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • サポートリフター BeHAUS

    サポートリフター

    BeHAUS(75件のレビュー)
    2,980税込3,278
    1本
    当日出荷
    部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
    用途内装作業のサポートに材質スチール耐荷重(kg)20耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。耐久性に配慮したコネクタとスリム形状で、抜き差しの多いLANポートにも使いやすい仕様です。PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線接続、ギガビット通信、データ移行、安定したネットワーク環境づくりに適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • スモークマシン用補充液 ケニス

    スモークマシン用補充液

    ケニス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
    仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分内容量(L)1
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • LGー1/WRー1用ボンベのみ オーシャンライフ

    LGー1/WRー1用ボンベのみ

    オーシャンライフ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    2015年4月以降に製造された、新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベです。
    付属品炭酸ガスボンベ(内容量33g)、手動レバー留めピン、交換方法説明書トラスコ品番377-6514適合本体LG-1、WR-1内容ボンベのみ
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • ルブロイドグリース EPコート ルブロイド

    ルブロイドグリース EPコート

    ルブロイド
    7,398税込8,138
    1本(400g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。 優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。 超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。 すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。 コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。 長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。 安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。 環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有
    用途グリースを使用する全ての金属摺動部、工作機械・設備機械・減速機等、機械摺動部(スライド、ボールネジ、チェーン)等、金属摺動部品(ベアリンク・ギヤ・スライド部分)等タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(13件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
  • ロングジョインター JEFCOM(ジェフコム)

    ロングジョインター

    JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。
    全長(mm)150
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    809税込890
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
  • 自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ

    自動膨張式ショルダータイプ

    オーシャンライフ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
    用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
  • 防炎バスカーテン 明和グラビア

    防炎バスカーテン

    明和グラビア(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    付属品取付フック8個
  • 上わく付き脚立 LG フリップエヌライト 長谷川工業

    上わく付き脚立 LG フリップエヌライト

    長谷川工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    大きな天板が作業に最適!持ち運びしやすい軽量踏み台が登場!。トレーは仕切りのないシンプルなトレー。工具・道具などを仮置きできて作業効率もUP。ハンドルを持ち上げるアクションで収納し、そのまま持ち運び可能。天板は32×32cmの大きな天板。両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。しっかりした作りながら軽量なつくり。持ち運びも簡単です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途倉庫内作業、ピッキング作業など材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)80天板寸法(幅W×奥行D)(mm)330×320各種認証ANSI最大使用質量(kg)136収納寸法・奥行(mm)110
  • LED安全グラス SK11

    LED安全グラス

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。仕様LEDライト付質量(g)60レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工連続使用時間(時間)50(アルカリ電池使用時)材質(フレーム)ポリカーボネート・ソフト樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート
  • LGー1/WRー1/REー5用カートリッジのみ オーシャンライフ

    LGー1/WRー1/REー5用カートリッジのみ

    オーシャンライフ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    2015年4月以降に製造された、新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用カートリッジです。
    付属品水感知カートリッジ、手動レバー留めピン、交換方法説明書トラスコ品番377-6540適合本体LG-1、WR-1、RE-5内容カートリッジのみ
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • フレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
    首振りありラチェット機構あり
  • グリーンレーザー用レーザーゴーグル ムラテックKDS

    グリーンレーザー用レーザーゴーグル

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    グリーンレーザー専用のグラスです。
    トラスコ品番756-7570材質レンズ・フレーム:ABS樹脂質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ・落下防止ワイヤー付(1m) ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
    用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに入力電圧(V)AC90~305ランプ効率(Lm/W)160周波数50/60Hz兼用発光色昼白色色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth サンコー(タイタン)

    フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth

    サンコー(タイタン)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。
    用途高所での墜落対策に使用します。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45質量(g)約720種類フルハーネス規格墜落制止用器具の規格ベルト色製品質量(g)720バックル【胸クリップ】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードなし
  • インパクトD-リモネン COMPACT シール剥がし PROUP

    インパクトD-リモネン COMPACT シール剥がし

    PROUP(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(150mL)
    当日出荷
    プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
    仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等液性弱酸性 オレンジオイル
  • 角型LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    角型LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    角型LEDに使用出来るスペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスロックギアレンチ19mm Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ19mm

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
    トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)全長(mm)215質量(g)236対辺寸法(mm)19
  • ラルゴ 高演色ペン型ライト GENTOS

    ラルゴ 高演色ペン型ライト

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ジェントスのペン型ライト ラルゴシリーズ。電池式高演色モデル。素材にアルミを使用した高級感のあるユニセックスデザイン。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で240ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射、Ecoモード時は12時間の連続点灯。テールスイッチでON/OFF。テスト用電池付属
    用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池質量(g)60電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)約16.4×139.1光束(Lm)240明るさ(Lm)約240~40照射距離(m)約88連続点灯時間(時間)約2~12IP等級66落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • ロングコンビネーションレンチ ハゼット

    ロングコンビネーションレンチ

    ハゼット
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
関連キーワード
...
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
"LG1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷