138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

MLM330DZ 330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m])4300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

MLM330DRG 330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き 回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

チューブ・テープ兼用(黄色) LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3用 LM-500F2・LM-500F2C・LM-500W2・LM-550W2用 LM-500・LM-500W・LM-550W用 LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W用 LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX用
適合LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3/LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX 質量(g)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×72×20 入数(個)2
1箱(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷


1巻
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レタツインシリーズ共通消耗品。電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。250m巻の大容量!。ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!。箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。電線径にピッタリだから、ずれにくい!。
適合機種LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400 テープ長さ(m)250
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く押すだけで簡単に開閉できる!ワンタッチで開閉できるレバー式とじ具です。
仕様表紙ととじ具を分別廃棄することができます。 タイプタテ型 種類レバーファイル 材質(表紙)R-PP 材質(とじ具)スチール
1冊
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127 口金E26 外径×全長(mm)121×135 交流電圧(V)100・50/60Hz共用 定格消費電力(W)14 保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)設計:40000 ビーム角度(°)30 電球の種類LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 動作距離(m)約8 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

330lmでパワフルなライトとなっています。安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
電源単3形乾電池(8個)付属 全長(mm)165 仕様100m防水 質量(g)365 保護等級IPX8 外径(mm)44 明るさ(Lm)330 2018年トラスコ掲載ページ7 1034 電球の種類LED 特殊用途防水 最大点灯時間30時間
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110 質量(g)48 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)2.6 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 保証期間LED5年 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°)約280の全方向タイプ 定格入力電流(mA)50 電球の種類LED
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)240 角度(°)(ステー調節)約330 コード長さ(m)約1(アース付3芯) 全光束(Lm)約33600(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85V-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼白色(5000K) 光源2835LEDチップ×288粒 芯数3芯 電源タイプ電源コード 使用場所屋外 作業温度範囲(℃)-20~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 材質(ステー) 電球の種類LED 照射角度(°)約30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷


リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB タイプパウチタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 入数1箱(200枚) ISO規格ISO11140/ISO11607
1箱(200枚)
3,390 税込3,729
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。 電球の種類LED 種別40形 口金G13 消費電力(W)18 光色昼光色 全光束(Lm)約2160 全長(mm)約1200 直径(Φmm)26 質量(g)約130 入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz) 光源高品質SMDチップ×96個 色温度(K)6000 点灯方式グロー式 蛍光灯T8(Φ26mm) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ
エコ商品
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用 形状高気密SB形 機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 100形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)7.1 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)330 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.123 ビーム角(度)30 中心光度(cd)2100 グリーン購入法適合
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト
エコ商品
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に 仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

白熱電球20形相当の明るさ 光の広がり約280°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 2個入り
全長(mm)110 質量(g)48 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)2.6 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)50 電球の種類LED 推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
1箱(2個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式 センサー明るさセンサ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 調光の可否不可 LED交換可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ユニバーサルダウンライト
エコ商品
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 傾斜天井取付角度(°)30 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1W LED10灯採用で、330ルーメンの明るさです。 明るさ2段階調整。 角度8段階調整(0~200°)。 三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。 マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。 大型メタルフックによりひっかけて使用可能です。
用途照明 光束(Lm)330 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×139×68 連続点灯時間(分)約180/Ah
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAX(オフィス品・建築工具)ドラムチューブ LM-TUシリーズ
仕様●内径(mm):Φ2.7(0.75mm2用)●一巻長さ(m):250●規格:RoHS(2023年3月現在)●適合機種:LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC●仕様:ドラム式丸チューブ●個装サイズ(mm):260×横240×高さ272。●個装質量(g):2160 アズワン品番65-9563-74
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソーラー式 3WLED センサーライト
RoHS
リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm 付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6 材質ABS ブラック コード長さ(m)約2.8(本体使用時) 光源3W白色LED 使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可) 電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
材質アルミニウム 電源(V)AC100~200
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED ボール形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プリンストンLEDライト”Torrent”
280lmでパワフルなライトとなっています。 安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
トラスコ品番312-7084 全長(mm)165 電源(V)単3形乾電池(8個)付属 電源単3形乾電池(8個)付属 外径(Φmm)44 保護等級IPX8 明るさ(Lm)330 最大点灯時間30時間
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト 美ルック
エコ商品
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。 照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様配光:斜天井非対応 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)約171×125×339 消費電力約5W 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15 充電時間約5時間 色温度(K)約3000、4000、6200 LED30粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)約1000 光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180 LED寿命(時間)約30000 調光範囲無段階
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
エコ商品
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
用途軒下用 仕様シンプルタイマー 取付水平天井専用取り付け型 タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)