カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • 車補修塗料(2)
  • 洗車・清掃(3)
    • カーコーティング/ワックス(1)
    • カークリーナー(1)
    • ガラスコーティング(1)
  • 空調・電設資材(112)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 自動車純正部品(20)
  • 照明(17)
  • 店舗什器・備品(8)
  • バイク純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LOOX」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルックスウィンドウデュアル LOOXルックスウィンドウデュアルLOOX(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
油膜除去と撥水コーテイングをワンステップで実現。下地から仕上げる為、抜群の撥水効果を発揮します。コーテイング効果が最長3ヶ月持続します。
用途車のガラスメンテナンス成分アルコール/酸/シリコーン/特殊研磨剤液性酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 呉工業(クレ)LOOX(ルックス)表面仕上げ剤呉工業(クレ)(42件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(330mL)
当日出荷
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。トラスコ品番380-8556質量(g)401本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202危険物の類別非危険物
エンジンルームLOOX 呉工業(クレ)エンジンルームLOOX呉工業(クレ)(14件のレビュー)
969税込1,066
1本(140mL)
当日出荷
これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、 上質なツヤを与え、美しく仕上げます。 濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。 同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。 熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。 水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。 1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。 (エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。) ノーコンパウンドタイプです。
用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤トラスコ品番756-7715容量(mL)140質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53pH値7.5危険物の類別非危険物
LOOXレインコート 呉工業(クレ)LOOXレインコート呉工業(クレ)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(240mL)
当日出荷
簡単コーテイングの域を超える流撥水・ツヤ・耐久力。 洗車後の水と噴き上げるだけの簡単コーテイング。 コーティング車にもOK、コンバウンド付属品使用、繰り返し使えば効果UP、メンテナンスは水洗いだけでOK、UV劣化防止、ホイールやヘッドライトにもOK、全ボヂィカラー対応、中型車約10台分、最長6ヶ月耐久
用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティング質量(g)375寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×115×50危険物の類別非危険物
LOOX  DX 呉工業(クレ)LOOX DX呉工業(クレ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
LOOKの持つ「汚れ落とし」、「キズ消し」、「ツヤ出し」効果を飛躍的に向上させ、上質な美しい仕上がりを実現するムースタイプのプレミアム表面仕上げ剤です。 新成分(H.C.R.)を配合し、ボディ、ホイール、ヘッドライトカバー、メッキパーツなど、様々なパーツを下地からしっかりと整え、3次元被膜を形成し、透き通るような深みのある輝きを与えます。
対応ボディー色全色特性傷消し付属品専用2層スポンジ、マイクロファイバークロス成分特殊レジン、界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤トラスコ品番776-5355質量(g)490寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×140×65液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
LOOX オンオフスイッチ ハーフェレLOOX オンオフスイッチハーフェレ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
スイッチを押し込むとライトオン、もう一度押し込むとライトオフになります。
材質プラスチック取付下穴Φ12mmに埋め込みケーブル長(m)2
LOOX ウメコミプロファイル ハーフェレLOOX ウメコミプロファイルハーフェレ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
LOOX アルミ放熱バー 1000MM ハーフェレLOOX アルミ放熱バー 1000MMハーフェレ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269材質アルミニウム長さ(mm)1000幅(mm)10取付面付け質量(g)40仕上素地
LOOX LED3025 ハーフェレLOOX LED3025ハーフェレ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。 典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力5.8W付属品取付け部品一式取付ネジ止め質量(g)360ケーブル長(m)2
LOOX エンドキャップ シルバー ハーフェレLOOX エンドキャップ シルバーハーフェレ
259税込285
1組
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー
LOOX LED2022 ハーフェレLOOX LED2022ハーフェレ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
下穴の直径がわずか26mmのコンパクトなサイズです。 保護等級IP44の埋め込みライトとして水はねに強く、その用途はどこまでも柔軟性があります。
取付下穴26mmに本体のクリップで固定質量(g)70消費電力(W)1.5ケーブル長(m)2色温度(K)3000定格光束(Lm)105
LOOX 交換プロファイルカバー 2500mm ハーフェレLOOX 交換プロファイルカバー 2500mmハーフェレ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
簡単にカバーを交換できます。
長さ(mm)2500質量(g)60
LOOX カバーリング シルバー色 ハーフェレLOOX カバーリング シルバー色ハーフェレ
359税込395
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質プラスチックシルバー
LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M ハーフェレLOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2Mハーフェレ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
トラスコ品番851-4321材質プラスチック取付下穴Φ12mmに埋め込み質量(g)34ケーブル長(m)2
LOOX ガラスエッジプロファイル 2000MM ニュウハク色 ハーフェレLOOX ガラスエッジプロファイル 2000MM ニュウハク色ハーフェレ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
お好みのサイズにカットできるガラスエッジ照明用プロファイルです。 耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。 LED2043とLED2037のみ組み合わせて使用できます。
トラスコ品番851-4227材質プラスチック長さ(mm)2000幅(mm)22カバーニュウハク色厚さ(mm)(ガラス)4~8取付差し込み高さ(mm)17.5質量(g)160
LOOX LEDマルチ電源ボックス 3×75W ハーフェレLOOX LEDマルチ電源ボックス 3×75Wハーフェレ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。 1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。 組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。
仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3付属品スイッチケーブル1m 3個トラスコ品番851-4311質量(g)150待機電力(W)1.5
LOOX メンツケファイル 18×18×2500MM ハーフェレLOOX メンツケファイル 18×18×2500MMハーフェレ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500カバーニュウハク色取付面付け
バングカーブ90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレバングカーブ90 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
949税込1,044
1個
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途間接照明材質プラスチック長さ(mm)24.8×24.8透明タイプLoox5バンクカーブ適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
LOOX 受信ユニット 24V/120W 6チャンネル ハーフェレLOOX 受信ユニット 24V/120W 6チャンネルハーフェレ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。 6チャンネルあります。 マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)適合24Vシステム用トラスコ品番851-4279質量(g)100接続120Wまで接続可能端子数差し込み端子数6
LOOX 電波式リモコン 黒 12/24V対応 ハーフェレLOOX 電波式リモコン 黒 12/24V対応ハーフェレ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作できます。 調光機能付きで、ライトはソフトオンオフで制御します。
適合12Vと24Vシステムに対応
LOOX 受信ユニット 24V/60W 4チャンネル ハーフェレLOOX 受信ユニット 24V/60W 4チャンネルハーフェレ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。 4チャンネルあります。 マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)適合24Vシステム用トラスコ品番851-4278質量(g)70接続60Wまで接続可能端子数差し込み端子数4
LOOX メンツケプロファイル H13+1 ハーフェレLOOX メンツケプロファイル H13+1ハーフェレ
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500取付面付け高さ(mm)14質量(g)320
LOOX 電源コード 2M 黒 JPプラグ付 ハーフェレLOOX 電源コード 2M 黒 JPプラグ付ハーフェレ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Loox専用LED電源装置用の電源コードです。 耐トラッキング対策品です。
トラスコ品番851-4303質量(g)120コード長さ(m)2(VCTFK二重被覆コード)定格容量125V・7Aプラグ2P
LOOX メンツケプロファイル H8.5+1 ハーフェレLOOX メンツケプロファイル H8.5+1ハーフェレ
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500取付面付け高さ(mm)9.5質量(g)260
プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
8,298税込9,128
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます深さ(mm)ルーター:12内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%
スイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ用面付ブラケット 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
489税込538
1個
7日以内出荷
HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています
用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1梱包内容固定プレート付きハウジング1個
延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
869税込956
1本
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18出力1個,Loox52極24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
LEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDマルチスイッチボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷
HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
用途間接照明、ワーキングライト材質プラスチック寸法(mm)55×45×16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16保護等級IP20動作モード交差回路付,不活性化交差回路梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個ケーブル長(mm)1000待機時消費電力(W)0.3
LEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDマルチ電源ボックス 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ材質プラスチック寸法(mm)50×40×19取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm)下穴径(Φmm)プラグ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19保護等級IP20梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m)ケーブル長(mm)1000待機時消費電力(W)1.5
プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
6,198税込6,818
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付ネジ止め用適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15内寸幅(mm)14梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
プロファイル 2102  3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 2102 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
8,298税込9,128
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3,000幅(mm)ディフューザ:11取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます透過率(%)ライト:60-70%梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
319税込351
1組(2個)
7日以内出荷
アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレス長さ(mm)22シルバー取付ネジ止め用タイプ取付けクリップ適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192アングル(°)90梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
エンドキャップ シルバー色 833.74.813用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ シルバー色 833.74.813用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
209税込230
1組(2個)
7日以内出荷
833.74.813用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチックシルバー適合範囲埋め込み用プロファイルLooxプロファイル2192梱包内容エンドキャップ1ペア
プロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレプロファイル 2101 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
8,598税込9,458
1本
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3,000幅(mm)ディフューザ:13取付接着固定,ネジ止め用内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
エンドキャップ シルバー色 833.72.840、833.72.843用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ シルバー色 833.72.840、833.72.843用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
209税込230
1組(2個)
6日以内出荷
833.72.840、833.72.843用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー取付押し込み用高さ(mm)8.5適合範囲Looxプロファイル2190
連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム下穴径(Φmm)クリップ:12クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個通電容量5A入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
エンドキャップ シルバー色 833.72.841、833.72.842用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレエンドキャップ シルバー色 833.72.841、833.72.842用 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
209税込230
1組(2個)
7日以内出荷
833.72.841、833.72.842用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー取付押し込み用適合範囲押し込み取付けカバー用梱包内容ペアエンドキャップ1組
リモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレリモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE材質プラスチック寸法(mm)130×42×11白/グレー取付磁石による接着力タイプリモートコントロール電池なし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11保護等級3、IP20ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA電源の種類リチウム
スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレスイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:プラグとソケット付き出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1入力ポート1個,Looxスイッチ