カテゴリ
- 測定用品(261)
- 制御機器(173)
- メカニカル部品(130)
- 家電(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- バイク純正部品(63)
- 機構部品(33)
- オフィス家具(28)
- 測定関連サービス(28)
- 物流用品(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 自動車補修部品(19)
- 事務用品(19)
- 防犯用品(18)
- バイク部品(17)
- 安全用品(17)
- ヘルスケア(13)
- 自動車純正部品(13)
- 作業工具(12)
- 切削工具(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 電気材料(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 医療(5)
- 梱包用品(4)
- 日用品(4)
- 防災用品(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自転車部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- IKO(日本トムソン)(126)
- パトライト(PATLITE)(85)
- ホンダ(60)
- HIOKI(日置電機)(56)
- SMC(48)
- 共立電気計器(47)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- IDEC(和泉電気)(38)
- SRIC(スリック)(30)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- 東京発条製作所(21)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(19)
- Festo(19)
- FDK(18)
- T&D(ティアンドデイ)(17)
- タニタ(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- 光明理化(12)
- 三和電気計器(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(219)
グリーン購入法適合(56)
サービス分類
- レンタル(31)
- 組立・設置・取付(2)
「LR6」の検索結果

積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット
パトライト(PATLITE)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から22日以内出荷付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット
パトライト(PATLITE)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)140(±10%)適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷適合本体LR6用幅(mm)60高さ(mm)53.5質量(g)60奥行(mm)60消費電力(W)1
USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB
パトライト(PATLITE)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)320(±10%)段数3段適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)外径(Φmm)60対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S
FDK¥488~税込¥537~1個当日出荷から4日以内出荷ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット
パトライト(PATLITE)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から17日以内出荷タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)60取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S
FDK¥278~税込¥306~1個4日以内出荷から8日以内出荷アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ。長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。すべての機器で高性能を発揮。タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5質量(g/個)23使用推奨期限10年グリーン購入法適合
積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6
パトライト(PATLITE)¥8,798~税込¥9,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。サイズΦ60
積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2
パトライト(PATLITE)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷【導入前のご検討事項:安全制御とシステム要件】。本製品(LR6-B2シリーズ)の特性を最大限に活かした運用を検討いただくために、以下の制約事項を必ずご確認ください。安全制御に関する留意点。無線通信の特性上、周囲の電波環境によって応答に不確実性が生じる可能性を考慮する必要があります。瞬時の停止が求められるロボットやクレーンの安全制御など、人命に関わる用途への採用は推奨しておりません。「ステータス通知」や「情報可視化」を主目的としたシステム運用をご検討ください。アプリケーション開発の必要性。本製品を操作するための専用スマートフォンアプリは提供しておりません。スマートフォンやタブレットからの制御を行う際は、提供中のサンプルソースコード(Windows / Linux / Android用)を用いた、お客様側でのアプリケーション開発を前提としております。既存無線製品との互換性なし。LR6-B2シリーズは、AirGRID WDシリーズやWIOシリーズとの通信互換性はございません。デジタルデバイスから直接制御。Bluetooth(R) LE の採用により、PCやモバイル端末から信号灯を直接制御することが可能です。専用送信機や、IPアドレス設定を介さないシンプルな構成が可能です。既存のデバイスを活かした、ワイヤレス報知システムの構築を可能にします。本製品を制御する為のサンプルソースコードをGithubに公開しています。Windows/Linux/Androidの各種言語を用意しており、簡単にお試しいただけます。通信距離は見通し約25mが目安となります。通信距離は周囲の電波環境、障害物の材質、設置高さ等の諸条件により変動します。接点出力制御機能。5点の無電圧接点出力(NPN)に加え、1点のリレー出力を搭載しています。デジタルデバイスから本製品にコマンドを送信し、接続された回転灯・表示灯・音声合成報知器など報知機器の 制御が可能です。中継機能。本製品は中継器としても使用することができます。最大3台まで中継器を追加することができ、最大約100mまで通信距離を延長できます。また、グループID設定を使用し同一エリア内で最大8グループを運用することができます。無線通信状況。Bluetooth(R)対応で、安定した通信が可能です。現在の通信状況をインジケータの色で簡単に確認できます。材質PC取付直付け定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)60ボディーカラーオフホワイト無線規格Bluetooth(R)LE
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-25
東京発条製作所¥139税込¥1531個当日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)4.42自由長(mm)25外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-20
東京発条製作所¥119税込¥1311個当日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)5.52自由長(mm)20外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-15
東京発条製作所¥119税込¥1311個翌々日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)7.36自由長(mm)15外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-35
東京発条製作所¥179税込¥1971個4日以内出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)3.15自由長(mm)35外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
アルカリ乾電池 単3形
三菱電機(301件のレビュー)¥339税込¥3731パック(10本)当日出荷長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。質量(g)96タイプ単3形使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
アルカリ乾電池 角形9V
(208件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年寸法(mm)約48×約17×約27タイプ9V形(アルカリ)電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年
エボルタ乾電池 単3形
Panasonic(パナソニック)(82件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(2本)ほか当日出荷業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台欠品中パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。タイプ単3本数30本保存期間(年)10
東芝アルカリ乾電池 単3形
東芝(34件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか当日出荷から6日以内出荷長持ち性能と使いやすさを両立させた東芝アルカリ乾電池の定番モデル。コストパフォーマンスが高く日常生活で使用する様々な電気製品に適しています。用途リモコン、ワイヤレスマウス、キーボード、ゲームコントローラー等
アルカリ乾電池 単3形
Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2本)ほか当日出荷使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。タイプ単3形
アルカリ乾電池 角形9V
Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷長持ち大電流パワー。用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
単3形アルカリ乾電池
FDK(3件のレビュー)¥409税込¥4501パック(10個)当日出荷アルカリ乾電池 単3形10本パック。 用推奨期限5年。 日本製。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)(1個)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5使用推奨期限5年入数(本)10
アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
アルカリ乾電池 9V角形
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181パック(2本)当日出荷使用推奨期限2年※1 ショートを防ぐ絶縁リング付き ロングセラー商品形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43本数2アズワン品番64-8908-21使用推奨期限2年
アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形
マクセル(19件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から6日以内出荷単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。グリーン購入法適合
エボルタ乾電池 9V角形
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷使用推奨期限3年※1 液もれ防止製法を採用!※2 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2個)ほか当日出荷パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!タイプ単3形
IMPULSE アルカリ乾電池
東芝(1件のレビュー)¥379税込¥4171パック(1本)当日出荷幅広い用途においてハイパワーを発揮します。高級イメージの洗練されたデザインです。トラスコ品番631-4595タイプ9V形電圧(V)9使用推奨期限2年入数(本)1
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形
FDK¥168~税込¥185~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
エボルタ増量パック
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991パック(10本)当日出荷長持ち&長期保存を実現した高品質の乾電池エボルタ。優れた性能を様々な機器で発揮します。負極(-)材料にパナソニック独自の亜鉛合金を採用し、ガス発生量を大幅に抑制することで性能を低下させずに液漏れ防止性能を向上。だから、大切な機器にも安心してご使用いただけます。種類アルカリ電圧(V)1.5
マイタックラベルリムカ
ニチバン(2件のレビュー)¥299税込¥3291冊(10シート)当日出荷はがす時、のり残りが少なく相手も傷めず、ラベルがきれいにはがせる/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用幅(mm)100色白無地高さ(mm)155奥行(mm)2基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
Panasonic 乾電池 エボルタ
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081パック(14本)当日出荷長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10入数(本)14
アルカリ乾電池 単3形 30本パック
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個(1パック×30個)当日出荷使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!。連続使用放電性能約10%アップ形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×50.5質量(g)約23/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態20本入ホームパック お買得パック使用推奨期限10年グリーン購入法適合
東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単3形
東芝(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(2本)ほか当日出荷から6日以内出荷防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。中・小電流機器に適したおなじみのロングセラー商品です。
...