カテゴリ

  • 測定用品(263)
  • 制御機器(172)
  • メカニカル部品(130)
  • 家電(110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • バイク純正部品(63)
  • 保管用品(37)
  • 機構部品(33)
  • 測定関連サービス(28)
  • 物流用品(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • 事務用品(19)
  • 防犯用品(18)
  • 安全用品(17)
  • バイク部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • ヘルスケア(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 作業工具(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電気材料(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 医療(5)
  • 梱包用品(4)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LR6」の検索結果

1,199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,898税込6,488特価
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から17日以内出荷
付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-25 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-25東京発条製作所
139税込153
1個
当日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)4.42自由長(mm)25外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-20 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-20東京発条製作所
119税込131
1個
当日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)5.52自由長(mm)20外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)140(±10%)適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷
適合本体LR6用幅(mm)60高さ(mm)53.5質量(g)60奥行(mm)60消費電力(W)1
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-15 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-15東京発条製作所
119税込131
1個
翌々日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)7.36自由長(mm)15外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から21日以内出荷
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)60取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S FDKアルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium SFDK
488税込537
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USBPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)320(±10%)段数3段適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)外径(Φmm)60対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
信号灯LR6型専用送信機 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)信号灯LR6型専用送信機PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
65,980税込72,578
1個
当日出荷
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-35 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-35東京発条製作所
179税込197
1個
4日以内出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)3.15自由長(mm)35外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S FDKアルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium SFDK
278税込306
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。すべての機器で高性能を発揮。
タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5質量(g/個)23使用推奨期限10年グリーン購入法適合
積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
【導入前のご検討事項:安全制御とシステム要件】本製品(LR6-B2シリーズ)の特性を最大限に活かした運用を検討いただくために、以下の制約事項を必ずご確認ください。安全制御に関する留意点無線通信の特性上、周囲の電波環境によって応答に不確実性が生じる可能性を考慮する必要があります。瞬時の停止が求められるロボットやクレーンの安全制御など、人命に関わる用途への採用は推奨しておりません。「ステータス通知」や「情報可視化」を主目的としたシステム運用をご検討ください。アプリケーション開発の必要性本製品を操作するための専用スマートフォンアプリは提供しておりません。スマートフォンやタブレットからの制御を行う際は、提供中のサンプルソースコード(Windows / Linux / Android用)を用いた、お客様側でのアプリケーション開発を前提としております。既存無線製品との互換性なしLR6-B2シリーズは、AirGRID WDシリーズやWIOシリーズとの通信互換性はございません。デジタルデバイスから直接制御Bluetooth(R) LE の採用により、PCやモバイル端末から信号灯を直接制御することが可能です。専用送信機や、IPアドレス設定を介さないシンプルな構成が可能です。既存のデバイスを活かした、ワイヤレス報知システムの構築を可能にします。本製品を制御する為のサンプルソースコードをGithubに公開しています。Windows/Linux/Androidの各種言語を用意しており、簡単にお試しいただけます。通信距離は見通し約25mが目安となります。通信距離は周囲の電波環境、障害物の材質、設置高さ等の諸条件により変動します。接点出力制御機能5点の無電圧接点出力(NPN)に加え、1点のリレー出力を搭載しています。デジタルデバイスから本製品にコマンドを送信し、接続された回転灯・表示灯・音声合成報知器など報知機器の 制御が可能です。中継機能本製品は中継器としても使用することができます。最大3台まで中継器を追加することができ、最大約100mまで通信距離を延長できます。また、グループID設定を使用し同一エリア内で最大8グループを運用することができます。無線通信状況Bluetooth(R)対応で、安定した通信が可能です。現在の通信状況をインジケータの色で簡単に確認できます。
アルカリ乾電池 単3形 三菱電機アルカリ乾電池 単3形三菱電機(299件のレビュー)
349税込384
1パック(10本)
当日出荷
長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。
タイプ単3形質量(g)96使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,898税込8,688
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
サイズΦ60
アルカリ乾電池 角形9V モノタロウアルカリ乾電池 角形9Vモノタロウ(208件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ)寸法(mm)約48×約17×約27電圧(V)9本数1本使用推奨期限5年
乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタネオ 単3形 30本パックPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
タイプ単3本数30本保存期間(年)10
エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(82件のレビュー)
349税込384
1パック(2本)ほか
当日出荷
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
アルカリ乾電池 単3形 東芝アルカリ乾電池 単3形東芝(34件のレビュー)
218税込240
1パック(4本)ほか
当日出荷
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具にタイプ単3形電圧(V)1.5
アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)
369税込406
1パック(2本)ほか
当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
アルカリ乾電池 角形9V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 角形9VPanasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
単3形アルカリ乾電池 FDK単3形アルカリ乾電池FDK(3件のレビュー)
409税込450
1パック(10個)
当日出荷
アルカリ乾電池 単3形10本パック。 用推奨期限5年。 日本製。
寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)(1個)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5使用推奨期限5年入数(本)10
アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 9V角形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮 使用推奨期限3年※1 液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(NJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
アルカリ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 9V角形Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1パック(2本)
当日出荷
使用推奨期限2年※1 ショートを防ぐ絶縁リング付き ロングセラー商品
タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(mm)約48.5×17.5×26.5質量(g/本)約43使用推奨期限2年備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)本数2形状9V形アズワン品番64-8908-21
アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単3形マクセル(19件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。グリーン購入法適合
アルカリ電池単3 Panasonic(パナソニック)アルカリ電池単3Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(20個)
当日出荷
性能アップ。メーカー従来品比約1.2倍の長持ち(2006年モデル比)。
規格単3
アルカリ乾電池 単3形 マクセルアルカリ乾電池 単3形マクセル(6件のレビュー)
219税込241
1パック(4本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
長持ち&パワー
用途単3サイズの様々な機器に対応タイプ単3形グリーン購入法適合
マイタックラベルリムカ ニチバンマイタックラベルリムカニチバン(2件のレビュー)
249税込274
1冊(10シート)
当日出荷
はがす時、のり残りが少なく相手も傷めず、ラベルがきれいにはがせる/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用
白無地幅(mm)100高さ(mm)155奥行(mm)2基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
エボルタ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 9V角形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
使用推奨期限3年※1 液もれ防止製法を採用!※2 機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5備考電池本体品番:6LR61Y(EJ)タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9質量(g/本)約43使用推奨期限3年
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
439税込483
1パック(2個)ほか
当日出荷
パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
タイプ単3形
IMPULSE アルカリ乾電池 東芝IMPULSE アルカリ乾電池東芝
319税込351
1パック(1本)
当日出荷
幅広い用途においてハイパワーを発揮します。高級イメージの洗練されたデザインです。
トラスコ品番631-4595タイプ9V形電圧(V)9使用推奨期限2年入数(本)1
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から39日以内出荷
長さ(m)3
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形FDK
168税込185
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
信頼の日本製防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
顔料系インキ 黒 シヤチハタ顔料系インキ 黒シヤチハタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグNGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
顔料系インキ 赤 シヤチハタ顔料系インキ 赤シヤチハタ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
アルカリ乾電池 単3形 三菱電機アルカリ乾電池 単3形三菱電機(1件のレビュー)
189税込208
1パック(4本)
当日出荷
タイプ単3形電圧(V)1.5本数4本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エボルタ増量パック Panasonic(パナソニック)エボルタ増量パックPanasonic(パナソニック)
569税込626
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
長持ち&長期保存を実現した高品質の乾電池エボルタ。優れた性能を様々な機器で発揮します。負極(-)材料にパナソニック独自の亜鉛合金を採用し、ガス発生量を大幅に抑制することで性能を低下させずに液漏れ防止性能を向上。だから、大切な機器にも安心してご使用いただけます。
種類アルカリ電圧(V)1.5
Panasonic 乾電池 エボルタ Panasonic(パナソニック)Panasonic 乾電池 エボルタPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1パック(14本)
当日出荷
長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減
用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10入数(本)14
...