カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(4)
  • 照明(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)

「LSB-40」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
防犯センサーライト 乾電池式 オーム電機防犯センサーライト 乾電池式オーム電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約140°、最長約8m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP44(防じん防まつ形)点灯時間通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード
ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)400ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約147使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFFセンサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション提灯式VP立バンド昭和コーポレーション
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
ステンレス提灯式VP立バンド 昭和コーポレーションステンレス提灯式VP立バンド昭和コーポレーション
369税込406
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
ドブメッキ提灯式VP立バンド 昭和コーポレーションドブメッキ提灯式VP立バンド昭和コーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド材質ドブメッキ寸法P(mm)20
SC-ELフラット立バンド 昭和コーポレーションSC-ELフラット立バンド昭和コーポレーション
699税込769
1個
4日以内出荷
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
ステンレスSC-ELフラット立バンド 昭和コーポレーションステンレスSC-ELフラット立バンド昭和コーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
スリット付台板 河村電器産業スリット付台板河村電器産業
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
放熱用のスリット付き台板
セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/PMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/PMICROCHIP
829税込912
1袋(2個)
当日出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
アナログデバイセズ, 3軸 センサ ANALOG DEVICESアナログデバイセズ, 3軸 センサANALOG DEVICES
6,098税込6,708特価
1個
当日出荷
村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計 MURATA(村田製作所)村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計MURATA(村田製作所)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:静電容量型3D MEMS 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:88Hz 、 最小周波数応答:10Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:DFL / SMD 、 感度:1350 LSB/g, 2700 LSB/g, 5400 LSB/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、村田製作所. 村田製作所の低G加速度センサには、安全に重要な車載及び産業用途の両方向けの高性能デジタル加速度計及びアナログ加速度計が含まれます。 3D MEMS技術に基づき、水平及び垂直の計測を目的としています。 検出素子及び測定ASICは、デュアルインライン又はデュアルインフラットラインのプラスチック製パッケージに組み立てられており、表面実装とリフローはんだ付け用のピンを備えています。 ゼロ点温度依存は、1 mg/℃未満です。 高湿度環境や温度サイクル中に高い信頼性を持つシリコンゲルで環境から保護されています。 オーバーダンプの周波数応答を持つ検出素子デザインで、厳しい振動のある環境でも優れた性能を発揮します。 測定方向は、取付け面に対して平行又は垂直です。 ASICには、ユニット交換用の較正係数を備えたオンチップEEPROMメモリが含まれます。 村田製作所の加速度計は障害検出を備えます。この障害検出機能には、デジタル作動のセルフテスト、較正メモリパリティ又はチェックサムチェック、そして継続接続障害検出が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/PMICROCHIP
4,598税込5,058
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 3軸 センサ STMicroSTマイクロ, 3軸 センサSTMicro
1,498税込1,648
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-BI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-BI/PMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 2●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 2.7 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
LSボディーカバー(RV車ステーションワゴンライトバンタイプ) アラデンLSボディーカバー(RV車ステーションワゴンライトバンタイプ)アラデン(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷
軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。 大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。 着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。 取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
材質ポリエステル100%・厚織り生地使用加工カラー撥水コーティング
Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SLMICROCHIP
959税込1,055
1個
5日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 13ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Face&Hand Soap PET容器 400mL SB-400F SARAYA(サラヤ)Face&Hand Soap PET容器 400mL SB-400FSARAYA(サラヤ)
13,980税込15,378
1ケース(12個)
当日出荷
ホイップ状の泡をつくり出す洗顔・手洗い用PET容器。石けん液がより微細な泡で吐出されます。いたずら防止のためのチャイルドロック付き。卓上型空容器
仕様●材質:ボトル/PET、ポンプ/PP、CP(チャイルドプロテクト)キャップ/PP、トレー/PE●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W72×D72×H190mm●単品重量:118g●トレーサイズ:直径95mm、高さ11mm●付属品:CP(チャイルドプロテクト)キャップ、トレー(受皿)●※薬液は付属していません。アズワン品番67-2387-91
Microchip MCP3204-CI/ST 12ビット A/Dコンバータ MICROCHIPMicrochip MCP3204-CI/ST 12ビット A/DコンバータMICROCHIP
19,980税込21,978
1セット(96個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスマトメ BIGM(丸山製作所)ハーネスマトメBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
規格MSB100LI部品名称ハーネスマトメ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.06MB)図解NoMSB100LI-L 本体部品_No.40、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.40、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.19、MSB110LI 本体部品_No.35、LSB100LI-JA 本体部品_No.40、MSB100LI 本体部品_No.40
Microchip MCP3302-CI/P 12ビット + 符号 A/Dコンバータ MICROCHIPMicrochip MCP3302-CI/P 12ビット + 符号 A/DコンバータMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip DAコンバータ MICROCHIPMicrochip DAコンバータMICROCHIP(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット(150個)
7日以内出荷
Microchip MCP3301-CI/SN 12ビット + 符号 A/Dコンバータ MICROCHIPMicrochip MCP3301-CI/SN 12ビット + 符号 A/DコンバータMICROCHIP
44,980税込49,478
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様分解能:12ビット + 符号 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:100ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MCP3301-CI/MS 13ビット A/Dコンバータ MICROCHIPMicrochip MCP3301-CI/MS 13ビット A/DコンバータMICROCHIP
44,980税込49,478
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ MICROCHIPMicrochip A/DコンバータMICROCHIP
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/PMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/PMICROCHIP
21,980税込24,178
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 14●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:1, 200ksps, MCP3001-I/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:1, 200ksps, MCP3001-I/SNMICROCHIP
659税込725
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 200ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SLMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/SNMICROCHIP
41,980税込46,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/SNMICROCHIP
479税込527
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/PMICROCHIP
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-CI/PMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 14●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:8, 200ksps, MCP3008-I/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:8, 200ksps, MCP3008-I/PMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 200ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:8, 200ksps, MCP3008-I/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:8, 200ksps, MCP3008-I/SLMICROCHIP
17,980税込19,778
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 200ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:4, 200ksps, MCP3004-I/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:4, 200ksps, MCP3004-I/SLMICROCHIP
859税込945
1袋(2個)
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-CI/PMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(60個)
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8全非線形エラー = ±2LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V動作温度 Min = -40 ℃mm
バッテリチエツカクミタテ BIGM(丸山製作所)バッテリチエツカクミタテBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
規格10.8Vヨウ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.07MB)図解NoGSB100LI 本体部品 バツテリチエツカクミタテ_No.40、MSB100LI 本体部品_No.20、MSB110LI 本体部品_No.20、LSB100LI-JA 本体部品_No.20、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.24、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.20、MSB100LI-L 本体部品_No.20
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-CI/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-CI/SNMICROCHIP
19,980税込21,978
1セット(100個)
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8全非線形エラー = ±2LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V動作温度 Min = -40 ℃mmMCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応