カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(774)
  • バイク純正部品(342)
  • 制御機器(232)
  • カー用品(125)
  • 医療(82)
  • 切削工具(64)
  • 空調・電設資材(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 電気材料(39)
  • オフィス家具(28)
  • バイク部品(27)
  • メカニカル部品(24)
  • 測定用品(17)
  • 機構部品(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 照明(14)
  • 介護用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 事務用品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 安全保護具(7)
  • 日用品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 農具(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC(762)
  • HARLEY-DAVIDSON(166)
  • メディアカバーマーケット(147)
  • WEIDMULLER(92)
  • KTM(90)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(57)
  • 三菱マテリアル(56)
  • マエダ(42)
  • ノーリツイス(40)
  • RS PRO(30)
  • DAIKO(大光電機)(24)
  • イトーキ(19)
  • ABRACON(19)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(19)
  • 三菱電機エンジニアリング(15)
  • トライト(14)
  • 日機(12)
  • DUCATI(12)
  • ユーエイキャスター(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(251)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(31)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LSM」の検索結果

関連キーワード
2,067件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワンラボ用シリコンマット LSMシリーズアズワン
1,070税込1,177
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
ロードセル 小型圧縮型 LSM NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮型 LSMNMB(ミネベア)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から61日以内出荷
小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷150 %R.C.印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8入力抵抗350 Ω±10 Ω出力抵抗350 Ω±10 Ω絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線保護等級IP60相当寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
LSM リニアストップモーション イマオコーポレーションLSM リニアストップモーションイマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSM 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSM岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSMRoHS指令(10物質対応)対応
X&XX用シールド SOLID SHIELD-LSM RIDEZ(ライズ)X&XX用シールド SOLID SHIELD-LSMRIDEZ(ライズ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
RIDEZ XXヘルメット・Xヘルメット専用シールドが進化!NEWタイプ「ソリッドシールド」が登場しました。サイドカバーを無くす事で、シンプルなデザインにしました。安心の99%UVカット!※入荷ロットによってお色の濃さ等の違いがある場合がございます。ご了承ください。
ライトスモーク
LSM-RBT デニム ラックバスケット 東洋ケースLSM-RBT デニム ラックバスケット東洋ケース
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
デニム素材を使ったラックバスケット 奥行45cmのラックにすっきり収まるサイズ ステッチの入ったポケットがワンポイント 内側に型崩れを防止するコーティング処理 どんなお部屋にも馴染みやすく、そのまま置くだけでお洒落な空間を演出
用途店舗の収納などに材質デニム(綿、ポリエステル)、スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×330×270
信号延長ケーブル5M/LSM Mitutoyo(ミツトヨ)信号延長ケーブル5M/LSMMitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AGN780A
リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所)リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”KANON(中村製作所)
81,980税込90,178
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)
Qwiic - LSM6DSO搭載 6DoFモジュール SPARKFUNQwiic - LSM6DSO搭載 6DoFモジュールSPARKFUN
4,298税込4,728
1個
欠品中
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2101-97
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
139税込153
1個
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:14 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:25 nC @ 5 V、40 nC @ 10 V高さ(mm)2.39ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)48000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)50最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100最大ゲート-ソース間電圧(V)-10 , +10トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
999税込1,099
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。ピン数(ピン)3動作温度(℃)-55 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)14最大ドレイン-ソース間電圧(V)50最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100最小ゲートしきい値電圧(V)1最大ゲート-ソース間電圧(V)-10、 +10トランジスタ構成シングル最大パワー消費48 W
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET50 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
899税込989
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:16 AシリーズMegaFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性MegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN最大パワー消費(W)60チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)50最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)47最大ゲート-ソース間電圧(V)-10 , +10トランジスタ構成シングル
磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)磁気形近接センサ GLSomron(オムロン)(13件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
アルファ吊長南京錠 アルファアルファ吊長南京錠アルファ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。 指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設(ルーバー)9YR8.4/0.5
SparkFun 6 Degrees of Freedom Breakout - LSM6DSO Qwiic SPARKFUNSparkFun 6 Degrees of Freedom Breakout - LSM6DSO QwiicSPARKFUN
5,198税込5,718
1個
欠品中
DescriptionThe SparkFun LSM6DSO 6 Degrees of Freedom Breakout is an accelerometer and gyroscope sensor with a giant 9kB FIFO buffer and embedded processing interrupt functions. Due to the capabilities and low cost of the LSM6DSO we've created this small breakout board just for you! Each LSM6DSO breakout has been designed to be super-flexible and can be configured specifically for many applications. With the LSM6DSO breakout you will be able to detect shocks, tilt, motion, taps, count steps, and even read the temperature!The LSM6DSO from STMicroelectronics is capable of reading accelerometer and gyroscope data up to 6.66kHz for more accurate movement sensing. As stated before this breakout also has the ability to buffer up to 9kB of data between reads, host other sensors, and drive interrupt pins all thanks to the LSM6DSO's built-in FIFO.Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. Each pin has been broken out on the LSM6DSO, with one side of the board featuring power, I2C, and SPI functionality while the other side sporting pins that control auxiliary functionality and interrupt outputs. Please keep in mind that the LSM6DSO is a 3.3V device so supplying voltages greater than ~3.6V can permanently damage the IC. A logic level shifter is required for any development platform operating at 5V.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started With the SparkFun LSM6DSO Qwiic 6DoF GuideFeatures2x Qwiic connectorsI2C Address0x6B(default), 0x6AAccelerometer measurement range±2/±4/±8/±16 g full scaleGyro measurement range±125/±250/±500/±1000/±2000 dps full scaleEmbedded temperature sensor16-bit resolutionOperating voltage range1.71V to 3.6VTypically3.3Vif using the Qwiic cablePower consumption @ 1.8V0.55 mA in combo high-performance mode0.265 mA in combo low-power mode"Always on" experience with low power consumption for both accelerometer and gyroscopeI2C/SPI serial interface with main processor data synchronization featureSmart FIFO up to 9 kbyte based on features setOperating temperature range-40℃ to +85℃
アズワン品番67-0427-54
LEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000 トライトLEDシームレス照明用 3PパワーコードL1000トライト
1,298税込1,428
1本
当日出荷
AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明仕様3Pプラグトラスコ品番818-6575材質PVC長さ(mm)1000白色質量(g)83均等荷重(kg)0.83
プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ ナカバヤシプレーンスタイル マルチスタンド角タイプナカバヤシ(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×135×103RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠 (鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)南京錠 (鍵違い)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,372税込2,609
1個
当日出荷から5日以内出荷
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
Sigfox Breakout board 京セラSigfox Breakout board京セラ
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
MPU内蔵タイプのSigfox&LoRaWAN対応通信モジュール「LSM100A」を実装したブレークアウト・ボード。Sigfox通信は日本国内向けを含む主要周波数帯域に対応しています。ArduinoやRaspberry Pi、その他マイコンボードと接続し、LPWA通信(Sigfox、LoRa)をお試しいただけます。セット内容・BRKLSM100A モジュール本体・U.FL→SMAアンテナ変換ケーブル・専用アンテナ・ヘッダーピン2種類zSigfox回線をご利用の際には、Sigfox Buyにて有償回線をご購入ください。Sigfox Buyお申込みからご利用開始までの流れはこちらリンクでご確認ください。
用途IOT機器仕様【LoRaWAN】863~923MHzその他【Sigfox】RC1/RC3/RC5/RC6/RC7モジュールLSM100A電源電圧標準3.3V(1.8~3.6V)演算装置(MPU)STM32WL(Arm Cortex-M0コア)基板寸法(mm)14×15×2.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料スペックシート(0.51MB)
Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン)Eaton リミットスイッチ プランジャEATON(イートン)
7,650税込8,415
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズLS-TitanRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサ LSパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
ライトスライド ケアメディックスライトスライドケアメディックス
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
簡単な作業でスムーズに移乗でき、作業の負担を大幅に軽減します。
材質ABS、ポリカーボネート
Eaton ローラーレバー EATON(イートン)Eaton ローラーレバーEATON(イートン)
1,920税込2,112
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRoller Lever併用可能製品LS Series
Fシリーズ 超小形ジョイント CKDFシリーズ 超小形ジョイントCKD(1件のレビュー)
988税込1,087
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
置き型手洗器・洗面ボウルΦ270(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ270(モノクローム・シリーズ)RELIANCE(リラインス)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N取付ビス無し浴室使用可否可能
KDα-8APS-ASM アレスタサブモジュール 川口電機製作所KDα-8APS-ASM アレスタサブモジュール川口電機製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。 取付には別途ベースユニットが必要。
超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO超ロングめがねレンチ(ストレート)TRUSCO(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
コードレスディスプレイスタンド AURORA(共栄商事)コードレスディスプレイスタンドAURORA(共栄商事)
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
充電式リチウムイオンバッテリー搭載の進化型電動昇降スタンドが登場。 コードレスなので電源供給のない場所でも昇降可能! ディスプレイスタンドタイプは会議やイベントなどに最適です。
質量(kg)45.5タイプコードレス取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420積載荷重(kg)~40機能縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、天板高さフリー調整可能キャスター径(Φmm)エラストマー:100収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×160×90首振り左右:30°フリー調整昇降幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)ディスプレイサイズ(目安)~60インチ
プロテクトアーマー ロング アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマー ロングアカツキ製作所(KOD)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い! レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
仕様落下防止コード取付可、45度測定気泡管付寸法(mm)160質量(g)135感度(mm/m)0.57=0.0328°精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
269税込296
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)80表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
LEDシームレス照明用 パワーコード先バラ トライトLEDシームレス照明用 パワーコード先バラトライト
1,098税込1,208
1本
当日出荷
AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
トラスコ品番195-4737質量(g)55長さ(m)0.5電圧(V)AC90~242
EモールS号(テープ付) 未来工業EモールS号(テープ付)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10本)
翌々日出荷から11日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。適合Φ3.5以下の通信線・ケーブル/インドア光ケーブル1条材質(本体)ABS長さ(m)1規格S号テープ厚さ(mm)0.75
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在 ユーエイキャスターねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在ユーエイキャスター
429税込472
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿シャンプー ポンプ ラックスラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿シャンプー ポンプラックス
498税込548
1個(260g)
4日以内出荷
乾燥でパサつく髪にシルクのような指通りのツヤ髪へ。80%美容液*1処方、シルク・アルガンオイル*2配合。髪の芯まで濃密保湿、スクワラン(保湿成分)配合。ジューシーフルーツと華やかフローラルの香り。*1 水を含む。防腐剤・安定化剤を除く。 *2 加水分解シルク、アルガンオイル:補修成分。
FLSMチューブ デンカエレクトロンFLSMチューブデンカエレクトロン
999税込1,099
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。 耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。 導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。 編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-50~150規格UL224VW-1相当標準色灰色関連資料FLSMカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(FLSM).pdf(0.12MB) FLSM非含有証明書.pdf(0.07MB)線径(mm)0.24
関連キーワード
...