カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
    • 六角ボルト(7)
    • 六角穴付ボルト(10)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(18)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(1)
表面処理
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
長さ(mm)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(12)
  • 14(5)
  • 15(7)
  • 16(6)
  • 18(5)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(3)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(6)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(4)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(12)
  • SCM435(3)
種別
  • 種別全ねじ(11)
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5
  • 0.25(11)
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(4)
  • 0.63(40山)(99)
  • 0.7(36山)(27)
  • 0.8(30)
  • 1(57)
  • 1.25(190)
  • 1.5(106)
  • 1.75(903)
  • 2(15)
  • 2.5(10)
  • 3(6)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • その他(3)
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
極低頭(1)
なべ・トラス・六角・六角穴付き・極低頭
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(11)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • エスコ(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 由良産商(3)
  • ケミカルスクリュー(2)
  • OHSATO(大里)(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ケミカルスクリュー・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M12 40」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
269税込296
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付ボルトセット エスコ六角穴付ボルトセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
578税込636特価
1パック(6本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
729税込802
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
5,298税込5,828
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(65件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
21,980税込24,178
1箱(500本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,298税込3,628
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(モネル400相当) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(モネル400相当)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ニッケル-銅合金でフッ素ガスやフッ化水素酸に耐性があります。 純ニッケルや銅に比べ強度がすぐれています。 塩素イオンによる応力腐蝕割れに耐性があります。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/化学プラント/海洋機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)UNS N04400(モネル*1400相当)
樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
779税込857
1袋(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)エスコ
9,970税込10,967
1組
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
材質ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1192
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径