カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,366)
  • ねじ・ボルト・釘(2,030)
  • 制御機器(1,979)
  • 機構部品(1,121)
  • メカニカル部品(879)
  • 物流用品(806)
  • 農業機械(633)
  • 切削工具(469)
  • 電気材料(337)
  • 測定用品(327)
  • バイク純正部品(293)
  • パソコン/周辺機器(285)
  • 科学研究・開発用品(273)
  • 配管・水廻り設備部材(174)
  • バイク部品(170)
  • 作業工具(154)
  • 建築金物(149)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(134)
  • 電動工具(126)
  • 空調・電設資材(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(119)
  • 船舶用品・漁業資材(118)
  • 防犯用品(116)
  • オフィス家具(114)
  • 油圧機器・油圧ホース(88)
  • 保管用品(75)
  • 家電(71)
  • 厨房用品(69)
  • テープ(68)
  • 梱包用品(62)
  • 照明(58)
  • 自動車補修部品(56)
  • 作業服(47)
  • 溶接用品(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • カー用品(45)
  • 清掃用品(44)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 卓上消耗品(37)
  • 自動車純正部品(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 測定関連サービス(32)
  • 事務用品(32)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 安全用品(26)
  • タイヤ・足回り(26)
  • 縫製用品(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 接着剤・補修材(25)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 医療(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • 救急・衛生(18)
  • ヘルスケア(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 空圧工具(14)
  • 防災用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 研磨材(13)
  • 塗料(12)
  • 安全標識(12)
  • 日用品(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • トラック純正部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 安全保護具(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • エンジン工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 住設機器(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「M12 50」の検索結果

15,588件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
285税込314
1袋(2個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2050ねじの呼びM12
マット PVC製 足元タイプ モノタロウマット PVC製 足元タイプモノタロウ(51件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。厚さ(mm)10材質PVC加工両面エンボス耐熱温度(℃)60
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM12x50mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-217形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)50表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
759税込835
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
609税込670特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
199税込219特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
458税込504
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
539税込593特価
1袋(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
M12x50mm 雄ねじノブ エスコM12x50mm 雄ねじノブエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×50、D:63、H:37、d:22
M12x50mm 雄ねじノブ エスコM12x50mm 雄ねじノブエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×50、D:60、H:37、D:27
M12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコM12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-96形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)106材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)68寸法C(Φmm)28取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
M12x50mm 高ナット(5個) エスコM12x50mm 高ナット(5個)エスコ
980税込1,078
1袋(5個)
翌日出荷
長さ(mm)50エスコ品番EA949GL-312
M12/50mm [丸形]防振ゴム エスコM12/50mm [丸形]防振ゴムエスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)1030支持荷重(N)(下方向)3900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向)適合用途防振
M12x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM12x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-124
(18741)ボルト; M12X50 50 いすゞ自動車(18741)ボルト; M12X50 50いすゞ自動車
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
M12x50mm [焼入]タイロットボルト エスコM12x50mm [焼入]タイロットボルトエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-22硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)68寸法C(mm)22寸法DM12
M12x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM12x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-144形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,120税込1,232
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×50
M12x50mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM12x50mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)50ピッチ(mm)1.75入数1個ねじサイズM12
M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ(1件のレビュー)
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-144形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
M12x50mm 高ナット(どぶメッキ/4個) エスコM12x50mm 高ナット(どぶメッキ/4個)エスコ
929税込1,022特価
1パック(4個)
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)50ピッチ(mm)1.75入数4個ねじサイズM12
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM12X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM12X50ヨコタ工業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM12X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M12用 全長:50mm
トラスコ品番828-9360質量(g)170
M12x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
6カクボルト M12X50 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X50BIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格M12X50部品名称6カクボルト M12X50関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMSA515R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.28、MJI-310 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.35、GB1001BG 巻車部品_No.20、MSA415R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.28、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.27、MSA615R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.28、MS615R4CF(13) ドラムクミタテ部品_No.28、GB1001AD 巻車部品_No.20、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.22、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.28、CGM-610NR ホース巻取機部品_No.26、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28、MS515R4CS-1(10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.27、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28など
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
1,520税込1,672
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-21入数1ねじサイズM12×50
M12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
245税込270
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1206頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本) エスコM12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)エスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-32入数1ねじサイズM12×50
M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,850税込2,035
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-76入数2ねじサイズM12×50
M12x50mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x50mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-68強度A2-100入数1ねじサイズM12×50
スタットボルト ネジ M12 TRUSCOスタットボルト ネジ M12TRUSCO(2件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト M12x50 コノエS-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト M12x50コノエ
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
三角状の底部になっているアジャストボルトです。壁側や角の設置に。
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ボルト M12X50X50 KITO(キトー)ボルト M12X50X50KITO(キトー)
199税込219
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリニューストロング販売
999税込1,099
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M12トラスコ品番837-9074セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)49T溝幅(mm)12に適合
ボルト M12X50X30 KITO(キトー)ボルト M12X50X30KITO(キトー)
179税込197
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
699税込769
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(7個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...