カテゴリ

  • 切削工具(312)
  • 制御機器(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 物流用品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 電気材料(29)
  • 測定用品(12)
  • カー用品(9)
  • 農業機械(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 空圧工具(1)

「M12X1.5」の検索結果

658件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコM12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコM12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコM12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)28最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコM12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコM12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M12X1.5 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
ラグナット M12X1.5 21H BK KYOEIラグナット M12X1.5 21H BKKYOEI
179税込197
1個
3日以内出荷
全長25mm、有効ネジ23mm、三菱車コンパクトカー、軽自動車に対応します。ホイールナットがはみ出しにくい!!車両ハブボルトがナットに底突きしない!!
ブラックサイズM12×P1.5
タップのみ(M12X1.5) JTCタップのみ(M12X1.5)JTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
JTC4786用
M12x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM12x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DM-12
M12x1.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HE-12BB
M12x1.5 /  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HE-12AB
スプリューハンドタップ(細目) M12X1.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M12X1.5 #3日本スプリュー
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数1.5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)13.948
スプリューハンドタップ(細目) M12X1.5 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M12X1.5 #2日本スプリュー
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)13.948
パケットM12X1.5(20個入り) JTCパケットM12X1.5(20個入り)JTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTC4786用
長さ(mm)パケット:16.3
6カクナット M12X1.5 BIGM(丸山製作所)6カクナット M12X1.5BIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M12X1.5部品名称6カクナツト M12X1.5関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.5MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(0.8MB)図解NoMS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.7、MJI300 1997ネン リヤアクスル部品_No.33、SSA-G550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-S501 リヤアクスル部品_No.27、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.32、SSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.29、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.23、SSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500 台車 HSTコントロールレバー部品_No.47、MX-502 リヤアクスル部品_No.29、SSA-G535 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.21、SSA-N500 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500DX 台車 HSTコントロールレバー部品_No.47、SSA-α510-110 クラッチ部品_No.6、MX-501 リヤアクスル部品_No.20、SSA-S551 リヤアクスル部品_No.27、SSA-S500 リヤアクスル部品_No.23、SSA-N550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500DX 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.29、SSA-S550 リヤアクスル部品_No.19
6カクナット M12X1.5 BIGM(丸山製作所)6カクナット M12X1.5BIGM(丸山製作所)
489税込538
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M12X1.5部品名称6カクナツト M12X1.5関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.44MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.44MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(0.98MB)図解NoSSA-α510DX リヤアクスル部品_No.59、SSA-α510 M-A リヤアクスル部品_No.59、SSA-α510DX M-A リヤアクスル部品_No.59、SSA-G530 クラッチペダル部品_No.16、SSA-α500 クラッチ部品_No.29、SSA-α510 リヤアクスル部品_No.59
コガタミゾツキ6カクナットM12X1.5 BIGM(丸山製作所)コガタミゾツキ6カクナットM12X1.5BIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
7日以内出荷
規格M12X1.5部品名称コガタミゾツキ6カクナツトM12X1.5関連資料(1.14MB)図解NoMI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.75
ミゾツキ6カクナットM12X1.5 BIGM(丸山製作所)ミゾツキ6カクナットM12X1.5BIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
7日以内出荷
備考M12X1.5部品名称ミゾツキ6カクナツトM12X1.5関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB)図解NoSSA-α1002ST トランスミッション分解-1部品_No.7、SSA-α602M トランスミッション分解-1部品_No.7、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(1)部品_No.7、SSA-V600C トランスミッション(1)部品_No.7、SSA-α602 トランスミッション分解-1部品_No.7
6カクナット M12X1.5 3シユ BIGM(丸山製作所)6カクナット M12X1.5 3シユBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格M12X1.53シユ部品名称6カクナット M12X1.5 3シユ関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.46MB) 展開図50(0.64MB)図解NoSSA-F616M ステアリング部品_No.5、SSA-S602DX ステアリング部品_No.5、BSA-420JDSG G-4S ステアリング部品_No.48、SSW-400C 外装,電装部品_No.8、SSA-α1001ST ステアリング部品_No.4、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.21、BSA-420JDESG G-3 ステアリング部品_No.48、SSA-E602 ステアリング部品_No.19、SSA-F616VT ステアリング部品_No.5、BSA-410 ステアリング部品_No.13、BSA-535 シリーズ ステアリング、ステアリングリンケージ部品_No.18、SSA-Z500 ステアリング部品_No.4、BSA-651 951シリーズ ステアリング キャビン仕様部品_No.22、SSA-F616V-1 ステアリング部品_No.5、SSA-F615 ステアリング部品_No.7、MX-501 ステアリング部品_No.9、SSA-アルフア1005VT ステアリング部品_No.3など
EスルーIタイプ用 対応OLD:148 ピッチ:M12X1.5 SHIMANO(シマノ)EスルーIタイプ用 対応OLD:148 ピッチ:M12X1.5SHIMANO(シマノ)
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
EスルーIタイプ用 対応OLD:142 ピッチ:M12X1.5 SHIMANO(シマノ)EスルーIタイプ用 対応OLD:142 ピッチ:M12X1.5SHIMANO(シマノ)
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
659税込725
1パック(1個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノケミカルボルトVカット ステンレスサンコーテクノ
599税込659
1本
当日出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
4,840税込5,324
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
ケミカルボルトVカット サンコーテクノケミカルボルトVカットサンコーテクノ(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
ハンドタップ(#2中) mm SKCハンドタップ(#2中) mmSKC(25件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
248税込273
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット) コンドーテック生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)コンドーテック
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
NUT M12X1.5 74941198C DUCATINUT M12X1.5 74941198CDUCATI
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1組
当日出荷から10日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
NUT SPECIAL M12X1.5 75010601A DUCATINUT SPECIAL M12X1.5 75010601ADUCATI
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷
THREADED PLUG M12X1.5 78050041A DUCATITHREADED PLUG M12X1.5 78050041ADUCATI
839税込923
1セット(2個)
31日以内出荷
NUT SPECIAL M12X1.5 75010601B DUCATINUT SPECIAL M12X1.5 75010601BDUCATI
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷
...