カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,255)
  • 農業機械(1,544)
  • 切削工具(878)
  • 物流用品(820)
  • メカニカル部品(795)
  • 制御機器(522)
  • 作業工具(465)
  • 卓上消耗品(419)
  • 機構部品(380)
  • パソコン/周辺機器(331)
  • 電動工具(317)
  • FA担当者のオススメ新商品(307)
  • 油圧機器・油圧ホース(274)
  • オフィス家具(270)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(255)
  • バイク部品(252)
  • 厨房用品(238)
  • テープ(233)
  • 測定用品(214)
  • 空調・照明・電設資材(167)
  • 配管・水廻り設備部材(158)
  • 船舶用品・漁業資材(136)
  • 自動車補修部品(106)
  • 電気材料(105)
  • 事務用品(87)
  • 建築金物(85)
  • 作業服(78)
  • 農業・園芸資材(75)
  • 家電(74)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • 研磨材(69)
  • 縫製用品(67)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(59)
  • 塗料(56)
  • 店舗什器・備品(53)
  • 溶接用品(52)
  • 清掃用品(51)
  • 整備工具・収納(49)
  • 洗剤・除去剤(48)
  • 梱包用品(44)
  • 学童・教育用品(39)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 手袋(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 保管用品(28)
  • 自転車部品(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 防犯用品(26)
  • 安全用品(23)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 医療(22)
  • 住設機器(21)
  • 防災用品(16)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(16)
  • 介護用品(16)
  • カー用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 救急・衛生(15)
  • 空圧工具(14)
  • 安全標識(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 安全保護具(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 農具(11)
  • クリーンルーム用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 日用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • マスク(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 食品・飲料(1)

「M18」の検索結果

13,817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18 バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 バッテリー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
    バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
  • スタットボルト ネジ M18 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M18

    TRUSCO
    449税込494
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
  • フランジナット ネジ M18 TRUSCO

    フランジナット ネジ M18

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M18×P2.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3609高さ(mm)20質量(g)75二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール

    M18 デュアルベイ充電器

    ミルウォーキーツール
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
    仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
  • M18 スプリングワッシャー エスコ

    M18 スプリングワッシャー

    エスコ(1件のレビュー)
    650税込715
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-18材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM18種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
  • M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 FORGE 12.0AH バッテリー

    ミルウォーキーツール
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
  • M18 平ワッシャー エスコ

    M18 平ワッシャー

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-18材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)19適合ねじM18
  • M18TM5.0AH耐環境バッテリー ミルウォーキーツール

    M18TM5.0AH耐環境バッテリー

    ミルウォーキーツール
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計​ 生産性を向上しダウンタイムを短縮​ バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性​
    質量(kg)0.7電源電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
  • M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツール

    M18 & M12 充電器

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
    仕様充電可能電圧:M12 / M18付属品M12-18FC JP質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412T溝幅(mm)18に適合
  • パーカー W(ISO(M18 大阪魂

    パーカー W(ISO(M18

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    呼び径18寸法d(mm)19寸法t(mm)3寸法D(mm)34
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9088セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)646T溝幅(mm)18に適合
  • M18 六角ナット(ステンレス製/5個) エスコ

    M18 六角ナット(ステンレス製/5個)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SD-30
  • M18x27mm カラーナット エスコ

    M18x27mm カラーナット

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637GL-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)27寸法D(mm)27寸法B(mm)34
  • ドブ ナミマルW(M18 大阪魂

    ドブ ナミマルW(M18

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)20呼び18寸法t(mm)3.2寸法D(mm)34
  • CU W(JIS(M18 大阪魂

    CU W(JIS(M18

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法d(mm)19呼び18寸法t(mm)2.5寸法D(mm)36
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9085セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)374T溝幅(mm)18に適合
  • チタンW(JIS(M18 大阪魂

    チタンW(JIS(M18

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法d(mm)19呼び18寸法t(mm)2.5寸法D(mm)36
  • M18 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコ

    M18 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)

    エスコ
    375税込413
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LS-118ピッチ2.5(並目)六角対辺(mm)27
  • M18-M24 スクリューエキストラクター エスコ

    M18-M24 スクリューエキストラクター

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584BC-16
  • M18x 54mm エクステンションナット エスコ

    M18x 54mm エクステンションナット

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GN-18長さ(mm)54
  • M18 平ワッシャー(ISO/ステンレス製) エスコ

    M18 平ワッシャー(ISO/ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    350税込385
    1袋(2枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LX-1018
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリ

    ニューストロング販売
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9083セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)294T溝幅(mm)18に適合
  • テーパーW(チャンネルヨウM18-5゜ 大阪魂

    テーパーW(チャンネルヨウM18-5゜

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    材質寸法d(mm)20呼びM18寸法D(mm)39寸法T(mm)6
  • SUS 8.8 BUMAX W(M18 大阪魂

    SUS 8.8 BUMAX W(M18

    大阪魂
    2,185税込2,404
    1個
    翌々日出荷
    呼び径M18寸法d(mm)19寸法t(mm)3寸法D(mm)34
  • M18 スプリングワッシャー(ステンレス製/5個) エスコ

    M18 スプリングワッシャー(ステンレス製/5個)

    エスコ
    415税込457
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SF-18
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 125ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 125ミリ

    ニューストロング販売
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9084セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)332T溝幅(mm)18に適合
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 200ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 200ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9087セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)458T溝幅(mm)18に適合
  • M18x 80mm スタッドボルト エスコ

    M18x 80mm スタッドボルト

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637GE-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)50寸法B1(mm)23
  • M18x250mm スタッドボルト エスコ

    M18x250mm スタッドボルト

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637GE-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)150寸法B1(mm)23
  • M18x160mm スタッドボルト エスコ

    M18x160mm スタッドボルト

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637GE-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)23
  • M18x125mm スタッドボルト エスコ

    M18x125mm スタッドボルト

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637GE-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)23
  • M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-18C
  • M18x200mm スタッドボルト エスコ

    M18x200mm スタッドボルト

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637GE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法B2(mm)125寸法B1(mm)23
  • ユニクロ メントリW(JIS(M18 大阪魂

    ユニクロ メントリW(JIS(M18

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)19呼びM18寸法t(mm)2.6寸法D(mm)36寸法c(mm)0.8
  • M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター エスコ

    M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA584BA-1
  • オイルコックチェンジャーM18-P1.5 FUMOTO

    オイルコックチェンジャーM18-P1.5

    FUMOTO(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8522-30
  • M18 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M18 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-18B
  • M18x315mm スタッドボルト エスコ

    M18x315mm スタッドボルト

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM18エスコ品番EA637GE-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法B2(mm)180寸法B1(mm)23
  • W2008オオガタC100(M18 大阪魂

    W2008オオガタC100(M18

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    内径(Φmm)20外径(Φmm)56厚さt(mm)4
...