カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 制御機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定用品(4)
  • 防犯用品(2)

「M2.6X4」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
M2.6x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
815税込897
1パック(75本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-260材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M2.6頭部形状皿頭
M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
860税込946
1パック(75本)
翌日出荷
ねじ径M2.6長さ(mm)4頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-260
M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
640税込704
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-103材質ポリカーボネート長さ(mm)4ねじ径M2.6頭部形状鍋頭
鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用 OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用OHSATO(大里)
259税込285
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質表面処理ニッケルねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 750mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN4R7M03L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 750mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN4R7M03LMURATA(村田製作所)
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 35MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸-LANコンバーター(カメラ側) i-PRO同軸-LANコンバーター(カメラ側)i-PRO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト質量(g)約110使用温度範囲(℃)-10~+50電源レシーバー側から供給対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36接続(接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1使用湿度範囲10~90防塵防水性能なし保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度(%)10~95(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFRTDT(田野井)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP表面処理TiCN
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P関連資料(0.69MB)
熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチックの加工
タフレット-L TFL TDT(田野井)タフレット-L TFLTDT(田野井)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)TiNコートタフレット TiN-TFTDT(田野井)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSVねじの種類TIN-TF
ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)ダブルタフレット W-TF1TDT(田野井)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス RS-DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類M
同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch) i-PRO同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch)i-PRO
67,980税込74,778
1台
当日出荷
1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。 PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー質量(g)約270消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165接続(通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台までインターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
タフレット-S TFS TDT(田野井)タフレット-S TFSTDT(田野井)
989税込1,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS
Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(端子台モデル) ラトックシステムRaspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(端子台モデル)ラトックシステム
23,980税込26,378
1個
当日出荷
センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。結線が容易な端子台タイプ
仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1長さ(mm)ストリップ:9電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/-2.5-F もしくは互換品適合電線AWG24~20インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステムRaspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル)ラトックシステム
25,980税込28,578
1個
当日出荷
センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。ロック機構を持ち、ハーネスの抜けに耐性の強いMILコネクタタイプ(20pin)
仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)※アナログ入力各ch間およびデジタル入出力間は非絶縁使用コネクタOMRON XG4A-2034 もしくは互換品適合コネクタ OMRON XG5N-201-AWG26~22フラットケーブル用 OMRON XG4M-2030インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)タフレット・スチール用 TFS-STTDT(田野井)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
シームレスタフレット SL-TF1 TDT(田野井)シームレスタフレット SL-TF1TDT(田野井)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
Hirschmann Test & Measurement, ターミナル, フェノール樹脂, 赤 4mm Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement, ターミナル, フェノール樹脂, 赤 4mmHirschmann Test & Measurement
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 63Aスレッドサイズ = M6 x 0.75定格電圧 = 60V dc絶縁 = あり本体材質 = フェノール樹脂最大パネル厚 = 3.5mmPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
Micro D-Subコネクタ 3MMicro D-Subコネクタ3M
939税込1,033
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
バーレスタフレット BL-TF TDT(田野井)バーレスタフレット BL-TFTDT(田野井)(1件のレビュー)
2,360税込2,596
1本
3日以内出荷
めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。
用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼材質HSSV表面処理TiCNコートラジアル数4食付LcP再生材使用使用
KEMET 積層表面実装インダクタ KEMETKEMET 積層表面実装インダクタKEMET
2,270税込2,497
1セット(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 緑 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 緑Hirschmann Test & Measurement
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 青 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 青Hirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 黄 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 黄Hirschmann Test & Measurement
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon ハイサイドスイッチ INFINEONInfineon ハイサイドスイッチINFINEON
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Raspberry Pi I2C 絶縁型シリアルボード ラトックシステムRaspberry Pi I2C 絶縁型シリアルボードラトックシステム
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
Raspberry-Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型シリアルボード シリアル規格:【RS232】TIA/EIA-232F 準拠(基板上のジャンパーピンにより設定が可能)、【RS-485/422A(半二重/全二重)】TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠、半二重通信は送受信自動切替に対応(基板上のジャンパーピンにより設定が可能) FIFO:送受信各64Byte
仕様シリアルポート:D-Sub9Pin×1、10PinBOXヘッダ×1セット内容RPi-GP60本体10ピンボックスヘッダ接続用D-Sub9ピンケーブル(約10cm)設定用ショートプラグ x10(うち2個は基板へ装着済み)GPIO 40P ピンヘッダーM2.6スペーサー x4M2.6ネジ x8補足文書保証書寸法(mm)基板:65.0 x 56.5(突起物含まず)質量(g)約28電源5V/3.3V(GPIOポートから供給)対応ボーレート:110、300、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600(115200、230400、460800、921600)絶縁耐圧2.5kV(シリアルポートとGPIO40pin間)※2つのシリアルポート間は非絶縁端子外部電源:2Pin端子台インターフェイスGPIO40ピン > I2C消費電流最大 5V / 150 mA 、3.3V / 20 mA静電耐圧(kV)15コントローラ種類SC16IS752