カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,406)
  • ねじ・ボルト・釘(2,658)
  • 制御機器(2,094)
  • 農業機械(1,380)
  • 切削工具(1,069)
  • メカニカル部品(939)
  • 電気材料(553)
  • 機構部品(441)
  • 自動車純正部品(422)
  • 作業工具(414)
  • 配管・水廻り設備部材(411)
  • 物流用品(371)
  • バイク純正部品(310)
  • 測定用品(309)
  • パソコン/周辺機器(295)
  • 油圧機器・油圧ホース(265)
  • 空調・電設資材(262)
  • 科学研究・開発用品(245)
  • FA担当者のオススメ新商品(226)
  • バイク部品(220)
  • 溶接用品(215)
  • 電動工具(200)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(188)
  • 清掃用品(182)
  • 建築金物(167)
  • 介護用品(163)
  • 作業服(154)
  • 医療(138)
  • 船舶用品・漁業資材(100)
  • トラック純正部品(94)
  • 自動車補修部品(93)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(91)
  • 梱包用品(75)
  • 卓上消耗品(73)
  • 安全靴・作業靴(70)
  • 安全標識(66)
  • 整備工具・収納(63)
  • 塗料(56)
  • 縫製用品(56)
  • 家電(54)
  • 建材・エクステリア(51)
  • テープ(50)
  • オフィス家具(49)
  • 事務用品(49)
  • 研磨材(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
  • 農業・園芸資材(43)
  • 空圧工具(42)
  • 保管用品(38)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 学童・教育用品(35)
  • 安全用品(30)
  • 自転車部品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • カー用品(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 照明(20)
  • 厨房用品(18)
  • バッテリー・電装(16)
  • 安全保護具(13)
  • 防犯用品(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 住設機器(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • エンジン工具(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 手袋(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 農具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 完成車(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • マスク(1)

「M22」の検索結果

19,253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M22ネジ式接続カプラ 中部高圧ホースM22ネジ式接続カプラ中部高圧ホース(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属
ねじピッチ(mm)1.5外径(Φmm)軸心:14ねじ寸法(mm)22
表示灯 M22N omron(オムロン)表示灯 M22Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
M22-K10 EATON(イートン)M22-K10EATON(イートン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-KC01 EATON(イートン)M22-KC01EATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-KC10 EATON(イートン)M22-KC10EATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-K01 EATON(イートン)M22-K01EATON(イートン)
1,498税込1,648
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-X+M22-A EATON(イートン)M22-D-X+M22-AEATON(イートン)
2,120税込2,332
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DL-G+M22-A EATON(イートン)M22-DL-G+M22-AEATON(イートン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-CK01 EATON(イートン)M22-CK01EATON(イートン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-CK10 EATON(イートン)M22-CK10EATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-LED-G EATON(イートン)M22-LED-GEATON(イートン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 M22NP omron(オムロン)表示灯 M22NPomron(オムロン)
579税込637特価
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラツツミ工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
M22-LED-W EATON(イートン)M22-LED-WEATON(イートン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-XGPV EATON(イートン)M22-XGPVEATON(イートン)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
長さ(mm)0.25幅(mm)0.25高さ(mm)0.25質量(g)0.0581シリーズM22ボタン色保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
M22-LED-R EATON(イートン)M22-LED-REATON(イートン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M22 TRUSCOスタットボルト ネジ M22TRUSCO
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M22材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
M22-CKC10 EATON(イートン)M22-CKC10EATON(イートン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-T-D EATON(イートン)M22-T-DEATON(イートン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
長さ(mm)33.02幅(mm)33.02高さ(mm)17.02質量(g)0.0195シリーズM22保護等級IP67、IP69K、NEMA4X、NEMA21サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリEATON(イートン)
2,500税込2,750
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)Eaton 非常用ボタン M22シリーズEATON(イートン)
7,930税込8,723
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-AK10 EATON(イートン)M22-AK10EATON(イートン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリEATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用) 中部高圧ホース両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用)中部高圧ホース(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、
ねじピッチ(mm)1.5内径(Φmm)14ねじ外径(mm)ミリネジ22
M22-PV+M22-A+M22-XAK EATON(イートン)M22-PV+M22-A+M22-XAKEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
食品用コンテナー NF-M22 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M22岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP有効内寸(mm)648×408×79外寸(mm)716×462×99内寸(mm)662×421×89フタなしスタッキング高さ(mm)87ネスティング高さ(mm)47圧縮荷重(N[kgf])11650[1280]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
M22-WRS+M22-A EATON(イートン)M22-WRS+M22-AEATON(イートン)
12,120税込13,332
1個
7日以内出荷
長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1(M22-WRS)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
JIS ABR400 アンカーボルト M22 コンドーテックJIS ABR400 アンカーボルト M22コンドーテック
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M22表面処理生地加工ねじ転造ねじ
M22-ES-MS1 EATON(イートン)M22-ES-MS1EATON(イートン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22グリップ回転式シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M22グリップ回転式シャーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
429,800税込472,780
1個
翌日出荷
M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。
最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズM16、M20、M22用周波数(Hz)50/60質量(kg)6締付トルク(N・m)(常用)735
M22-L-W+M22-A EATON(イートン)M22-L-W+M22-AEATON(イートン)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリEATON(イートン)
1,340税込1,474
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22Sカットアウト直径(Φmm)23作動【押しボタン】モーメンタリ材質【押しボタン】プラスチック各種認証【危険区域】ATEX
M22 スプリングワッシャー エスコM22 スプリングワッシャーエスコ
650税込715
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-22材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM22種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
M22-DRL-R+M22-A EATON(イートン)M22-DRL-R+M22-AEATON(イートン)
5,230税込5,753
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-Y+M22-A EATON(イートン)M22-D-Y+M22-AEATON(イートン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-G+M22-A EATON(イートン)M22-D-G+M22-AEATON(イートン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-L-Y+M22-A EATON(イートン)M22-L-Y+M22-AEATON(イートン)
2,110税込2,321
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-D-S+M22-A EATON(イートン)M22-D-S+M22-AEATON(イートン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DL-Y+M22-A EATON(イートン)M22-DL-Y+M22-AEATON(イートン)
3,400税込3,740
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-DL-W+M22-A EATON(イートン)M22-DL-W+M22-AEATON(イートン)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...