カテゴリ
- 切削工具(215)
- ねじ・ボルト・釘(164)
- 機構部品(109)
- メカニカル部品(86)
- 物流用品(50)
- 制御機器(46)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- 測定用品(33)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 電気材料(17)
- 整備工具・収納(17)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 作業工具(9)
- 保管用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 家電(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- タイヤ・足回り(5)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(156)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(87)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(68)
- OSG(オーエスジー)(67)
- エスコ(38)
- IKO(日本トムソン)(38)
- THK(32)
- アイビッグ(28)
- TELEMECANIQUE SENSORS(15)
- ParkerTAIYO(13)
- ナベヤ(12)
- TDT(田野井)(10)
- AMPHENOL(10)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
- 大綱(10)
- NACHI(不二越)(9)
- JTC(9)
- アズワン(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「M24-1.5」の検索結果

CoolRack XT M24 1.5ml/2mlx24本 グレー
biocision¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし仕様●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●外寸:128×85×38mm●色:グレーアズワン品番65-3802-59
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)
ノーブランド¥16,380~税込¥18,018~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)
ノーブランド¥16,120~税込¥17,732~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース 20m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷20 m HD 9/100-4 Cage クラシック用 耐圧1,100 bar。
ガオナ シャワーアダプター TOTO 樹脂エルボ 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M24×1.5 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)¥849税込¥9341個6日以内出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(樹脂エルボ)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M24X1.5)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-89
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム材質鉄種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(1個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥3,888税込¥4,2771箱(5個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
18-3用アダプターM24-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.71ねじ寸法M24適合工具プーラー品番:18-3
ダイスナット ドライブシャフト用
(19件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。用途ドライブシャフト等のネジ山修正に二面幅(mm)32厚さ(mm)13.5販売区分業務用
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から4日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
...