カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(325)
- 制御機器(267)
- メカニカル部品(210)
- 農業機械(54)
- パソコン/周辺機器(40)
- 安全用品(27)
- 自動車補修部品(22)
- 測定用品(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 機構部品(13)
- 切削工具(12)
- 溶接用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 作業工具(7)
- 電気材料(6)
- 自動車純正部品(6)
- 建築金物(5)
- バッテリー・電装(5)
- カー用品(5)
- バイク部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(231)
- SMC(142)
- omron(オムロン)(135)
- 三ツ星ベルト(125)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- Aratas(旧:omron)(40)
- アルインコ(25)
- サンワサプライ(24)
- azbil(旧:山武)(16)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- シシド静電気(9)
- 富士電機(9)
- HARWIN(9)
- 日本モレックス(molex)(6)
- アズワン(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- IKA(5)
- 協和[機構部品](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「M300s」の検索結果

ルーフキャリア ZMシリーズ
ROCKY(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌々日出荷ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
モーターフィルター
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
モーターフィルター
橋本クロス¥5,298税込¥5,8281箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8.0通気度(mL/cm2/sec)1138耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120
防錆塗料 サビキラーシルバー
BAN-ZI(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷弱溶剤1液型の防錆塗料です。 エポキシ樹脂とアルミの粉末を顔料とした、仕上げが良好でアルミの粉末が表面を覆い防錆力に優れています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入
橋本クロス¥4,798税込¥5,2781セット(10枚)当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24
モーターフィルター粘着タイプ(薄手)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
オールステンレス製 ホースバンド 『DM13Qバンド』
岩崎製作所(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から5日以内出荷バンドの強度が高く、ホースへの食い込みが抜群のスグレモノ!オールステンレス製。材質ステンレス
プロパンバーナー部品接手
新富士バーナー¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。適合ナットM20×P1(接続袋ナット)RoHS指令(10物質対応)対応
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
橋本クロス¥4,498税込¥4,9481セット(10枚)当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
FM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入り
アルインコ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(4個)翌日出荷FM280看板枠壁付け用のコーナー材で枠を簡単に作ります。 FM280壁付け用の型材のコーナー専用材です。 型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。用途看板、店舗装飾などにトラスコ品番849-5165材質樹脂長さ(mm)50幅(mm)50厚さ(mm)20質量(g)9
宮崎県産ヒノキ まな板
日東フローリング(Nitto)¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷国産ヒノキフローリングを生産して約70年の老舗である日東フローリングが丁寧に作り上げた宮崎県産無垢ヒノキ100%を贅沢に使用したまな板です。 表はまな板として使用して頂き、柔らかい材質で包丁の刃先を守り切り残しをなくします。 裏はお肉料理などを直接カット盛り付けまでできるカッティングボードとなっており、お肉を切った際に出る肉汁やサラダなどの水気が垂れないよう垂れ防止の溝を四方に施しております。 使用している宮崎県産ヒノキにはヒノキオイル、ヒノキチオール、フィトンチッドと呼ばれる成分が含まれており、防菌、防カビ、防虫のチカラがあり、腐りにくいという点で昔から重宝されてきました。 消臭機能もあり、魚などの匂いも移りにくくなっております。 針葉樹林で木質が比較的やわらかいため、包丁の刃を傷めることなく調理できますので、まな板に適しています。 表面は滑りにくく、魚や固い野菜なども切りやすいです。 宮崎県産ヒノキは品質が高く、水切れ・耐久性に優れた木材です。 宮崎県産ヒノキを一枚板にした贅沢な逸品です、豊潤なヒノキの香りをお楽しみ下さい。
あかしや水書筆ぺん
あかしや¥399税込¥4391本5日以内出荷筆と水入れが一体となった便利な水筆ぺんです。水書用紙に、墨を使わず水で手軽に練習ができます。丈夫で扱いやすい特殊繊維を使用しており、コシがありまとまりに優れた穂先です。用途書道用品
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール
BASEMAN(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から10日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)100幅(mm)110
あかしや「彩」水筆ペン
あかしや¥399税込¥4391本5日以内出荷筆と水入れが一体となった便利な水筆ペンです。水彩毛筆[彩]などのカラー筆ペンや水彩色鉛筆のぼかしや混色など、水を使った表現を手軽に楽しめます。水彩絵の具や顔彩での描画にもお使いいただけます。特に、毛筆の製法にこだわり、コシが強くまとまりに優れた筆先に仕上げております。用途水彩用水筆ペン
特定小電力トランシーバー
アルインコ¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷技術基準適合証明取得済の無線ユニット XE1148/XE1126 を内蔵。 重機など作業用車両や各種クレーンでの同時通話に最適、交互通話の基地局にも! 各部のセパレートが可能なプロ仕様特定小電力トランシーバーです。寸法(mm)無線機:59.8×411×34/操作:140×40×178高さ(mm)(マイク)約533質量(g)2600タイプ車載型種類特定小電力定格電圧 DC V13.8/26.4±10%保護等級無線部(連結ケーブル接続時のみ)IP65/66/67耐塵・耐水・耐浸消費電流(mA)送信時:350以下/受信定格出力時:600以下/受信待ち受け時:300以下電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)・通信方式:単信、半複信、複信送信出力10mW、1mWRoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)421/422/440(帯特定小電力無線47ch)受信感度-14dBu(12dBSINAD)音声出力2W以上(本体スピーカ)/800mW以上(外部出力)動作温度範囲(℃)-10~+50
チップ BNM
DIJET(ダイジェット工業)¥20,980税込¥23,0781箱(2個)翌々日出荷から3日以内出荷コーティング DH102 を採用しサイズを拡張! 刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート 切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。 強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。 中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。 高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。 ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。
ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷広い速度範囲の無段階速度調整(VM-300S-Jのみ)。押すだけでスタート / コンパクトボディ消費電力(W)12モーターブラシレスモーター電源電圧(V)DC12保護等級シェル:IP42振幅(mm)4.5使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHサンプル量(mL)最大処理:50
MB-VM300SP サブプレート
イマオコーポレーション¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥419,000~税込¥460,900~1個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
BSミニボルテックスミキサー
bitstrong(ビットストロング)¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷場所をとらない小型のボルテックスミキサーです。正面ダイヤルで速度調整し、ダイヤルプッシュで起動します。長寿命、低騒音でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。寸法(mm)本体:100×93×72容量(mL)50電源(V)100 50/60Hz電力(W)12機能速度変更:ダイヤルスタート方式スイッチ速度範囲(m/s)0~3000
バキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SP
イマオコーポレーション¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷・治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥459,800~税込¥505,780~1個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイド駆動式 ダイヤフラム定量ポンプ PZDシリーズ
タクミナ¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷から16日以内出荷注入量をダイレクトに入力。3パターンの注入量設定が選択可能 【ストロークスピードによる設定】設定範囲:1~300strokes/min(1stroke/min毎に設定可) 【吐出量による設定】設定範囲は機種により異なります。詳細はお問い合せください。 【パーセントによる設定】設定範囲:1~100%(最大ストローク数(300strokes/min)を100%として、1%毎に設定可) フリー電源 豊富な接液部材質で、幅広い薬液・用途に対応 見やすい表示パネル&カンタン操作キー エア抜きが簡単・安全 ポンプヘッド内にエアが混入し、薬液を吐出しなくなる現象「ガスロック」。 エア抜き弁を標準装備したPZDシリーズなら、ポンプヘッド内に混入したエアも、エア抜きツマミを軽く回すだけで、簡単・安全に抜き出す事ができます。 設置場所にあわせて選べる3方向首振りヘッド 装置組み込みに便利な分離型ヘッド&コントローラ 防水防塵仕様(IEC規格:IP65相当) 実吐出量による一発校正 自動で300strokes分の薬液を吐出するカンタン校正機能。あとはその吐出量を本機に入力するだけで、実流量による正確な校正が簡単に行えます。
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392178-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S
協和[機構部品]¥73,980税込¥81,3781個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa形状長形![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392616-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV
協和[機構部品]¥119,800税込¥131,7801個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージ KLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。◎取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けボルトを締め付ければ、バルブの操作が可能になります。・KLM-V型と同じです。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。・バルブ付取り付けボルトを使用している他は、 KLM-S 型と同じです。※但し、パッキンはすべてテフロンを使用しています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5~2MPa形状長形シリーズKLM-SV![長形オイルゲージ(金属製) 自動バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SAV 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392781-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 自動バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SAV
協和[機構部品]¥169,800税込¥186,7801個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-SAV型オイルゲージは、ステンレス製オイルゲージKLM-S型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せ、手動バルブ付取り付けボルトを採用した、二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。・ステンレス製オイルゲージでは、パッキン類は全てテフロンを使用しています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視する部分が広くなっています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて、中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。形状長形シリーズKLM-SAV
...
















![ステンレス製オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135792-191213-02.jpg)

















![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392178-241113-02.jpg)
![ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46136237-191213-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392616-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 自動バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SAV 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392781-241113-02.jpg)