曜日別特売

BSミニボルテックスミキサー

BSミニボルテックスミキサー - bitstrong(ビットストロング)BSミニボルテックスミキサー - bitstrong(ビットストロング)BSミニボルテックスミキサー - bitstrong(ビットストロング)

場所をとらない小型のボルテックスミキサーです。
正面ダイヤルで速度調整し、ダイヤルプッシュで起動します。
長寿命、低騒音でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。

寸法(mm)
本体:100×93×72
容量(mL)
50
電源(V)
100 50/60Hz
電力(W)
12
機能
速度変更:ダイヤル
スタート方式
スイッチ
速度範囲(m/s)
0~3000
内容量
1台
関連資料:(5.93MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77484289BS-VM-300S
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする