カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(85)
  • 切削工具(63)
  • 機構部品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 物流用品(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み

「M4X16」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングビスM4X16 POSH FaithタッピングビスM4X16POSH Faith(1件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
ねじの呼びM4
M4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ
330税込363
1パック(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-416長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴ピッチ(mm)0.7(並目)十字穴番号2エスコ品番EA949SJ-42全長(mm)16呼び径M4ねじの呼びM4
M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-75材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BB-36A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M4x16mm スリムヘッドスクリュー(8個) エスコM4x16mm スリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
605税込666
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SR-416
M4x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本) エスコM4x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(26本)
当日出荷
エスコ品番EA949AR-416材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-3A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-3A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M4x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ
310税込341
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AE-245材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
530税込583
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM4×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM4
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(61個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
M4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×16
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
309税込340
1袋(20本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
659税込725
1パック(107個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
599税込659特価
1パック(107個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(70本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(60本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス超極低頭小ねじ OHSATO(大里)ステンレス超極低頭小ねじOHSATO(大里)(2件のレビュー)
219税込241
1パック(6本)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロめっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里)樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
239税込263
1パック(8本)
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
299税込329
1パック(4本)
翌々日出荷
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)トグルクランプ用ゴム付ボルトIKURATOOLS(育良精機)
239税込263
1個
当日出荷
トグルクランプ用ゴム付ボルトです。
用途トグルクランプ用交換部品材質本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム品名トグルクランプ用ゴム付ボルトボルト径M4ねじ寸法(mm)M4XP0.7
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
6,640税込7,304
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部皿D6RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
サンロック 3種(C形)-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス) 丸エム製作所サンロック 3種(C形)-550 皿D6 小箱(パーフェクトステンレス)丸エム製作所
11,190税込12,309
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性のステンレス鋼です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。種別全ねじ材質パーフェクトステンレス(PS-550)ねじの呼びM4頭部皿D6RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) 皿 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 皿 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
6,810税込7,491
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) 丸皿D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 丸皿D6 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
7,880税込8,668
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部丸皿D6RoHS指令(10物質対応)対応
Pロック なべ 小箱(ステンレス/SUS XM7) 丸エム製作所Pロック なべ 小箱(ステンレス/SUS XM7)丸エム製作所
8,080税込8,888
1箱(1000本)
翌々日出荷
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形)-550 ナベ 小箱(パーフェクトステンレス) 丸エム製作所サンロック 3種(C形)-550 ナベ 小箱(パーフェクトステンレス)丸エム製作所
11,710税込12,881
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性のステンレス鋼です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質パーフェクトステンレス(PS-550)頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) 皿D7 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 皿D7 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
6,710税込7,381
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部皿D7RoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
8,280税込9,108
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) 丸皿 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 丸皿 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
7,980税込8,778
1箱(1000本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM4頭部丸皿RoHS指令(10物質対応)対応