カテゴリ

  • 切削工具(115)
  • 測定用品(15)
  • 制御機器(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M5-P0.5」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
409税込450特価
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
389税込428
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂
539税込593
1パック(34個)
翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ 第一測範メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ第一測範
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:5●ピッチ:0.5●種類:通りアズワン品番65-3645-02
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ 第一測範メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ第一測範
50,980税込56,078
1セット
8日以内出荷
JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.5 種類:検査用通り止りアズワン品番65-3645-54
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 工作用用通り止まり Mシリーズ 第一測範メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 工作用用通り止まり Mシリーズ第一測範
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 検査用通り止まり Mシリーズ 第一測範メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 検査用通り止まり Mシリーズ第一測範
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジリングゲージ 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5 第一測範メートルネジリングゲージ 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5第一測範
50,980税込56,078
1セット
5日以内出荷
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.5 種類:工作用通り止まりアズワン品番65-3646-13
その他転削工具 タンガロイその他転削工具タンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 0.5 通り止り 第一測範メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 0.5 通り止り第一測範
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:JIS規格 等級:6H ワーク:めねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.5 種類:通り止りアズワン品番65-3644-64
メートルネジリングゲージ 6g おねじ 第一測範メートルネジリングゲージ 6g おねじ第一測範
52,980税込58,278
1セット
8日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:JIS規格●等級:6g●ワーク:おねじ●呼び寸法:5●ピッチ:0.5●種類:通り止りアズワン品番65-3646-79
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M3X0.5 5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M3X0.5 5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
M 3x0.5 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコM 3x0.5 / 5P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-3B
センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27
M 3x0.5 /  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM 3x0.5 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-3A
M 3x0.5 /  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM 3x0.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HE-3A
クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1Puni(三菱鉛筆)
469税込516
1本
当日出荷から5日以内出荷
芯が回ってトガりつづけるシャープ 芯が均一に摩耗してトガり続けます。 ずっと細い文字を書き続けられるので、ノートもすっきりします。 更に筆記時のブレを抑えた新設計・新エンジン搭載。 エラストマーグリップ搭載でより書きやすく進化しました。 クルっと回ってトガった芯をキープします。 細く、クッキリ書き続けられるシャープです。 クルトガ機構のメリット クルトガは芯先の形状がいつもトガっているから、細い文字が続きます。また、芯の粉が出にくいです。 「もっと集中」ブレを抑えた新エンジン ペン先の動きを最大限抑えた新エンジンに進化しました。 筆記時に動きを感じにくいため、より書きやすく「もっと集中」できます。 「もっと握りやすく」エラストマーグリップ搭載 もっとたくさん勉強する人のためにグリップを搭載しています。 ペン先側が広がっている形状にすることで、指が引っかかりやすく、持ちやすい。 指が痛くなりにくい最適設計です。 「もっとシンプル」学びに寄り添う新デザイン シンプルで毎日の勉強に使いやすいワントーンなデザインで勉強により集中出来る1本に仕上げました。
方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1P uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.5mm M5-KS1Puni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から5日以内出荷
方式ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス用ねじ切り丸ダイス SUS-SD(HSS) OSG(オーエスジー)ステンレス用ねじ切り丸ダイス SUS-SD(HSS)OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ TiNコーティング TIN-POTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
プッシュスイッチ マル信無線電機プッシュスイッチマル信無線電機(3件のレビュー)
289税込318特価