カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,121)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,102)
  • 制御機器(408)
  • 機構部品(346)
  • メカニカル部品(295)
  • 切削工具(281)
  • 農業機械(254)
  • パソコン/周辺機器(154)
  • 物流用品(93)
  • 電動工具(91)
  • 作業工具(80)
  • 建築金物(79)
  • 測定用品(76)
  • 電気材料(71)
  • 空調・電設資材(69)
  • バイク純正部品(64)
  • バイク部品(64)
  • 家電(62)
  • 自動車純正部品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 防犯用品(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 梱包用品(14)
  • 溶接用品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 防災用品(13)
  • 安全用品(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • カー用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 安全保護具(8)
  • 研磨材(6)
  • 塗料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「M5-16」の検索結果

関連キーワード
6,129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリユ M5X16 09139-05054 スズキスクリユ M5X16 09139-05054スズキ(5件のレビュー)
149税込164
1個
予約販売
M5x16mm 雄ねじノブ エスコM5x16mm 雄ねじノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、D:25、H:19、d:13
M5x16mm 雄ねじノブ エスコM5x16mm 雄ねじノブエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、D:25、H:21、D:15
M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM5x16mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
ソケットキャップスクリュー M5×16 TAKEGAWA(武川)ソケットキャップスクリュー M5×16TAKEGAWA(武川)
429税込472
1セット(5個)
3日以内出荷
M5x16mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x16mm クランプレバー [オレンジ]エスコ(1件のレビュー)
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-2形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM5x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949SJ-51材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18A16W16B4L16H41質量(g)25タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
スクリユ M5X16 09139-05055 スズキスクリユ M5X16 09139-05055スズキ(3件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-5A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M5x16mm/3N・m 雄ねじトルクノブ エスコM5x16mm/3N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
スクリュ(M5X16) BIGM(丸山製作所)スクリュ(M5X16)BIGM(丸山製作所)
239税込263
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5部品名称スクリユ(M5X16)関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.82MB)図解NoMHT230S-75 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.21、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.22、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.22、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.37、BHT600DSR 本体部品_No.17、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.28、BHT600DR 本体部品_No.17、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.25、MHT230DS-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.42、JHT600DR 本体部品_No.17
スクリユ M5X16 BIGM(丸山製作所)スクリユ M5X16BIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
部品名称スクリユ M5X16関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.59MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.59MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.61MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.94MB)図解NoMCV340D-14 エアクリーナ、マフラ部部品_No.7、MCV431D リコイルスタータ部品_No.10、MCV381D リコイルスタータ部品_No.10、MCV392D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV430D-16 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV381D 点火コイル、カバー部品_No.8、MCV352D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV431D 点火コイル、カバー部品_No.8、MCV432D(18) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV430D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-14 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-16 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV380D-14 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV430D-18 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV380D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV430D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV380D-14 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV340D-14 カバー、オイルタンク部部品_No.5、MCV431D エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MCV340D-14 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV430D-18 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV381D エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MCV430D-18 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV352D(14) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-5A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
(90436)スクリユ アセンブリ M5X16 スバル(90436)スクリユ アセンブリ M5X16スバル
129税込142
1個
5日以内出荷
M5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本) エスコM5x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/18本)エスコ
395税込435
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状皿頭
M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ エスコM5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-104材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
(014)スクリュー AY M5X16 ホフコ スバル(014)スクリュー AY M5X16 ホフコスバル
49税込54
1個
5日以内出荷
M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
285税込314
1袋(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-23長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
285税込314
1袋(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AT-53材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM5x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
(MK581)SCREW,TAPPING (M5X16) 三菱ふそう(MK581)SCREW,TAPPING (M5X16)三菱ふそう
469税込516
1個
5日以内出荷
M5x16mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本) エスコM5x16mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)エスコ
99税込109特価
1パック(20本)
取扱停止中
エスコ品番EA949AE-154材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状ナベ頭
ナベコネジ(+)M5X16WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X16WSWBIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
7日以内出荷
規格M5X16(SMK)関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.48MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.15MB)図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 計器パネル部品_No.7、MSA415R8CG-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、SSA-F505 燃料タンク部品_No.13、MSA615R8CG-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MSA415R8C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MS415R8CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.32、MSA615R8C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.ナベコネジ(+)M5X16WSW、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MS615R8CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.ナベコネジ(+)M5X16WSW、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.32、MS615R8CGF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MSA615R4C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.ナベコネジ(+)M5X16WSW、MSA415R8CG-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.32など
M5x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本) エスコM5x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)エスコ
330税込363
1パック(20本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-254長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状皿頭
ナベコネジ(+)M5X16WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X16WSWBIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
7日以内出荷
規格M5X16(SMK), M5X16関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.73MB)図解NoKC20NX 本体部品_No.37、KC26NX1 本体部品_No.15、BC200T 本体部品_No.15、BC260T 本体部品 ナベコネジ(+)M5X16WSW_No.15
6カクボルト M5X16 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M5X16BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X16関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(1.35MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.68MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.83MB)図解NoMDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MD3010K 羽根車部品_No.8、MD2300M 羽根車部品_No.13、SSA-F611 燃料タンク部品_No.6、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.16、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.14、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.13、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品6カクボルトM5X16_No.9、MD3020 羽根車部品_No.8、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.14、FP250 羽根車部品 6カクボルト M5X16_No.10、MD3020K 羽根車部品_No.8、MD405 羽根車部品 6カクボルト M5X16_No.12、SSA-F600 台車 フュエルシステム部品_No.22など
M5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコM5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
440税込484
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TC-54
M5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコM5x16mm/T10 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)エスコ
790税込869
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TD-54
M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×16
M5x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本) エスコM5x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)エスコ
350税込385
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AR-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
550税込605
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
6カクアナツキボルト M5X16 BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルト M5X16BIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB)図解NoBMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 6カクアナツキボルト M5X16_No.45、MC-HTS(JP) 本体部品_No.45、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.45
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(282件のレビュー)
789税込868
1パック(39個)
当日出荷から翌日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
279税込307特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
関連キーワード
...