カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • 農業機械(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • バイク純正部品(22)
  • バイク部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「M6x45」の検索結果

関連キーワード
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x45mm ねじ付フック(ステンレス製) エスコM6x45mm ねじ付フック(ステンレス製)エスコ
855税込941
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DN-1
M6x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM6x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SJ-65A
ボタンヘッドスクリュー SUS M6X45 (5個) TAKEGAWA(武川)ボタンヘッドスクリュー SUS M6X45 (5個)TAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
3日以内出荷
M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
725税込798
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×45mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
6カクボルト M6X45 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X45BIGM(丸山製作所)
89税込98
1個
7日以内出荷
規格M6X45関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.42MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.65MB) 展開図9(1.65MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.02MB)図解NoMS330CA-2M フレーム部品_No.18、MS330CAS-2M フレーム部品_No.6、MS330CAS-2K フレーム部品_No.6、MS413CAS-M フレーム部品_No.6、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.39、アルミキャリー 部品_No.17、MS413CA-M フレーム部品_No.18、BSA-400 変速レバー部品_No.21、アルミキャリー 部品_No.11、BP504A-1 本体、付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、MS313CA-K フレーム部品_No.18、MD3600M 本体部品_No.13、MS330CA-K フレーム部品_No.18、SSA-α603 油圧配管部品_No.39、MS313CAS-M フレーム部品_No.6、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルト M6X45_No.27、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.39、MS413CAS-K フレーム部品_No.6、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルト M6X45_No.27、SSA-α603-1 油圧配管部品_No.39、MS413CA-M フレーム部品_No.12、MS313CAS-K フレーム部品_No.6、VSM-1010 操作パネル・スロットルレバー部品_No.13、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁2部品_No.4、GKP501E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.4、MS413CA-K フレーム部品_No.12、MD170L 本体部品 6カクボルト M6X45_No.40、MD3600K 本体部品_No.13、MS313CA-M フレーム部品_No.18、MD3600 本体部品_No.13、GKP411E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X45_No.26、MS330CA-2M フレーム部品_No.12、MS313CA-K フレーム部品_No.12、MS413CA-K フレーム部品_No.18、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.39、MS313CA-M フレーム部品_No.12、MS330CA-K フレーム部品_No.12
6カクボルト M6X45X18 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X45X18BIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
7日以内出荷
規格M6X45X18関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.18MB)図解NoMSV413-M マキトリソウチ部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ ソレノイドバルブ、エンジンオイルドレン ~2018年7月部品_No.10、BSM-1670SLT フロア,ステップ部品_No.11、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.12、MS410ENA-3K テンション部品_No.41、BSM-1070SLT フロア ステップ部品_No.11、BSM-1065SLT-20HA オプション 5 (ホース巻取機 H仕様)部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン~2018年7月部品_No.10、MS410ENA-3M テンション部品_No.41、G-6 ソレノイドバルブ,エンジンオイルドレン部品 6カクボルト M6X45X18_No.10、BSM-1365SLT-20HA オプション5 ホース巻取機 H仕様部品_No.14、BSM-1270SLT(18) フロア ステップ部品_No.11、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA フロア,ステップ部品_No.9、BSM-1670SLT(18) フロア,ステップ部品_No.11、BSM-1065SLT-20BA オプション6 (ホース巻取機 B仕様)部品_No.14、BSM-1070SLT(18) フロア ステップ部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ ソレノイドバルブ、エンジオイルドレン ~2018年7月部品_No.10、BSM-1065SLT-20BA フロア ステップ部品_No.9、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.12、BSM-1065SLT-20HA フロア ステップ部品_No.9、BSM-1270SLT フロア,ステップ部品_No.11
6カクボルトM6X45X22 BIGM(丸山製作所)6カクボルトM6X45X22BIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
7日以内出荷
規格M6X45X22関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.38MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.95MB)図解NoMSA410-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413-K エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MS513EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA413-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA410R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.26、VSA-310M HST部品_No.15、MSA413R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.26など
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
799税込879
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
529税込582特価
1パック(17個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659特価
1パック(22個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
489税込538
1パック(15個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
399税込439
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
448税込493特価
1パック(19個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
859税込945
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
688税込757
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
319税込351
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
796税込876
1パック(40本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
239税込263
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,610税込1,771
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
869税込956
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(9個)
翌々日出荷
材質SUS
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
239税込263
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(6個)
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
445税込490
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
(+)ナベ頭座金組み込みねじP=3(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭座金組み込みねじP=3(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
399税込439
1パック(4本)
翌々日出荷
丸座金とばね座金が組み込まれたナベ頭小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
909税込1,000
1袋(50本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
809税込890
1袋(20本)
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
738税込812
1パック(40本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス) 丸エム製作所蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス)丸エム製作所
11,850税込13,035
1箱(60本)
翌々日出荷
手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
用途手回し用ねじに。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
サンロック 3種(C形) 六角 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 六角 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
12,570税込13,827
1箱(200本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM6頭部六角RoHS指令(10物質対応)対応
SCREW M6X45 725537901 KTMSCREW M6X45 725537901KTM
199税込219
1個
31日以内出荷
CONNECTING ROD M6X45 76212090016 KTMCONNECTING ROD M6X45 76212090016KTM
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ池田金属工業
1,612税込1,773
1パック(40本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
VITE M6X45 BRUGOLA 97201MTSP DUCATIVITE M6X45 BRUGOLA 97201MTSPDUCATI
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
SCREW TCEI M6X45 77150748B DUCATISCREW TCEI M6X45 77150748BDUCATI
2,598税込2,858
1セット(10個)
31日以内出荷
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
16,980税込18,678
1箱(200本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
SCREW TCEI M6X45 77113761A DUCATISCREW TCEI M6X45 77113761ADUCATI
4,198税込4,618
1セット(5個)
31日以内出荷
M6x 45mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM6x 45mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)
225税込248
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-61材質スチール製全長(mm)45下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)15表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂蝶ボルト2種(鉄/三価白)大阪魂
8,698税込9,568
1箱(200個)
4日以内出荷
材質SWCH相当表面処理三価(白)種別冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)