カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,944)
- 六角ボルト(259)
- 六角ナット(67)
- フランジボルト(118)
- 六角穴付ボルト(192)
- フランジナット(116)
- ゆるみ止めナット(63)
- 小ねじ(470)
- 自動車補修部品(44)
- 自動車用六角ボルト(5)
- 自動車用ボルトセット(1)
- 制御機器(574)
- その他機構部品(22)
- メカニカル部品(1,004)
- 機構部品(880)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(568)
- 切削工具(340)
- 作業工具(209)
- 物流用品(178)
- 電気材料(137)
- 事務用品(130)
- 配管・水廻り設備部材(121)
- 電動工具(96)
- パソコン/周辺機器(79)
- 測定用品(72)
- FA担当者のオススメ新商品(68)
- 油圧機器・油圧ホース(52)
- 建築金物(45)
- 防犯用品(43)
- バイク純正部品(40)
- 科学研究・開発用品(34)
- 家電(33)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- バイク部品(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 自転車部品(18)
- 建材・エクステリア(15)
- 農業・園芸資材(14)
- 防災用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- 安全保護具(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 安全用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 研磨材(9)
- 溶接用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 医療(7)
- 学童・教育用品(7)
- テープ(6)
- カー用品(6)
- 保管用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業機械(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(4)
- 8mm(4)
- G(PF) 1/8(3)
- G(PF) 3/8(2)
- M2(2)
- M3(68)
- M4(77)
- M5(273)
- M6(80)
- M8(2,779)
- M10(22)
- M12(15)
- M14(2)
- M16(3)
- M18(2)
- M20(5)
- M22(2)
- M24(2)
- W3/8(4)
- その他(17)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(503)
- A2(7)
- SUS303(24)
- SUS304(334)
- SUS310S(13)
- SUS316(13)
- SUS316L(14)
- SUSXM7(28)
- チタン(19)
- 亜鉛合金ダイカスト(5)
- 樹脂すべて(61)
- ABS(5)
- PEEK(6)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(1,519)
- S45C(66)
- SCM435(162)
- SWCH(10)
- 黄銅(真鍮)(55)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(9)
- 0.5(12)
- 0.7(36山)(15)
- 0.75(5)
- 0.8(202)
- 1(125)
- 1.25(1,824)
- 1.3(2)
- 1.5(10)
- 1.58(16山)(9)
- 1.75(6)
- 2(2)
- 2.11(12山)(40)
- 2.5(3)
- 2.82(9山)(14)
- 3(2)
- 3.5(1)
- その他(8)
表面処理
- 3価クロメート(40)
- 3価ブラック(134)
- 3価ホワイト(195)
- その他(24)
- アロック(20)
- カラー(31)
- クロメート(195)
- クローム(79)
- スズコバルト(29)
- ゼロクローム(40)
- ダクロタイズド(27)
- ドブメッキ(20)
- ニッケル(139)
- ノンクローム(68)
- ユニクロ(162)
- 生地/未処理(117)
- 茶ブロンズ(53)
- 黒亜鉛(109)
- 黒染め(91)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(46)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(37)
- 大阪魂(2,312)
- エスコ(250)
- Modes(39)
- エーモン(2)
- 冨士精密(16)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- 廣杉計器(55)
- RS PRO(390)
- SMC(293)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(232)
- イマオコーポレーション(205)
- KHK(小原歯車工業)(165)
- TRUSCO(137)
- SICK(96)
- IKO(日本トムソン)(77)
- MIYOSHI(小西製作所)(76)
- ナベヤ(71)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(70)
- オザック精工(65)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・Modes・エーモン・冨士精密・NIC(エヌアイシ・オートテック)・廣杉計器・RS PRO・SMC・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・KHK(小原歯車工業)・TRUSCO・SICK・IKO(日本トムソン)・MIYOSHI(小西製作所)・ナベヤ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・オザック精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「M8 12mm」の検索結果

M8x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
エスコ¥350税込¥3851パック(8本)12日以内出荷ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×12![M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657548-210506-02.jpg)
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥570税込¥6271パック(12本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
M 8x12mm カラーナット
エスコ(1件のレビュー)¥750税込¥8251個翌日出荷適合ねじM8エスコ品番EA637GL-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法B(mm)18
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷ねじの呼び寸法M8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ33mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。 はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-0812セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)33材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ質量(g)33種類洋灯吊ねじ径M-6ドリル径(Φmm)11.0寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5表面処理(カットアンカー)バレル研磨寸法B(mm)12寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.18材質(カットアンカー)鉄
小形六角ナット 1種(S45C/3価ブラック)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥649税込¥7141パック(15個)当日出荷ねじの呼びM8材質S45C(H)ねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5色黒規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理3価ブラック二面幅S(mm)12ねじ山種類メートル並目
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M8, 12mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(50個)翌々日出荷仕様ねじサイズ = M8内径 = 8.1mm本体外形寸法 = 10mm本体長さ = 12mmフランジ直径 = 14.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応![M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654985-210506-02.jpg)
M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥330税込¥3631パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×12![M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681106-180827-02.jpg)
M8x12mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
アプセットボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCH色シルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応![M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637484-170331-02.jpg)
M8 x12mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
エスコ(1件のレビュー)¥310税込¥3411本翌日出荷材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM8×12
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥530税込¥5831袋(2本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×12
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥41,980税込¥46,1781個18日以内出荷ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥595税込¥6551袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM8×12![M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798293-260420-02.jpg)
M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
エスコ¥725税込¥7981袋(2本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×12
M8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,560税込¥6,1161袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)12ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4入数100個
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm
大洋製器工業(10件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)
カラークリエーション(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M8 ピッチ1mm ねじ長さ12mm 全長70mm
サンドビック¥3,976税込¥4,3741本当日出荷高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
優肌絆 プラスチック スモールパック 3511S(12MM×7M)8カンイリ
ニトムズ¥1,698税込¥1,8681箱当日出荷肌に貼っても目立ちにくい透明タイプのテープ。テープに微細な穴があいていることで、通気性がありカット性にも優れています。テープ幅(mm)12テープ長さ(m)7
8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥9,410税込¥10,3511個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-8色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)8取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
テープカートリッジ 12mm ピータッチ互換 白地/黒文字 8m
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷ピータッチ互換用・ブラザー互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)12テープ長さ(m)8テープ文字色黒テープ地色白
フランジナット ネジ M8
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M8×P1.25材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3613高さ(mm)12質量(g)10二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
...





![M 8x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504396-180221-02.jpg)

![M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657548-210506-02.jpg)









![M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654985-210506-02.jpg)
![M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681106-180827-02.jpg)





![M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637484-170331-02.jpg)


![M8 x 12mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)




![M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798293-260420-02.jpg)