カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,865)
- 六角ボルト(237)
- 六角ナット(66)
- フランジボルト(118)
- 六角穴付ボルト(177)
- フランジナット(113)
- ゆるみ止めナット(63)
- 小ねじ(467)
- 自動車補修部品(43)
- 自動車用六角ボルト(5)
- 自動車用ボルトセット(1)
- 制御機器(140)
- その他機構部品(7)
- 機構部品(682)
- メカニカル部品(578)
- 切削工具(282)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
- 作業工具(149)
- 物流用品(143)
- 事務用品(118)
- 配管・水廻り設備部材(103)
- 電動工具(67)
- パソコン/周辺機器(56)
- 電気材料(54)
- 油圧機器・油圧ホース(49)
- 測定用品(42)
- 防犯用品(39)
- 建築金物(39)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- バイク部品(27)
- 家電(22)
- 自転車部品(18)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 安全保護具(11)
- バッテリー・電装(9)
- 研磨材(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 溶接用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 整備工具・収納(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- カー用品(5)
- 防災用品(4)
- 医療(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- 空圧工具(3)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 8mm(4)
- G(PF) 1/8(2)
- G(PF) 3/8(2)
- M2(2)
- M3(65)
- M4(74)
- M5(266)
- M6(73)
- M8(2,681)
- M10(18)
- M12(14)
- M14(2)
- M16(3)
- M18(2)
- M20(4)
- M22(2)
- M24(2)
- UNC 5/8(2)
- W3/8(4)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(476)
- A2(6)
- SUS303(24)
- SUS304(320)
- SUS310S(13)
- SUS316(13)
- SUS316L(13)
- SUSXM7(20)
- チタン(16)
- 亜鉛合金ダイカスト(5)
- 樹脂すべて(49)
- ABS(5)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄すべて(1,492)
- S45C(66)
- SCM435(154)
- SUM22L(5)
- SWCH(9)
- 黄銅(真鍮)(53)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(9)
- 0.5(9)
- 0.7(36山)(12)
- 0.75(5)
- 0.8(198)
- 1(120)
- 1.25(1,774)
- 1.3(2)
- 1.5(9)
- 1.58(16山)(9)
- 1.75(6)
- 2(2)
- 2.11(12山)(40)
- 2.5(3)
- 2.82(9山)(14)
- 3(2)
- 3.5(1)
- その他(8)
表面処理
- 3価クロメート(39)
- 3価ブラック(134)
- 3価ホワイト(195)
- その他(23)
- アロック(20)
- カラー(31)
- クロメート(190)
- クローム(79)
- スズコバルト(29)
- ゼロクローム(40)
- ダクロタイズド(27)
- ドブメッキ(20)
- ニッケル(138)
- ノンクローム(68)
- ユニクロ(159)
- 生地/未処理(114)
- 茶ブロンズ(53)
- 黒亜鉛(109)
- 黒染め(90)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(42)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(2,298)
- エスコ(112)
- Modes(39)
- エーモン(2)
- 冨士精密(16)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- 廣杉計器(54)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(191)
- イマオコーポレーション(183)
- KHK(小原歯車工業)(127)
- TRUSCO(106)
- MIYOSHI(小西製作所)(76)
- ナベヤ(70)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(70)
- オザック精工(65)
- 日産ネジ(61)
- 三興マテリアルサプライ(57)
- 岩田製作所(56)
- 八幡ねじ(48)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・Modes・エーモン・冨士精密・NIC(エヌアイシ・オートテック)・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・KHK(小原歯車工業)・TRUSCO・MIYOSHI(小西製作所)・ナベヤ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・オザック精工・日産ネジ・三興マテリアルサプライ・岩田製作所・八幡ねじ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「M8 12mm」の検索結果

M8x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
エスコ¥350税込¥3851パック(8本)12日以内出荷ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×12
M 8x12mm カラーナット
エスコ(1件のレビュー)¥750税込¥8251個翌日出荷適合ねじM8エスコ品番EA637GL-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法B(mm)18
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷ねじの呼び寸法M8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ33mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。 はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-0812セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)33材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ質量(g)33種類洋灯吊ねじ径M-6ドリル径(Φmm)11.0寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5表面処理(カットアンカー)バレル研磨寸法B(mm)12寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.18材質(カットアンカー)鉄
小形六角ナット 1種(S45C/3価ブラック)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥649税込¥7141パック(15個)当日出荷ねじの呼びM8材質S45C(H)ねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5色黒規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理3価ブラック二面幅S(mm)12ねじ山種類メートル並目![M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681106-180827-02.jpg)
M8x12mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
アプセットボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCH色シルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応![M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637484-170331-02.jpg)
M8 x12mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥41,980税込¥46,1781個18日以内出荷ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm
大洋製器工業(10件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)
カラークリエーション(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M8 ピッチ1mm ねじ長さ12mm 全長70mm
サンドビック¥3,976税込¥4,3741本当日出荷高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
優肌絆 プラスチック スモールパック 3511S(12MM×7M)8カンイリ
ニトムズ¥1,698税込¥1,8681箱当日出荷肌に貼っても目立ちにくい透明タイプのテープ。テープに微細な穴があいていることで、通気性がありカット性にも優れています。テープ幅(mm)12テープ長さ(m)7
8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥9,410税込¥10,3511個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-8色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)8取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
テープカートリッジ 12mm ピータッチ互換 白地/黒文字 8m
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷ピータッチ互換用・ブラザー互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)12テープ長さ(m)8テープ文字色黒テープ地色白
フランジナット ネジ M8
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M8×P1.25材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3613高さ(mm)12質量(g)10二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
JIS ロック止ワイヤ 12mm フックLHW5-6付 大リングM8W10
コンドーテック¥12,980~税込¥14,278~1組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W10使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)12テープ長さ(m)8テープ文字色黒テープ地色白
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
JIS ロック止ワイヤ 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W10
コンドーテック¥23,980~税込¥26,378~1組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W10、【スイベルフック】WLHW5-6使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)寸法d(mm)11寸法a(mm)17寸法t(mm)90寸法e(mm)160寸法W(mm)35寸法s(mm)10寸法d2(mm)12寸法h(mm)20寸法g(mm)28寸法w(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
M8-M24 シールワッシャーセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301セット当日出荷材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m
千代田通商¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)8外径(Φmm)12色黄使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4080質量(g)840使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)8000流体温度(℃)-5~60
YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,398税込¥7,0381パック(30本)当日出荷安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
レンチ式ナッタープラス M8
撥水道場¥1,598~税込¥1,758~1袋(4個)ほか当日出荷ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1適合ナットM8材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)アルミ
JIS ロック止ワイヤ 4点吊 12mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W16
コンドーテック¥77,980~税込¥85,778~1組5日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W16、【スイベルフック】WLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)3.3660°吊り(t)3リング寸法d(mm)16リング寸法t(mm)140リング寸法w(mm)80リング寸法s(mm)13フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入
オーム電機¥2,198税込¥2,4181セット(3個)当日出荷ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)12テープ長さ(m)8テープ文字色黒テープ地色白![12mm テープカセット[黄] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03587954-180824-02.jpg)
12mm テープカセット[黄]
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
...





![M 8x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504396-180221-02.jpg)







![M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681106-180827-02.jpg)





![M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637484-170331-02.jpg)























![12mm テープカセット[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03587954-180824-02.jpg)