カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(193)
  • ねじ・ボルト・釘(180)
  • 機構部品(146)
  • 農業機械(141)
  • 制御機器(123)
  • バイク純正部品(48)
  • 清掃用品(27)
  • バイク部品(25)
  • 切削工具(24)
  • メカニカル部品(13)
  • 物流用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(4)
  • トラック純正部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8x20」の検索結果

1,029件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40) OHSATO(大里)ユニクロ フランジボルト(2種)M8X20(40)OHSATO(大里)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ユニクロメッキを施したフランジボルトです。
トラスコ品番513-9642材質長さ(mm)20表面処理ユニクロねじの呼びM8
M8x20mm 雄ねじノブ エスコM8x20mm 雄ねじノブエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、D:25
M8x20mm 雄ねじノブ エスコM8x20mm 雄ねじノブエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
M8x20mm 雄ねじノブ エスコM8x20mm 雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:32、H:23、D:19
M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM8x20mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
M8x20mm 高ナット(10個) エスコM8x20mm 高ナット(10個)エスコ
550税込605
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949GL-8長さ(mm)20
M8x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-23形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
M8x20mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコM8x20mmフランジソケット(ステンレス/2本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×20mm
M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー エスコM8x20mm/30mm [丸形]ストッパーエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-211高さ(mm)30ねじサイズM8×20mm
M8x20mm/31mm [丸形]ストッパー エスコM8x20mm/31mm [丸形]ストッパーエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-202高さ(mm)31ねじサイズM8×20mm
M8x20mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x20mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
705税込776
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×20
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-122形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM8x20mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-23形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
フランジボルト 2コ M8X20 クロ DAYTONA(デイトナ)フランジボルト 2コ M8X20 クロDAYTONA(デイトナ)
599税込659
1個
翌々日出荷
補修部品
主な適合車種M8X20
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-122形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M8x20/Φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM8x20/Φ24mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-31材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)30取付部おねじ寸法A(Φmm)24ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS304
M8x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM8x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-81
M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x20mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
(471)ボルト M8X20 スバル(471)ボルト M8X20スバル
139税込153
1個
5日以内出荷
(471)スクリユ M8X20 スバル(471)スクリユ M8X20スバル
129税込142
1個
5日以内出荷
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M8x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコM8x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×20、D:55、H:28、d:16
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-56材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-46A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
高ナットM8X20ステンレス2個入 POSH Faith高ナットM8X20ステンレス2個入POSH Faith
769税込846
1セット
翌々日出荷
MONKEY125
(31F)ボルト M8X20 スバル(31F)ボルト M8X20スバル
119税込131
1個
5日以内出荷
チヨウボルト M8X20 BIGM(丸山製作所)チヨウボルト M8X20BIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
規格M8X20部品名称チヨウボルト M8X20関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.9MB)図解NoSSA-S600 1996ネン 希望付属品(1)部品_No.42、SSA-N550 オプション(2)部品_No.52、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.43、SSA-E602DX 座席部品_No.4、SSA-α1010 希望付属品部品_No.51、SSA-E602 座席部品_No.4、SM-110T 立ち上がり部部品_No.38、SM-410T 立ち上がり部部品_No.38、SSA-N550DX オプション(2)部品_No.52、SSA-α1000 希望付属品部品_No.38、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(2)部品_No.27、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(2)部品_No.27、SSA-N500 オプション(2)部品_No.36、SSA-F600 希望付属品(1)部品_No.23、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.42、SSW-302A 付属品,希望付属品部品_No.9、SSA-F600I 希望付属品(1)部品_No.43、SM-120T 立ち上がり部部品_No.38
ボルト,M8X20 BIGM(丸山製作所)ボルト,M8X20BIGM(丸山製作所)
71税込78
1個
7日以内出荷
部品名称ボルト,M8X20関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.44MB)図解NoKS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.43、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.106、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.43
ボルトM8X20 BIGM(丸山製作所)ボルトM8X20BIGM(丸山製作所)
120税込132
1個
7日以内出荷
備考M8X20部品名称ボルトM8X20関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.98MB)図解NoMRS75-503 カバー ハンドル部品_No.21、MRS75-501 カバー、ハンドル部品_No.59
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30アズワン品番64-7958-29
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-90材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)スチール
ジザイハンドル(M8X20) BIGM(丸山製作所)ジザイハンドル(M8X20)BIGM(丸山製作所)
464税込510
1個
7日以内出荷
部品名称ジザイハンドル(M8X20)関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.84MB)図解NoMGA166 刈取装置(2)ブレーキ,カバー部品_No.34、MGA133 刈取装置(2)部品_No.27、MGA136 刈取装置(2)ナイフ,カッターカバー部品_No.31、MGA163 刈取装置(2)部品_No.28、MGA135 ナイフ,カッターカバー部品_No.30
M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mmエスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-21形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)490材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)980(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M8x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM8x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
1,140税込1,254
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×20
M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-19形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)310支持荷重(N)(下方向)450材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)890(Z方向)、59(X方向)適合用途防振
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mmエスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
...