カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 農業機械(18)
  • バイク純正部品(10)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8x55」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x55mm ジョイントナット エスコM8x55mm ジョイントナットエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
ねじの呼びM8材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)寸法L(mm)55エスコ品番EA948EB-8長さ(mm)55寸法L1(mm)25寸法B(mm)13
M8x55mm 雄ねじノブ エスコM8x55mm 雄ねじノブエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×55、D:40、H:27、d:17
M8x55mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM8x55mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-86
ボルト M8X55 09103-08339 スズキボルト M8X55 09103-08339スズキ
149税込164
1個
4日以内出荷
(471)ソケツトボルト M8X55 スバル(471)ソケツトボルト M8X55スバル
139税込153
1個
5日以内出荷
EST-500用部品 フランジボルト M8X55 工進EST-500用部品 フランジボルト M8X55工進
199税込219
1個
5日以内出荷
EST-500用部品
M8x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコM8x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本エスコ
860税込946
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×55mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
6カクボルト M8X55X22 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X55X22BIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格M8X55X22部品名称6カクボルト M8X55X22関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.44MB) 展開図8(1.41MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.16MB)図解NoSSA-R1000C 主変速レバー部品_No.13、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.6、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.13、SSA-G535 エアクリーナ・マフラ部品_No.5、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 油圧機器1、2、3部品_No.30、SSA-R1000 主変速レバー(1)部品_No.13、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3ロータリーカルチ仕様部品_No.30、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3 ロータリーカルチ仕様部品_No.30、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.13、SSA-F1010 分配機・第2変向機部品_No.61、MRS75-503 オプション(2) マキトリキ部品_No.6、MRS75-501 オプション(3) マキトリクミタテ部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.13、SSA-E541DX エアクリーナ・マフラ部品_No.5、MRS60-300BST ブーム部品_No.27
6カクボルト M8X55X26 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X55X26BIGM(丸山製作所)
120税込132
1個
7日以内出荷
規格M8X55X26部品名称6カクボルト M8X55X26関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.26MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.31MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.31MB) 展開図49(1.22MB)図解NoBSA-420JESG G-4 トランスミッション2部品_No.37、SSA-F616MA ブレーキ配管部品_No.23、BSA-420LDASH トランスミッション2部品_No.37、BSA-420JDESG G-4S トランスミッション2部品_No.37、SSA-F616M ブレーキ配管部品_No.23、SSA-S500A トランスミッション-2部品_No.43、BSA-420JWG G-3 トランスミッション2部品_No.37、BSA-420JSG G-4S トランスミッション2部品_No.37、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション2部品_No.37、BSA-420JDESG G-3 トランスミッション2部品_No.37、BSA-420JES トランスミッション2部品_No.37、SSA-S500 トランスミッション-2部品_No.43、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション2部品_No.37、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション2部品_No.37、BSM-1050SLT-16BA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.59など
6カクボルト M8X55X22 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X55X22BIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X55X22関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.23、MRS30HS-130 オプション8 セラムカノズル100部品_No.28、GX-1500J インジェクタ部品_No.53、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.8、スプレーヤP-2型 ホース巻取装置部品_No.19、BSM-840SLT-C2S ワイパモータ部品_No.31、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.8、SSA-α1002ST トランスミッション分解-1部品_No.51、SSA-K500 クラッチケース部品_No.31、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(1)部品_No.51、GSL305-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M8X55X22_No.59、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.59、MSV313B-M マキトリソウチ部品_No.59、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム部品_No.40、BSM-840SLT-BC2 希望付属品1部品_No.8など
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
1,630税込1,793
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
2,580税込2,838
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
519税込571
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
489税込538
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットボルト M8X55X28 KITO(キトー)ソケットボルト M8X55X28KITO(キトー)
239税込263
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(7個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
539税込593
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
609税込670
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
425税込468
1パック(10本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂デンデンボルト(SS400/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(6個)
翌々日出荷
材質SUS
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(4個)
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
849税込934
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
959税込1,055
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
479税込527
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
HSAアンカー(HSA) 大阪魂HSAアンカー(HSA)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂SUS316HSAアンカー(HSA-R)大阪魂
1,087税込1,196
1個
翌々日出荷
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
443税込487
1パック(10本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
6,898税込7,588
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
SCREW M8X55 77250221A DUCATISCREW M8X55 77250221ADUCATI
1,998税込2,198
1セット(2個)
31日以内出荷
SCREW TCEI M8x55 872997 piaggio(ピアッジオグループ)SCREW TCEI M8x55 872997piaggio(ピアッジオグループ)
3,500税込3,850
1個
31日以内出荷
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジYFS
470税込517
1パック(10本)
5日以内出荷
種別半ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
SCREW TCEI M8x55 AP0440101 piaggio(ピアッジオグループ)SCREW TCEI M8x55 AP0440101piaggio(ピアッジオグループ)
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
TBF ZB SCREW M8x55 GU98220855 piaggio(ピアッジオグループ)TBF ZB SCREW M8x55 GU98220855piaggio(ピアッジオグループ)
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
SCREW M8X55 SS/07 77251398B DUCATISCREW M8X55 SS/07 77251398BDUCATI
1,398税込1,538
1セット(2個)
31日以内出荷
取付ボルト CQ-M8 SMC取付ボルト CQ-M8SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
1,098税込1,208
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
HHF SCREW M8X55 8.8 STSTR008 77215151A DUCATIHHF SCREW M8X55 8.8 STSTR008 77215151ADUCATI
839税込923
1個
31日以内出荷