カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • 研磨材(2)
絞り込み
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MAG-093」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】マイクロハンドツール(ウシオ(UHT))MAG-093PLUS(修理) 修理【修理】マイクロハンドツール(ウシオ(UHT))MAG-093PLUS(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類マイクロハンドツール対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】マイクロアングルグラインダー(ウシオ(UHT))MAG-093N(修理) 修理【修理】マイクロアングルグラインダー(ウシオ(UHT))MAG-093N(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類マイクロアングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)マイクロアングルグラインダーウシオ(UHT)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用シャンク軸-切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方ホース接続径PT 1/4
マイクロハンドツール ウシオ(UHT)マイクロハンドツールウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ポリパー 径30#40 ウシオ(UHT)ポリパー 径30#40ウシオ(UHT)
4,998税込5,498
1箱(130枚)
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。専用ラバーパット(5391)1個付です。MAG-093PLUS、MAG-123PLUS専用です。
用途各種金属の研磨、バリ取りに。トラスコ品番182-8893適合機種MAG-093/123セット内容Φ30ラバーパット1個材質サンドペーパー粒度40(#)外径(mm)30内径(mm)12
クイックジョイント ウシオ(UHT)クイックジョイントウシオ(UHT)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。日東工器製ハイカプラ互換サイズです。
トラスコ品番143-3482適合機種MSG-3BSPLUS、MSG-24BSN、MAG-121PLUS、MAG-122PLUS、MAG-123PLUS、MAG-093PLUS、FX-3.0、TLL-03、TLL-07、TLL-12、TLS-03、TLS-07、TLS-12、ULight、MAG-091N質量(g)8.7
GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCOGPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。