カテゴリ

  • 切削工具(101)
  • 測定用品(91)
  • 測量用品(土木/建設)(40)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「MAHR」の検索結果

関連キーワード
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHR/L-JHP イスカル

    モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHR/L-JHP

    イスカル
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。
  • モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHR/L-MG-XL-JHP イスカル

    モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHR/L-MG-XL-JHP

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHR/L-JHP-MC イスカル

    モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHR/L-JHP-MC

    イスカル
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHR/L-MG-XL-JHP-MC イスカル

    モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHR/L-MG-XL-JHP-MC

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手右勝手
  • パームカラーズメゾカラー シヤチハタ

    パームカラーズメゾカラー

    シヤチハタ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・お子様の「今」を手形・足形で残そう!。・お子様の成長記録を長期間キレイに残せる手形・足形専用のスタンプパッド。・インキは肌に優しく、水洗いや濡れたティッシュなどで簡単に洗い落とせます。<パッチテスト済み>。・強く握った子供の手でも、開いてインキが塗布できる「傾斜型ヒンジ」構造を採用。・にじみが少なく色鮮やかな発色で、作品がキレイに仕上がります。・耐水性・耐光性に優れた水性顔料系インキ採用。色褪せしにくく、長期保存する作品づくりに最適です。
    寸法(mm)95.8×100.2×21.5質量(g)71シリーズシヤチハタ
  • モジュラーグリップ イスカル

    モジュラーグリップ

    イスカル
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス マール社

    デジタルノギス

    マール社
    30,980税込34,078
    1本
    翌々日出荷
    リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。ハイコントラストのディスプレイです。スライドにはワイパーが装備されています。ワイヤレス機能内臓。受信機のi-Sticl(4102220)をPCに繋いで、データを無線でPCへ転送。ソフトウェアはメーカーのHPから無償ダウンロード。www.mahr.com/marcom
    用途段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定などに。付属品ケース、電池、取扱説明書(英文)適合内側用錠:16mm、外側用錠:40mmトラスコ品番836-0247測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01保護等級IP67デプスバー
  • デジタルノギス マール社

    デジタルノギス

    マール社
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。
    用途段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。トラスコ品番835-4813セット内容ケース質量(g)400測定範囲(mm)0~1502018年トラスコ掲載ページ1 1252
  • ダイヤルコンパレータ(指針測微器) マール社

    ダイヤルコンパレータ(指針測微器)

    マール社
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
  • セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844NH マール社

    セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844NH

    マール社
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。
    用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース2018年トラスコ掲載ページ1 1298
  • 電気マイクロメータ マール社

    電気マイクロメータ

    マール社
    196,800税込216,480
    1個
    翌日出荷
    コンパクト。単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示。分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min。 0.1μm読み。メータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定。公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定
    トラスコ品番585-0116プローブ1(入力)分解能(μm)0.1インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm最小目盛0.2μm(±3μmレンジ)測定方向+A、-A電源供給AC100V(50/60Hz)
  • 1288 延長ケーブル:1301/1303/1304/1318 マール社

    1288 延長ケーブル:1301/1303/1304/1318

    マール社
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
  • ミリメス防滴 マール社

    ミリメス防滴

    マール社
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
    用途精密測定に。トラスコ品番835-3696質量(g)2722018年トラスコ掲載ページ1 1279
  • ポータブル粗さ測定器 M310 マール社

    ポータブル粗さ測定器 M310

    マール社
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷
    ボタン1つで簡単測定、リモートコントロールも可能
    仕様測定力(mN):0.75測定範囲(mm)X軸/16電源(V)100~264角度(°)円すいテーパ/90測定範囲(μm)350分解能(nm)粗さ曲線/8ピックアップPHT 6-350先端半径(μm)触針/2
  • ダイヤル型3D-プローブMarTest802EW/NW マール社

    ダイヤル型3D-プローブMarTest802EW/NW

    マール社
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティング マール社

    ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティング

    マール社
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • 指針測微器”ミリメス” マール社

    指針測微器”ミリメス”

    マール社
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • 844 KM ボアゲージスタンド マール社

    844 KM ボアゲージスタンド

    マール社
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番681-6935メーカー商品コード4473420
  • ラージミリメス用測定アタッチメント 921 マール社

    ラージミリメス用測定アタッチメント 921

    マール社
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • K Dial Bore Gage 9.40-20.60mm マール社

    K Dial Bore Gage 9.40-20.60mm

    マール社
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    割ピン式測定プローブは、精密ラップ処理されたテーパー付き拡張ピンにより押し広げられます。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性。超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
    トラスコ品番569-8490
  • KC Dial Bore Gage 9.40-20.60mm マール社

    KC Dial Bore Gage 9.40-20.60mm

    マール社
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージ。DLCコーティングとは。DLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命。DLCコーティングによる利点。耐用年数が長い。全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い。非鉄金属やアルミニウム合金などの。繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
    トラスコ品番569-8491
  • ダイアルボアゲージ844N マール社

    ダイアルボアゲージ844N

    マール社
    559,800税込615,780
    1個
    翌々日出荷
  • 測定モジュール Millimar 1702 マール社

    測定モジュール Millimar 1702

    マール社
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • 汎用測定器 Multimar 844T マール社

    汎用測定器 Multimar 844T

    マール社
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
  • K Dial Bore Gage 3.70-9.80mm マール社

    K Dial Bore Gage 3.70-9.80mm

    マール社
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    高分解能測定(分解能0.1μm)。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性。超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
    トラスコ品番569-8485
  • ミリメス マール社

    ミリメス

    マール社
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
    用途精密測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1279
  • 万能測定プローブ 指示器別売 マール社

    万能測定プローブ 指示器別売

    マール社
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
    移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。
    用途外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。トラスコ品番835-3927セット内容取り付けおよび静止ブロック、木製ケース質量(kg)3.842018年トラスコ掲載ページ1 1235
  • 標準測定子901 マール社

    標準測定子901

    マール社
    928税込1,021
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ボール径(Φmm)3
  • マイクロメータ40A マール社

    マイクロメータ40A

    マール社
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
  • ダイアルボアゲージ844K マール社

    ダイアルボアゲージ844K

    マール社
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
  • 1318スタイラス マール社

    1318スタイラス

    マール社
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
  • 測定モジュール Millimar 1702 マール社

    測定モジュール Millimar 1702

    マール社
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    ・分解能:0.1μm。・消費電力:115mA。・測定範囲:±200μm。・プローブ接続数:2。・寸法L×W×H(mm):54×54×66。エラーリミット:0.3%(Min0.04μm)
    仕様Mahr製の全測定プローブを接続可能で、1秒あたり最大4189個の値をソフトウェアに転送できます。データ転送速度が速いため、測定データの抜け落ちが大幅に低減され、信頼性の高い動的測定が可能になります。トラスコ品番584-8456使用方法Millimar C1202またはMillimar Cockpit ソフトウェアを搭載したPCと接続して。仕様1アプリケーションに応じて各モジュールを組み合わせて使用出来ます。
  • KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mm マール社

    KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mm

    マール社
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージ。DLCコーティングとは。DLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命。DLCコーティングによる利点。耐用年数が長い。全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い。非鉄金属やアルミニウム合金などの。繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
    トラスコ品番569-8486
  • ラージミリメス マール社

    ラージミリメス

    マール社
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    大きくハイコントラストの文字盤です。測定スピンドルは高精度のボールガイドに取り付けられヒステリシスを最小限にします。測定スピンドルの役割を担う横力(側面の遊び)に反応しません。測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。最大の感度と精度は、優れた移動性能と、精密なギヤおよびピニオンを使用してこそ確保されます。測定スピンドルは、ケーブルレリーズのネジまたは昇降ノブのいずれかで格納することができます。
    用途大量のシリアルパーツの測定が必要なテスト用に。トラスコ品番835-3695セット内容ケーブルレリーズ、ケース質量(kg)1.5352018年トラスコ掲載ページ1 1279
  • i-Stick受信器 マール社

    i-Stick受信器

    マール社
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤレス機能内臓のデジタルノギス、デジタルマイクロメータ、デジタルインジケータのデータを受け取る受信機です(PCに接続)。高移動性:統合型ワイヤレスにより移動性が高まります。測定ステーション、測定時、またはマシンおよび大きいワークピースに邪魔になるケーブルはありません。簡単データ転送:統合型ワイヤレスで、iStick を使用して測定値を簡単にPCに転送できます。データケーブルを使用することにより、測定値はMarComソフトウェアを経由して直接MS Excelへ、またはキーボードコードを介して様々なWindowsアプリケーションで利用できます。信頼できる転送:統合型ワイヤレスで、データの安全な送信を確保します。統合ワイヤレスを装備した測定機は、送信したデータが正しく着信された、またはiStick受信機の受信範囲内にあること確認するメッセージを表示します。
    付属品i-stick wireless receiverトラスコ品番836-0864
  • インダクティブプローブ マール社

    インダクティブプローブ

    マール社
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
  • 指示スナップゲージ MaraMeter 840F マール社

    指示スナップゲージ MaraMeter 840F

    マール社
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷