カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(539)
  • 農業機械(351)
  • パソコン/周辺機器(165)
  • 制御機器(114)
  • 自動車補修部品(102)
  • 作業工具(90)
  • 測定用品(79)
  • 物流用品(71)
  • 保管用品(59)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • 事務用品(49)
  • 清掃用品(43)
  • 農業・園芸資材(41)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 塗装・養生・内装用品(35)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • テープ(28)
  • 家電(27)
  • 切削工具(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • 梱包用品(21)
  • 電気材料(21)
  • 空圧工具(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 日用品(19)
  • オフィス家具(17)
  • 建築金物(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 洗車・清掃(14)
  • 自転車部品(14)
  • バイク部品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 安全用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 作業服(11)
  • 溶接用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 安全標識(9)
  • 手袋(9)
  • 防災用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 研磨材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 農具(7)
  • 縫製用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 住設機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「MB-A」の検索結果

関連キーワード
2,362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MB-A 化粧ボックス 日東工業

    MB-A 化粧ボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイボリー色(5Y9/1)材質スチロール系樹脂板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締め座金(MB140A用) ミヤコ

    締め座金(MB140A用)

    ミヤコ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    壁貫通用の継手です。 座金を締め付けるだけで固定できます。
    材質黄銅寸法13
  • VS-36MB120A VISHAY

    VS-36MB120A

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • VS-26MB160A VISHAY

    VS-26MB160A

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-26MB10A VISHAY

    VS-26MB10A

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-36MB40A VISHAY

    VS-36MB40A

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-36MB140A VISHAY

    VS-36MB140A

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • VS-26MB60A VISHAY

    VS-26MB60A

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • VS-26MB20A VISHAY

    VS-26MB20A

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • メッキ付締座金(MB140A用 ミヤコ

    メッキ付締座金(MB140A用

    ミヤコ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    壁貫通用の継手です。 座金を締め付けるだけで固定できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法13
  • VS-36MB60A VISHAY

    VS-36MB60A

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-26MB40A VISHAY

    VS-26MB40A

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • VS-26MB120A VISHAY

    VS-26MB120A

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • VS-26MB05A VISHAY

    VS-26MB05A

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-36MB05A VISHAY

    VS-36MB05A

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-26MB100A VISHAY

    VS-26MB100A

    VISHAY
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドベース, MB5A HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース, MB5A HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    24,980税込27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色:白 、 ケーブル 結束長さ:10mm 、 長さ:37.7mm 、 幅:37.7 mm 、 固定穴径:4.7mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC9MB70A マッドブラック EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC9MB70A マッドブラック

    EPSON
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    SC9MB70仕様変更品。本製品のご使用にあたっては、事前に本体のファームウェアの更新が必要となります。詳しくはメーカーホームページをご確認ください。
    対応機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050グリーンマーク認定
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • プライバーセット 貫通タイプ モノタロウ

    プライバーセット 貫通タイプ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4本)
    当日出荷
    使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
    用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18
  • 防災圧縮袋 明和グラビア

    防災圧縮袋

    明和グラビア
    999税込1,099
    1袋
    欠品中
    ゴミ対策。かさばるゴミを圧縮し、臭い漏れを軽減
    用途大容量の圧縮袋なので災害時にかさばるゴミを圧縮し、臭い漏れを軽減できます。ゴミ袋だと都度の開け閉めが大変ですがスライダー式で開け閉め簡単。材質袋:ポリエチレン、ナイロン寸法(cm)60×80×2枚(50L)
  • メッシュトートバッグ A4 1枚 今村紙工

    メッシュトートバッグ A4 1枚

    今村紙工(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    ポケットがたくさん付いているので使い勝手〇!中身が見える素材のためセキュリティ対策にも〇!バッグの内外に小物類が入れられるポケットが複数付います。※口部真中にボタン付き、中身の飛び出しを防止。※軽くて通気性のあるメッシュ素材を使用しております。
    用途職場でのマイバッグにもオススメです。仕様底板付き材質本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレンサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)350×285耐荷重(kg)静荷重:8マチ(mm)100特性内側2ポケット付き・開口部マグネットボタン付きひもタイプ平紐40mm幅
  • 業務用OAラベル ナナワード シンプルパック nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナワード シンプルパック

    nana(東洋印刷)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(500枚)
    翌日出荷
    各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
    シートサイズ(mm)210×297入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタ
  • セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット タジマツール(TJMデザイン)

    セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チツプトメネジ/MB-03A 日東工器

    チツプトメネジ/MB-03A

    日東工器
    499税込549
    1個
    翌日出荷
  • ボールバック メッシュ巾着型 MIKASA (ミカサ)

    ボールバック メッシュ巾着型

    MIKASA (ミカサ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ナイロンブラック
  • メッシュバッグ MagX(マグエックス)

    メッシュバッグ

    MagX(マグエックス)(2件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    中身が見えるメッシュ素材のバッグです。軽量のメッシュ生地で、小さく折りたたむことができます。
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
  • 建築塗装用スプレーガン リシンガン 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン リシンガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
    容量(L)1.4方式噴霧方式:丸吹き空気使用量(L/min)135吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
  • ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(69本)ほか
    当日出荷
    下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
    用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
  • スイッチ ASSY/MB-03A 日東工器

    スイッチ ASSY/MB-03A

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • モーターケース/MB-03A 日東工器

    モーターケース/MB-03A

    日東工器
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • ヤマガタクリップ ミツヤ

    ヤマガタクリップ

    ミツヤ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    大きな挟み口が大型書類をガッチリキープします。
    材質鋼鈑、スプリング、ニッケルメッキシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • プレート B/MB-03A 日東工器

    プレート B/MB-03A

    日東工器
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • SRAMカード用バッテリ 三菱電機

    SRAMカード用バッテリ

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    用途SRAMカードの停電保持用電圧(V)(初期)3.0ユニット種別SRAMカード用バッテリバッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    モータベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
  • シャープペンシル マルチ8用 ボールペン替芯 ぺんてる(アストラム)

    シャープペンシル マルチ8用 ボールペン替芯

    ぺんてる(アストラム)
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール径(Φmm)0.7材質(インキ)油性染料繰り返し・詰め替え対応
  • メッシュボックス マキテック

    メッシュボックス

    マキテック(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
    表面処理ユニクロメッキ脚高(mm)97
  • ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(40本)ほか
    当日出荷
    下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
    用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。ねじの呼びM5ねじ径5付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状表面処理ステンレスコーティング頭部形状仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5適正回転数(回転/分)500
...