カテゴリ
- 農業機械(7)
- パソコン/周辺機器(3)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「MC-G200」の検索結果

MC-G200P用ホース・パイプセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷付属品ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)適合MC-G200Pセット内容ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)
充電式バッテリー・ユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
31.5インチ スマート ディスプレイDA20 DA20
amadana(アマダナ)¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷バッテリー内蔵&キャスター付きスタンドで家じゅうどこでもスマート体験。Android搭載でパソコンなしでも楽しめる31.5インチスマートディスプレイ。直感的な操作ができるタッチパネル、画面はピボット機能(回転)や高さ調節が可能。話題の縦型ショートドラマもスマホでは味わえない迫力の画面でお楽しみいただけます。プライバシーに配慮したスライドカバー付き8MPカメラを搭載しており、ビデオ通話やライブ配信にも対応します。仕様●プラットホーム:CPU:Cortex-A72×4+Cortex-A53×4(8コア)、GPU:Mali-G52(MC3)、RAM:8GB、ROM:64GB●可動:チルト:-20~+20°、高さ:200mm、ピボット:±90°●輝度/コントラスト比:250cd/m2質量(kg)約23表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)734(スタンド424)×1131-1331コントラスト比3000:1最大解像度HDMI:3840×2160、Type-C:3840×2160応答速度16ms(on/off)入力端子HDMI(2.0)×1+Type-C(10W)×1+USB(3.0)×1スピーカー8W+8W入力電源ACアダプター(90W、100-240V。50/60Hz)OSAndroid14内蔵カメラ約800万画素Bluetooth2.1+EDR/4.2/5.2パネル表示色:約10憶7000万色、色再現性:sRGB99%Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 準拠)モニターサイズ31.5インチパネル駆動方式VA
27インチ スマート ディスプレイ DA10
amadana(アマダナ)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷バッテリー内蔵&キャスター付きスタンドで家じゅうどこでもスマート体験。Android搭載でパソコンなしでも楽しめる27インチスマートディスプレイ。直感的な操作ができるタッチパネル、画面はピボット機能(回転)や高さ調節が可能。話題の縦型ショートドラマもスマホでは味わえない迫力の画面でお楽しみいただけます。プライバシーに配慮したスライドカバー付き8MPカメラを搭載しており、ビデオ通話やライブ配信にも対応します。仕様●プラットホーム:CPU:Cortex-A72×4+Cortex-A53×4(8コア)、GPU:Mali-G52(MC3)、RAM:8GB、ROM:64GB●可動:チルト:-20~+20°、高さ:200mm、ピボット:±90°●輝度/コントラスト比:250cd/m2質量(kg)17.5表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634(スタンド424)×1106-1306バッテリー5000mAh(充電約2時間、可動約4時間)※140cd/m2、50dB、1080p、60Hz設定での動画再生時コントラスト比4000:1最大解像度HDMI:1920x1080応答速度6.5ms[GTG]入力端子HDMI(2.0)×1+USB 2.0×1+USB 3.0×1スピーカー5W+5W入力電源ACアダプター(65W、100-240V、50/60Hz)OSAndroid14内蔵カメラ約800万画素Bluetooth2.1+EDR/4.2/5.2パネル表示色:約10憶7000万色、色再現性:sRGB96%Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 準拠)モニターサイズ27インチパネル駆動方式VA
ハモノボスB
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称ハモノボスB図解NoMB320U-C ギヤケース部品_No.7、MBS320 ギヤケース部品_No.7、MB260AU ギヤケース部品_No.7、MBS260 ギヤケース部品_No.7、MC-SJ 本体部品_No.22、MB200U ギヤケース部品_No.7、MC-EJ 本体部品_No.20、DB21D-1 B ギヤケース部品_No.7、MB200G ギヤケース部品_No.7、MB260G-C ギヤケース部品_No.7、MB260AU-C ギヤケース部品_No.7、MB200-1L ギヤケース部品_No.7、MB200-1L-C ギヤケース部品_No.7、DB26D-C 2G ギヤケース部品_No.7、MB320U ギヤケース部品_No.7、MB260L ギヤケース部品_No.7、MB200U-C ギヤケース部品_No.7、DB21D-1 2G ギヤケース部品_No.7、DB21D L ギヤケース部品_No.7、DB21D 2G ギヤケース部品_No.7、MB260U ギヤケース部品_No.7、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.7、DB21D-1C B ギヤケース部品_No.7など
スロットルバルブ
BIGM(丸山製作所)¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷規格WB34-599図解NoMB200L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、MB200-1L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、MB260G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、DB21D 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、DB-S260 01 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、DB26D-C L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、MBS320 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、MC261J キャブレータ、エアクリーナクミタテ部品_No.14、MB200-1G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、MB320AU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、MBS200-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14、MB200-1G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.14など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格6.2X11XT0.15部品名称ヒラザガネ図解NoMB200-1G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12055、MC261J キャブレータ、エアクリーナクミタテ部品_No.29、MBS320-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MKF-345 キャブレタ部品_No.30、MBS320-3T エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.33、MKF-340 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.30、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MB260U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.36、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.29、MB200-1L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12055など
液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/1920×1080/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/FHD
Philips¥54,980税込¥60,4781台8日以内出荷輝度:350cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:100W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。350cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。画面サイズ31.5インチモニターサイズ32型応答時間(ms)8(標準値)付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・DVI/D-sub変換アダプター・ACスイッチカバー・ネジ仕様●画面対角サイズ(メートル法):80cm●画面対角サイズ(インチ):31.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):28.6●セット高さ(インチ):16.75●セット奥行き(インチ):2.72(ハンドルを含む)/2.56(ウォールマウント時)インチ●ウォールマウント:100mm×100mm、200mm×200mm、M6●ベゼル幅:11.9mm(左側/右側/上部)17.2(底部)●GPU:G52 MC1幅(mm)726.5(セット)質量(kg)5.7(本体)、11.71(ポンド)取付横(18/7)・縦(18/7)高さ(mm)425.4(セット)奥行(mm)[セット]69.1(ハンドルを含む)/65.1(ウォールマウント時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.5A消費電力(W)50(標準値)表面処理ハーフグレア最大消費電力(W)100メモリー16GB・3GB DDRコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.363751×0.36375解像度パネル:1920×1080p、最適:1920×1080@60Hz表示可能色数1670万色使用CPUクアッドコアCortex A55入力端子DVI、HDMIスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPowerUSBポート【オーディオ出力】3.5 mm ジャック、【ビデオ入力】HDMI 2.0(×2)/USB 2.0(×2)/DVI-I(×1)/USB 3.0(×2)、【オーディオ入力】3.5 mm ジャック、【その他の接続端子】Micro USB、【外部制御】RJ45/RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャック/IR(入力/出力)3.5 mm ジャック動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)350
6カクアナツキフランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M5X14フ図解NoMC261J 本体部品_No.22、MB200U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、DB26D-C 2G ブレード刃組立部品_No.22、MB260G ギヤケース部品_No.10、MB320U ブレード刃組立部品_No.22、MB200U ギヤケース部品_No.10、MB260L ギヤケース部品_No.10、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MB260AUA-C ブレード刃組立部品_No.22、MB320U-C ブレード刃組立部品_No.22、MK046 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、GS50D エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクアナツキフランジボルト_No.54、MBS200 ギヤケース部品_No.10、MB200G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MB260U ブレード刃組立部品_No.22、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MB260AU-C ブレード刃組立部品_No.22、GS23E エンジン クランクケースなど
ノズルコア
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称ノズルコア図解NoMSA415R4CS-1(10) フレーム部品_No.58、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.58、MB320U-C 本体部品_No.58、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.58、MLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.58、DB323 B 付属品部品_No.58、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.58、MS615R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.58、MS331MC-60HZ(1.5KW) A専用部品_No.58、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.58、MS511R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.58、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.58、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.58、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.58、DB233 2G ギヤケース部品_No.58など
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷規格400LI/O69図解NoDB21D-1C 2G 本体部品_No.18、MB200L-C 本体部品_No.18、OS26KL 本体部品_No.18、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 スロットルワイヤ_No.16、DB21D 2G 本体部品_No.18、TK23G 本体部品_No.18、TK263 L 本体部品_No.18、MB2603ML チップソー 本体部品_No.18、MB200L 本体部品_No.18、MC2600RS(JP) 本体部品_No.20、MB3030L 本体部品_No.18、DB261L 本体部品_No.18、DB263 L 本体部品_No.18、MB200-1L-C 本体部品_No.18、KC23BL 本体部品_No.16、MB265SPG 本体部品_No.18、DB21D-1 L 本体部品_No.18、MB265SPL 本体部品_No.18、MB2630G 本体部品_No.18、DB26D-C L 本体部品_No.20、MB200-1G-C 本体部品_No.18、KM26 2G 本体部品_No.24、MB260L 本体部品_No.20など
ジヨウメンカバークミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷備考43~45フクム規格AB200-1アカ部品名称ジヨウメンカバークミタテ図解NoDB-S320-2 本体部品_No.42、MBS260-1 本体部品_No.42、MB200U 本体部品_No.39、MBS200-1 本体部品_No.42、DB21D L 本体部品_No.27、DB-S320-1 本体部品_No.42、DB-S260-1 本体部品_No.42、MB260L 本体部品_No.29、MBS200-2C 本体部品_No.42、DB21D 2G 本体部品_No.27、DB21D-1C B 本体部品_No.39、MBS320-2F 本体部品_No.35、MBS320-2 本体部品_No.42、MC-SJ 本体部品_No.28、MBS260-1C 本体部品_No.42、MB320L 本体部品_No.33、MB260L-C 本体部品_No.29、MB200-1G-C 本体部品_No.27、MBS200 本体部品_No.42、MB200G 本体部品_No.27、MB200-1L-C 本体部品_No.27、MB260G-C 本体部品_No.29、DB-S260 01 本体部品_No.42、MB320U-C 本体部品_No.43、MB200L 本体部品_No.27など
スプリングロードホルダー ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:299g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:Cognex DataMan 8050 DataMan 8070 MX-1000 MX-1502 Datalogic Falcon FX3 Falcon X4 Memor 1 Memor 10 Memor 20 PowerScan Skorpio X3 Skorpio X4 Skorpio X5 Honeywewll CK75 Intermec CK3R Intermec CK3X Intermec CK70 Intermec CK71 Intermec CN70 Intermec CN70e Janam XG200 XG4 MobileDemand xTablet A680 【Motorola/モトローラ】 MC9190-G Unitech PA730 【Zebra/ゼブラ】 DS3500 シリーズ DS3608 LI3608/3678 LS3408 MC2200 MC2700 MC33XXシリーズ MC3200 MC9190-Z MC9200 MC9300 MT2000材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別