27インチ スマート ディスプレイ DA10
バッテリー内蔵&キャスター付きスタンドで家じゅうどこでもスマート体験。Android搭載でパソコンなしでも楽しめる27インチスマートディスプレイ。直感的な操作ができるタッチパネル、画面はピボット機能(回転)や高さ調節が可能。話題の縦型ショートドラマもスマホでは味わえない迫力の画面でお楽しみいただけます。プライバシーに配慮したスライドカバー付き8MPカメラを搭載しており、ビデオ通話やライブ配信にも対応します。
- 仕様
- ●プラットホーム:CPU:Cortex-A72×4+Cortex-A53×4(8コア)、GPU:Mali-G52(MC3)、RAM:8GB、ROM:64GB●可動:チルト:-20~+20°、高さ:200mm、ピボット:±90°●輝度/コントラスト比:250cd/m2
- 質量(kg)
- 17.5
- 表面処理
- 非光沢
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 634(スタンド424)×1106-1306
- バッテリー
- 5000mAh(充電約2時間、可動約4時間)※140cd/m2、50dB、1080p、60Hz設定での動画再生時
- コントラスト比
- 4000:1
- 最大解像度
- HDMI:1920x1080
- 応答速度
- 6.5ms[GTG]
- 入力端子
- HDMI(2.0)×1+USB 2.0×1+USB 3.0×1
- スピーカー
- 5W+5W
- 入力電源
- ACアダプター(65W、100-240V、50/60Hz)
- OS
- Android14
- 内蔵カメラ
- 約800万画素
- Bluetooth
- 2.1+EDR/4.2/5.2
- パネル
- 表示色:約10憶7000万色、色再現性:sRGB96%
- Wi-Fi
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6 準拠)
- モニターサイズ
- 27インチ
- パネル駆動方式
- VA
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥16,478¥14,980
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥17,578~¥15,980~
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥20,878~¥18,980~
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)×2/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて、業務効率アップ!/フルHD対応I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥21,978¥19,980
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥21,978¥19,980
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥26,378¥23,980カテゴリ


























