カテゴリ

  • トラック純正部品(1,626)
  • バイク純正部品(555)
  • 自動車純正部品(516)
  • パソコン/周辺機器(388)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(281)
  • 自動車補修部品(241)
  • 農業機械(238)
  • 制御機器(161)
  • バイク部品(124)
  • 切削工具(113)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
  • 作業工具(60)
  • メカニカル部品(54)
  • 防災用品(54)
  • 家電(44)
  • 測定用品(40)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 物流用品(36)
  • 機構部品(33)
  • 事務用品(28)
  • オフィス家具(23)
  • カー用品(21)
  • 電気材料(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 清掃用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 医療(9)
  • 建築金物(8)
  • 保管用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 溶接用品(4)
  • 介護用品(4)
  • マスク(4)
  • 作業服(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MC4」の検索結果

5,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC4コネクター RENOGY JAPANMC4コネクターRENOGY JAPAN
1,898税込2,088
1袋
翌日出荷
RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5
MC4コネクター用工具 RENOGY JAPANMC4コネクター用工具RENOGY JAPAN
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
硬質プラスチック。 2セット-取付けや分解も楽々
用途こちらのMC4スパナを使用することでMC4コネクタの組み立て及び分解が簡単に行えます。硬質プラスチックでできているため、長く使用できます。ご注意:メーカーによりMC4仕様が多少異なるため、他社のコネクターと合わない場合がございます。同メーカーのコネクターとスパナ/レンチのご利用をお勧めしております。材質硬質プラスチック質量(g)8.5寸法(cm)14×5.1×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
MC4延長ケーブル10m 富士倉MC4延長ケーブル10m富士倉(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。ケーブル長(m)10質量(g)800
MC4/Y字接続ケーブルセット 富士倉MC4/Y字接続ケーブルセット富士倉
1,598税込1,758
1本
当日出荷
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)140
ソーラー充電MC4延長ケーブル 3m EcoFlow(エコフロー)ソーラー充電MC4延長ケーブル 3mEcoFlow(エコフロー)
4,498税込4,948
1組(2本)
当日出荷
長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
MC4用クリンピングシステムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)MC4用クリンピングシステムプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。全長(mm)200適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)表面処理磨き・黒表面処理ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3AWG13-10圧着機能(mm2)2.5-6.0
MC4/DC7909変換ケーブル10m 富士倉MC4/DC7909変換ケーブル10m富士倉
5,998税込6,598
1本
当日出荷
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。 BA-2000/BA-3000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。ケーブル長(m)10質量(g)700許容電流(A)15
並列用MC4コネクター Y字型 RENOGY JAPAN並列用MC4コネクター Y字型RENOGY JAPAN
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
Renogy Y型並列用MC4コネクタはソーラーパネルを並列で接続することができます。これらのY型のコネクタはペアで販売され、ソーラーパネルの配置電圧によってバッテリの電圧数値にマッチングする。ワンタッチで何度でも取り外し可能。
用途硬質プラスチック。 オスコネクタ一つ+メスコネクタ一つ仕様抜出力:≧50N、接触抵抗:≦5mmΩ温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)50材質(絶縁体)PPO保護等級IP67保証期間アクセサリー:1年材料品質保証接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0耐電圧(V)1500 DC
MC4コネクター型逆流防止ダイオード RENOGY JAPANMC4コネクター型逆流防止ダイオードRENOGY JAPAN
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
システム電圧が600V以下。Iscは15A以下。システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67。耐老化性、耐紫外線
用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。電流(A)15定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC保護等級Class Ⅱ接触抵抗(mΩ)≦5難燃性UL94V-0適合コネクタMC4コネクターRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67端子径(mm)4動作温度範囲(℃)-40~+85
MC4端子用圧着工具 マーベルMC4端子用圧着工具マーベル
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
(MC4)BRACKET,HAR 三菱ふそう(MC4)BRACKET,HAR三菱ふそう
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
アッセンブリーツール(MC4端子用) エスコアッセンブリーツール(MC4端子用)エスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
ソーラーパネルの接続に使用される、MC4コネクタ専用工具です
全長(mm)120適合コネクタMC4
クリンピングシステムプライヤー (MC4用) KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤー (MC4用)KNIPEX(クニペックス)
69,980税込76,978
1丁
翌日出荷
圧着システムプライヤー(最大6mm2)です。
仕様圧着段数:3寸法(mm)200×96×17質量(g)618圧着能力(mm2)2.5/4/6
クリンピングダイス [MC4] RENNSTEIG(レンシュタイグ)クリンピングダイス [MC4]RENNSTEIG(レンシュタイグ)
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
レンシュタイグのダイスとロケータは、圧着システムプライヤー624 000 3、624 000 6に使用できます。KNIPEX クリンピングシステムプライヤー9743-200Aにも使用可能です。
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)40型番624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4/6
クリンピングダイス [MC4] RENNSTEIG(レンシュタイグ)クリンピングダイス [MC4]RENNSTEIG(レンシュタイグ)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
質量(g)40型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)4/6/10
太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)坂東電線(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル芯数(C)1公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600種別より線難燃性60度傾斜難燃対応RoHS指令(10物質対応)対応
MC4ソーラーコネクター取付工具 KNIPEX(クニペックス)MC4ソーラーコネクター取付工具KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。トラスコ品番478-7412材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)115質量(g)18
MC4型防水ヒューズ RENOGY JAPANMC4型防水ヒューズRENOGY JAPAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
使いやすい。 サイズが異なる絶縁PVケーブルに適用します。 幅広いDCアプリケーション向けに設計されています。 簡単に取り付け及び取り外しできます。 オスとメスのコネクターに接続する時、自動でロックされる仕掛けがあるため、簡単かつ固く接続できます。安全性。 防水等級 - IP67。 断熱材PPOを採用。 高い通電容量。 安全クラス II。 コネクターはインナーノブタイプを採用
用途こちらの製品は、10A/15A/30A用の防水ヒューズです。両端にMC4コネクタリードが付いているため、ソーラー延長ケーブルやソーラーパネルリードとの互換性があります。また大電流によるソーラーパネルへの損害を防ぎます。仕様ヒューズは交換可能、安全クラス:II電圧(V)テスト:6000(50Hz,1分)等級過電圧:CATIII温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)1000DC保護等級IP2/IP67接触抵抗(mΩ)プラグコネクタ:1接点材質銀メッキ銅適合コネクタMC4コネクター断熱材PPORoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0
クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤー MC4-EVOKNIPEX(クニペックス)
89,980税込98,978
1丁
翌日出荷
すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで全長(mm)200質量(g)680ハンドルマルチコンポーネントハンドル仕上ヘッド:黒染め仕上げ材質(ヘッド)バナジウム鋼
ソーラー延長ケーブル(両端MC4コネクター付き) RENOGY JAPANソーラー延長ケーブル(両端MC4コネクター付き)RENOGY JAPAN
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
両側に硬いプラスチックコネクターが付いています。2本で1セットです。耐久性、耐UV性および防水性を備え、長持ちします。
用途本製品は、1ステップで簡単にソーラーシステムのスペースを調整することができます。ソーラーパネルとチャージコントローラー間、または2つのソーラーパネルを繋げて、部品間の距離を延長できます。許容電流(A)44RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)3.5
(MC004)PIPE 三菱ふそう(MC004)PIPE三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(MC004)BOLT 三菱ふそう(MC004)BOLT三菱ふそう
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
(MC004)SHIM 三菱ふそう(MC004)SHIM三菱ふそう
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(MC004)TUBE 三菱ふそう(MC004)TUBE三菱ふそう
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
(MC004)HARNESS 三菱ふそう(MC004)HARNESS三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(MC004)CORD 三菱ふそう(MC004)CORD三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(MC004)ROD 三菱ふそう(MC004)ROD三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(MC004)STRAP 三菱ふそう(MC004)STRAP三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(MC004)STUD 三菱ふそう(MC004)STUD三菱ふそう
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(MC004)WASHER 三菱ふそう(MC004)WASHER三菱ふそう
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
(MC004)NUT 三菱ふそう(MC004)NUT三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(MC004)TANK 三菱ふそう(MC004)TANK三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(MC004)BRACKET 三菱ふそう(MC004)BRACKET三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(MC004)PIPE 三菱ふそう(MC004)PIPE三菱ふそう
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
(MC004)BRACKET 三菱ふそう(MC004)BRACKET三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(MC004)LEVER 三菱ふそう(MC004)LEVER三菱ふそう
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
(MC004)PAD 三菱ふそう(MC004)PAD三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(MC004)CAP 三菱ふそう(MC004)CAP三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MC004)INSULATOR 三菱ふそう(MC004)INSULATOR三菱ふそう
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
(MC004)BRACKET 三菱ふそう(MC004)BRACKET三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
...
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
"MC4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷