「MCA 40F-32」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチロックミーリングチャック 日研工作所マルチロックミーリングチャック日研工作所(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品締付ハンドル
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
クイック式マルチロックミーリングチャック 日研工作所クイック式マルチロックミーリングチャック日研工作所
48,980税込53,878
1本
当日出荷
テーパーHA50付属品締付ハンドル適合ホルダHA50-T45
ニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体)BIG DAISHOWA
44,980税込49,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。 剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品チャック締付け用スパナ寸法L(mm)85
ミーリングチャック VERTEX(バーテックス)ミーリングチャックVERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷
寸法D(Φmm)本体:75、レンチ:75チャック内径(Φmm)32(D1)寸法l(mm)90
ニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ)BIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
2LOCKミーリングチャック 日研工作所2LOCKミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
スーパータイトロックミーリングチャック NTツールスーパータイトロックミーリングチャックNTツール
34,900税込38,390
1個
翌日出荷から3日以内出荷
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
ミーリングチャック NTツールミーリングチャックNTツール
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高バランス。 そのすべてをこの一本に。 高バランス設計で高速回転に対応。 締め切るだけで高精度・高剛性。 刃具抜け・スリップを防止する内径構造。 細身設計でありながら重切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。
質量(kg)2.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法L(mm)90寸法d(mm)32寸法D(mm)73寸法l(mm)76寸法l1(mm)32寸法l2(mm)17寸法GM18寸法L0(mm)★31
ハードチャック フライス盤用 聖和精機ハードチャック フライス盤用聖和精機(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ストレートコレット VERTEX(バーテックス)ストレートコレットVERTEX(バーテックス)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32ツバ径(Φmm)37全長(mm)73質量(g)220
ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用)BIG DAISHOWA
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品チャック締付け用スパナ
クイックチェンジホルダーNTシャンクタイプ(本体) BIG DAISHOWAクイックチェンジホルダーNTシャンクタイプ(本体)BIG DAISHOWA
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP ! 工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。 重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。 工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品ホルダ締め付け用スパナRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコレット NTツールストレートコレットNTツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
寸法L2(mm)4
引掛スパナ 三木ネツレン引掛スパナ三木ネツレン(82件のレビュー)
679税込747
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形商品構成単品
HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWAHMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
マルチロックミーリングチャック標準セット 日研工作所マルチロックミーリングチャック標準セット日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷