カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「MCL20」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーレーザー用マットタイプラベル nana(東洋印刷)カラーレーザー用マットタイプラベルnana(東洋印刷)
18,980税込20,878
1箱(500シート)
翌々日出荷
カラーコピー機でご使用可能です。 トナー定着の良いマットコート調の原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
シートサイズ(mm)210×297(A4版)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質マット紙余白四辺余白付入数500枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンター、カラーコピー機
フレキシブルカップリング オリエンタルモーターフレキシブルカップリングオリエンタルモーター(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金
左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ正峰工業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向バンド幅(mm)14(帯)
蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VEFMシリーズ KWAZAR CORPORATION蓄圧式ハンドポンプスプレー ヴィーナス VEFMシリーズKWAZAR CORPORATION
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
液体量がひと目で分かるスリットと目盛が付いています。3種類(標準・スノーウェット)のフォーミングノズルが付属し、泡の種類を変えられます。
液量(L)最大使用2タイプ危険物の類別非危険物
難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
目玉クリップ TRUSCO目玉クリップTRUSCO
999税込1,099
1セット(20個)ほか
当日出荷
材質スチールシルバー繰り返し・詰め替え対応
ノーヒューズブレーカ 河村電器産業ノーヒューズブレーカ河村電器産業
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から14日以内出荷
クラムクリート CL205 Clamcleatクラムクリート CL205Clamcleat
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ロープは ClamcleatCL205 の歯に落ちて、簡単に外せる素早い確実なロックを実現します。クリートは UV 耐性ナイロンで製造されており、コスト効率が高く、屋外環境でロープを保持するのに最適です。ボルトまたはネジで固定します。シンプルなデザインのため、ボートから農機具まで取り付けられています。
用途アルミニウム バージョンについては、CL220 をご覧ください。材質耐紫外線性ナイロンブラックロープ径(Φmm)6-16
ヘッド交換式トルクレンチ 40~200N・m 454mm CL200NX19Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 40~200N・m 454mm CL200NX19Dシリーズ東日製作所
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)454質量(kg)1.2トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2校正証明書一般校正
エムカラーテストTM 塩素 テスト Merck(メルクミリポア)エムカラーテストTM 塩素 テストMerck(メルクミリポア)
25,099税込27,609
1セット(400個)
33日以内出荷
エムカラーテスト TM 塩素 テスト 遊離塩素用 測定原理: 比色分析 専用比色ボックスおよびロングチューブによる 、DPD法 0.010-0.025-0.045-0.06-0.08-0.10-0.15-0.20-0.30mg/L Cl2 MColortest TM 114434 400Tests
種別Cl2 MColortest 114434 400Testsアズワン品番61-0312-19危険物の類別非危険物