カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「MCL40」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニコネクター L型 三商ミニコネクター L型三商(1件のレビュー)
539税込593
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質ポリプロピレン
フレキシブルカップリング オリエンタルモーターフレキシブルカップリングオリエンタルモーター(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金
ミニチューブコネクターL型 TGK(東京硝子器械)ミニチューブコネクターL型TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,158税込1,274
1袋(10個)
当日出荷
材質PP
Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器Io/Iorクランプリーカーマルチ計測器
99,980税込109,978
1個
当日出荷
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー 電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品電池、ソフトケース、テストリード機能データホールド、オートパワーオフ測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S最小分解能0.01mA
カップリング MCL オリエンタルモーターカップリング MCLオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類ジョータイプ材質(本体)アルミニウム合金
左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ正峰工業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向バンド幅(mm)14(帯)
目玉クリップ TRUSCO目玉クリップTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(40個)ほか
当日出荷
材質スチールシルバー繰り返し・詰め替え対応
Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器Io/Iorクランプリーカーマルチ計測器
94,980税込104,478
1個
44日以内出荷
クランプするだけで真の漏れ電流[Ior]が分かる初めてのIorクランプリーカーです。中性線(S相)測定、電圧をとる危険・困難を克服しています。現在市販されているIR測定器にない進化したMCL-400 IRです。測定機能Ior抵抗成分漏れ電流・Io漏れ電流・交流電流・交流電圧・高調波(基本波・第3・第5・第7・第11・第13次)です。
用途電気設備の保守・メンテナンスに。電流・漏れ電流計測に。付属品電池、キャリングケース、取扱説明書、テストリードトラスコ品番317-4090電源(V)単4マンガン電池UM-4×3電源単4マンガン電池UM-4×3交流電圧(V)500交流電流(A)0.04/0.4/4/40/300検波方式実効値検波
アラムミニコネクターL型 アラムアラムミニコネクターL型アラム
619税込681
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
シマノ RC9(SH-RC903) ブラック ワイドタイプ SPD-SL シューズ SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブラック ワイドタイプ SPD-SL シューズSHIMANO(シマノ)
44,980税込49,478
1足
4日以内出荷
シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、そしてより美しいフォルムへと進化。
用途軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド中ずっと最適なフィット感と快適さを提供。足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応する優れたフィット感を実現。2つのロープロファイルのBOA Li2ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズSHIMANO(シマノ)
32,980税込36,278
1足
4日以内出荷
ライダーと同じ存在感を放つ超軽量グラベルレースシューズ。
用途しなやかなシンセティックレザーを使用したサラウンドラップアッパーが、しっかりとしたホールド感と快適な履き心地を実現。高速でのグラベルレースに対応する、超高剛性かつ軽量のカーボンコンポジットソール。ラバーグリップのついたロープロファイルのBOA Li2ダイヤルで素早く正確な微調整が可能。軽量・耐摩耗性TPUラグを採用し、ペダリング性能と歩きやすさを両立。大胆なデザインからインスピレーションを受けた、鮮やかなインクジェットプリントのグラフィック。SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と安定性を追求。
シマノ RX6(SH-RX600) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)シマノ RX6(SH-RX600) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1足
4日以内出荷
ソール剛性:8ラスト:SHIMANO DYNALAST
シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ SHIMANO(シマノ)シマノ EX7(SH-EX700) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1足
4日以内出荷
あらゆるアドベンチャーサイクリングに最高の快適性とパフォーマンスを提供する、オフロードツーリングシューズ。ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。BOA L6Eダイヤル付きのトライパネルクロージャーストラップが素早く正確な微調整を可能にし、しっかりとした安全なフィット感を実現。リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに22%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行をサポート。前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。メッシュとTPUコンポジットアッパーが快適なフィット感、より良い通気性と耐久性を提供。頑丈なトゥキャップがつま先をしっかり保護。ソール剛性:5平均重量:379.5g(SIZE42)ラスト:VOLUME TOUR
シマノ RC9(SH-RC903) ブラック ノーマルタイプ SPD-SL シューズ SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブラック ノーマルタイプ SPD-SL シューズSHIMANO(シマノ)
43,980税込48,378
1足
4日以内出荷
シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、そしてより美しいフォルムへと進化。
用途軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド中ずっと最適なフィット感と快適さを提供。足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応する優れたフィット感を実現。2つのロープロファイルのBOA Li2ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
CLAMP,SPEDMT.CABL    45465MC4000 ホンダCLAMP,SPEDMT.CABL 45465MC4000ホンダ
679税込747
1個
4日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ 60~420N・m 940mm CL420NX22Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 60~420N・m 940mm CL420NX22Dシリーズ東日製作所
60,980税込67,078
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。メタルグリップ使用。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)940質量(kg)3.1寸法d(mm)30有効長(mm)950寸法D(mm)50適合ねじ(参考)普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)トルク調整範囲1目盛(Nm)2精度(%)±3寸法d3(mm)22トルク調整範囲(N・m)60~420最大トルク時の手力(N)443主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2寸法m(mm)38.6寸法n(mm)16.1校正証明書一般校正