カテゴリ

  • 制御機器(785)
  • 電気材料(391)
  • 梱包用品(337)
  • トラック純正部品(335)
  • 機構部品(252)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 作業工具(86)
  • 測定用品(77)
  • 物流用品(75)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 事務用品(46)
  • 建築金物(41)
  • バイク純正部品(38)
  • 卓上消耗品(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 保管用品(35)
  • 安全用品(35)
  • 自転車部品(35)
  • 清掃用品(34)
  • 自動車純正部品(31)
  • バイク部品(30)
  • 研磨材(28)
  • 空調・電設資材(27)
  • 店舗什器・備品(25)
  • カー用品(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 厨房用品(22)
  • 照明(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 切削工具(17)
  • オフィス家具(16)
  • 作業服(16)
  • 電動工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 理美容(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 医療(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 家電(10)
  • 農具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 農業機械(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • 安全保護具(8)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 縫製用品(6)
  • テープ(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「MCU」の検索結果

関連キーワード
3,369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(53260)MCU ASSY.,EPS ホンダ(53260)MCU ASSY.,EPSホンダ
90,980税込100,078
1個
3日以内出荷
(MK590)BOLT,MCU CO 三菱ふそう(MK590)BOLT,MCU CO三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(53681)MCU ASSY.,EPS ホンダ(53681)MCU ASSY.,EPSホンダ
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷
(53682)MCU ASSY.,EPS ホンダ(53682)MCU ASSY.,EPSホンダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
(53681)MCU ASSY.,EPS (リライタブル) ホンダ(53681)MCU ASSY.,EPS (リライタブル)ホンダ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
スタンドアロンシリアルMCUプログラマ 彗星電子システムスタンドアロンシリアルMCUプログラマ彗星電子システム
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する 3種類の電源供給が可能 (1)パソコンからはUSBケーブルをつなぐだけでダウンロード可能 (2)ターゲットシステムから電源供給すればケーブル1本で書き込み可能 (3)メモリ内容は付属の電源ケーブルを接続することで確認可能 ユーザープログラムはCFカードに記録可能 コマンド実行キーに任意の実行コマンドを登録可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品USBケーブル ×1・電源ケーブル ×1・ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)230電源USBバスパワーから電源を供給ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)EFP-RC2用電源端子から電源を供給(5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows XP/7/8/8.1/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×78×23(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:400(x)、5V時:250メモリーCFカード(ユーザープログラムのバッファ用)対象書込対象:ルネサスエレクトロニクス製フラッシュ内蔵MCU通信インターフェース値USB 1.1、最大通信速度12Mbps
(MK590)COVER,MCU 三菱ふそう(MK590)COVER,MCU三菱ふそう
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
(MK590)GASKET,MCU 三菱ふそう(MK590)GASKET,MCU三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP Texas InstrumentsIC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFPTexas Instruments
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
高性能DSP
その他【パッケージ/ピン】64-QFPサイズ【RAM】1K ×8電源電圧(V)【動作】5メモリー【プログラム】フラッシュピン数(ピン)【I/O】26プログラムメモリ16KBRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ10ビット ×8動作温度範囲(℃)0~70クロック周波数20MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサC2xx DSP
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIPMICROCHIP
829税込912
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数22実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
IC MCU 8BIT 896B OTP 18DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 896B OTP 18DIPMICROCHIP
659税込725
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)3~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)80×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量896B(512×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/FPOR、WDT
IC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 3.5KB OTP 18DIPMICROCHIP
679税込747
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器外付け主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量3.5KB(2K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ18-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数13実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、WDT
IC MCU 8BIT 24KB FLASH 28SOIC MICROCHIPIC MCU 8BIT 24KB FLASH 28SOICMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 10×10bプログラムメモリ容量24KB(12K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数24実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN MICROCHIPIC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFNMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量32KB(16K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 44QFN MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB FLASH 44QFNMICROCHIP
599税込659
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)256×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、LCD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
MCU AVR 16K Flash USB TQFP32 MICROCHIPMCU AVR 16K Flash USB TQFP32MICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
マックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズ エクアールシーマックドライ(超低湿1%タイプ) MCUシリーズエクアールシー
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
ICパッケージやLED等のMSL部品の防湿管理にドライボックスが適しています。急速除湿ドライユニット1個付きです定期校正可能な湿度計での湿度管理(停電時でも表示)扉の開閉頻度1時間~2時間に1回程度の現場に適しています扉の開閉頻度の少ない長期防湿保管用に適しています実装現場でのICパッケージやLED等のMSL部品、プリント基板の低湿度保管、金属部品の錆防止・酸化防止、樹脂系・金属系材料の吸湿防止に適しています
ピッチ(mm)棚板:30電源(V)AC100コンセント形状3Pプラグ棚板耐荷重(kg)50/枚色(本体)アイボリー到達湿度(%RH)1
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RX/SHファミリ対応) 彗星電子システム超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RX/SHファミリ対応)彗星電子システム
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 16MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(RX/SHファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
MCU 8Bit ATmega AVR 8KB Flash TQFP32 MICROCHIPMCU 8Bit ATmega AVR 8KB Flash TQFP32MICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
MCU AVRXMEGA 32MHz 384+8K Flash TQFP64 MICROCHIPMCU AVRXMEGA 32MHz 384+8K Flash TQFP64MICROCHIP
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
MCU AVR 8-BIT 32K Flash USB 32TQFP MICROCHIPMCU AVR 8-BIT 32K Flash USB 32TQFPMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
MCU 8-Bit ATtiny AVR  2KB Flash PDIP14 MICROCHIPMCU 8-Bit ATtiny AVR 2KB Flash PDIP14MICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様マイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP NXPKinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFPNXP
71,980税込79,178
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIPMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数33実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 1.75KB OTP 8DIPMICROCHIP
539税込593
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)3~5.5発振器内蔵主記憶(RAM)容量(標準/最大)128×8プログラムメモリOTP内部ADコンバータA/D 4×8bプログラムメモリ容量1.75KB(1K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ8-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数5実装タイプスルーホールクロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/FPOR、WDT
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC MICROCHIPIC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCCMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
8ビット、20MHz、14kBのPICシリーズ マイクロコントローラー
チャンネル数10ビットA/Dチャンネル数:8、PWMチャンネル数:2電源電圧(V)4~5.5インターフェースI2C、SPI、UART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368B×8インターバルタイマー3動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ44-PLCCI/O点数33クロック周波数最大20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPICROMFlash:14kB、EEPROM:256B×8
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOIC MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOICMICROCHIP
829税込912
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP Texas InstrumentsIC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOPTexas Instruments
859税込945
1個
5日以内出荷
超低消費電力マイクロコントローラー 低電源電圧範囲:1.8V~3.6V 超低消費電力-アクティブモード:160 μA (1MHz、2.2V)、スタンバイモード:0.7 μA、オフモード(RAM データ保持):0.1 μA 16ビットRISCアーキテクチャ、125nsの命令サイクル時間 16ビットタイマー ベーシッククロック アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のためのオンチップコンパレータ
その他【ペリフェラル】POR、WDT、【パッケージ/ピン】20-TSSOPサイズ【Flash】256kB+2kB容量【RAM】128B電源電圧(V)【動作】1.8~3.6ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85クロック周波数8MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサMSP430コンバータタイプ【データ】スロープA/D
IC MCU 8BIT 512B OTP 18DIP ZILOGIC MCU 8BIT 512B OTP 18DIPZILOG
459税込505
1個
5日以内出荷
ZiLOGのシングルチップZ8ファミリーのワンタイムプログラマブルMCU
その他【パッケージ/ピン】18-PDIPサイズ【ROM】0.5kB【RAM】61B電源電圧(V)3.5~5.5ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70クロック周波数8MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサz8ROM【データROM】OTP
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIP MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB FLASH 40DIPMICROCHIP
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュ内部ADコンバータA/D 14×10bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ40-DIP(0.600インチ、15.24mm)I/O点数36実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
IC MCU 8BIT 24KB FLASH 44TQFP MICROCHIPIC MCU 8BIT 24KB FLASH 44TQFPMICROCHIP
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量24KB(12K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-TQFPI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC MICROCHIPIC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOICMICROCHIP
969税込1,066
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 5×8bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44MQFP MICROCHIPIC MCU 8BIT 14KB FLASH 44MQFPMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 8×10bプログラムメモリ容量14KB(8K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ44-QFPI/O点数33実装タイプ面実装クロック周波数4MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
MCU AVR32 256KB Flash 144LQFP MICROCHIPMCU AVR32 256KB Flash 144LQFPMICROCHIP
119,800税込131,780
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RXファミリ対応) 彗星電子システム超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RXファミリ対応)彗星電子システム
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
制御ソフトのGUIで使用する機能を選択するとPBTファイル(スクリプトファイル)を自動生成 パソコンからのダウンロードやMCUへの書き込み速度が向上 USBバスパワー経由で、5.0Vに加えて3.3Vの供給が可能 EFP-LC2のSTARTボタンに加えて、制御ソフトからスクリプトの実行が可能 プログラムファイルおよびスクリプトファイルを一括でダウンロード/アップロード可能 専用ファイル(HXWファイル)への変換なしに、ダウンロードが可能 制御ソフトからデータを登録した後、STARTボタンを押すだけで書き込みが可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1 (※USBケーブル(Type-C)は別途ご準備ください)質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(3.3V or 5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:100、5V時:80メモリーROM 32MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(RXファミリ)通信インターフェースUSB 2.0
AVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP MICROCHIPAVR series IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFPMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
高パフォーマンス、低パワーの8ビットマイクロコントローラー
シリーズAVR ATmegaチャンネル数16ビット解像度PWMチャンネル数:6、ADCチャンネル数:8電源電圧(V)2.7~5.5主記憶(RAM)容量(標準/最大)8kB動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ64-TQFPI/O点数GPIOピン数:54クロック周波数16MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサAVRシリアルインタフェースシリアルUART:2ROMFlash:128kB、EEPROM:4kB
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RL78ファミリ対応) 彗星電子システム超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(RL78ファミリ対応)彗星電子システム
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製Fフラッシュ内蔵MCU(RL78ファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(720/4500/740ファミリ対応) 彗星電子システム超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(720/4500/740ファミリ対応)彗星電子システム
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ、QzROM内蔵MCU(720/4500/740ファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(R8Cファミリ対応) 彗星電子システム超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(R8Cファミリ対応)彗星電子システム
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(R8Cファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(M16Cファミリ対応) 彗星電子システム超軽量小型スタンドアロン シリアルMCUプログラマ(M16Cファミリ対応)彗星電子システム
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する パソコンが不要で、STARTボタンを押すだけで書き込み操作が可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品ターゲット接続ケーブル(シールドなし、先端バラ線) ×1質量(g)40電源USBバスパワーから電源を供給(5V)ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×47×15(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:110、5V時:25メモリーLotNo. R2A00001~R2D00091:ROM 768kBLotNo. R2E00092~R3C00271:ROM 4MBLotNo. R3C00272~ :ROM 16MB対象書込対象:ルネサス製フラッシュ内蔵MCU(M16Cファミリ)通信インターフェースUSB 1.1
...