カテゴリ

  • 研磨材(1,578)
  • パソコン/周辺機器(552)
  • 制御機器(198)
  • 作業工具(194)
  • メカニカル部品(164)
  • トラック用品・パーツ(142)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • ねじ・ボルト・釘(83)
  • 切削工具(81)
  • 電動工具(77)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 梱包用品(43)
  • 物流用品(41)
  • オフィス家具(37)
  • 測定用品(32)
  • 自動車純正部品(32)
  • 農業機械(31)
  • トラック純正部品(28)
  • 電気材料(21)
  • 保管用品(18)
  • 建築金物(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • テープ(12)
  • 安全用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 家電(11)
  • 介護用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空圧工具(10)
  • 清掃用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 医療(8)
  • 事務用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自転車部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MDI」の検索結果

3,734件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンジフィルター GF SYGFシリーズ MDI

    シリンジフィルター GF SYGFシリーズ

    MDI
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    当日出荷
    高汚染のろ過に適しています。
    材質メンブレン/マイクログラスファイバー、ハウジング/PP形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ孔径(Φμm)0.45
  • HSK MDIアダプタ サンドビック

    HSK MDIアダプタ

    サンドビック
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
  • フィルター MDI

    フィルター

    MDI
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    材質メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ穴径(μm)1
  • フィルター MDI

    フィルター

    MDI
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)メンブレンナイロン
  • フィルター MDI

    フィルター

    MDI
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
  • シリンジフィルター HPLC用 SYTFシリーズ MDI

    シリンジフィルター HPLC用 SYTFシリーズ

    MDI
    14,980税込16,478
    1パック(100個)
    当日出荷
    HPLC用です。 耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。 クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
    材質(メンブレン)PTFE、(ハウジング)PP形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ孔径(Φμm)1
  • MDI用吸入補助器具 アズワン

    MDI用吸入補助器具

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    翌々日出荷
    すべてのMDI(定量噴霧吸入)製剤に対応しています。4つの空気取り込み口から螺旋気流を発生させる事で、吸気流量の少ない方でも吸入が可能です。呼気・吸気の2つのバルブが付いていますので、スペーサー内の薬剤を効率よく安心して吸入できます。
  • HSKカップリングアダプタ MDI サンドビック

    HSKカップリングアダプタ MDI

    サンドビック
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
  • フィルター MDI

    フィルター

    MDI(1件のレビュー)
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン)
  • フィルター MDI

    フィルター

    MDI
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)メンブレンPES(ポリエーテルスルホン)
  • シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ MDI

    シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ

    MDI
    10,800税込11,880
    1パック(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    HPLC用です。 耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。 クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
    形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
  • Coromant Capto(R) MDIアダプタ サンドビック

    Coromant Capto(R) MDIアダプタ

    サンドビック
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • タッチスイッチ MDI/THP/451 富士インパルス

    タッチスイッチ MDI/THP/451

    富士インパルス
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    各動作を行う為の電子スイッチ
    寸法(mm)70×100×31.5質量(g)200コード長さ(m)2対応THP-4012/MDi-350/MDi-450/OPL-451-MDアズワン品番62-9113-55構成部品ペダル、フットスイッチ関連
  • MDI ニチジヨウテンケンユニット 富士インパルス

    MDI ニチジヨウテンケンユニット

    富士インパルス
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    寸法(mm)【ケース】125×85×75質量(g)150対応MDi-350/MDi-450アズワン品番67-8105-98構成部品その他
  • デンゲンコードインレット MDI 富士インパルス

    デンゲンコードインレット MDI

    富士インパルス
    5,698税込6,268
    1個
    31日以内出荷
    質量(g)420長さ(m)3対応MDi-350/MDi-450アズワン品番67-8106-05構成部品配線、電気関連
  • インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器包装用)  MDi-350/MDi-450 富士インパルス

    インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器包装用) MDi-350/MDi-450

    富士インパルス
    829,800税込912,780
    1個
    31日以内出荷
    ・滅菌バッグなど医療用の高精度シーリングに最適なシーラーです。・ISO11607-2対応・ISO11607-2の要求事項を満たした医療機器包装用シーラーです。・シールの重要なパラメータである温度、圧力、シール時間を常時監視、管理します。・あらかじめ定めたパラメータ範囲から外れると、アラームを出して機械を停止させるこの王を搭載しています。・滅菌バッグなどの医療用に・袋の一方が不透明な滅菌バッグなどのシーリングにを確実に行うことができる片側上部加熱式を採用し、オンパル機能が実現する精度の高いシーリングと相まってシビアなシール精度を求められる医療用業務シーラーとして威力を発揮します。・日常点検が可能・温度センサー機能を持った附属品の「日常点検セット」をヒータ部にセットし、日常的にシール加熱温度に変化が行っていないか測定、点検を行うことができます。・監視データをパソコンで管理・パソコンとMDi-350、MDi-450をUSB接続して監視データをパソコンへ転送、管理することができます。・到達温度、圧力、エラー履歴は専用アプリケーションソフトに表示し、CSVファイルで保存管理、レポート印刷することができます。・その他の機能・シール温度を監視する温度センサーを標準装備しています。・シール圧力を監視する圧力センサーを標準装備しています。・シール条件を5パターン登録、保存できます。
    電圧(V)100消費電力(W)1500シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール幅(mm)10駆動方式ソレノイド加熱時間0.0~5.0秒冷却温度(℃)60~加熱温度(℃)90~230
  • MDI-350 テーブル 富士インパルス

    MDI-350 テーブル

    富士インパルス
    6,298税込6,928
    1個
    31日以内出荷
    寸法(mm)360×180質量(g)880アズワン品番67-8106-04構成部品テーブル
  • MDI-450 テーブル 富士インパルス

    MDI-450 テーブル

    富士インパルス
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    寸法(mm)460×180質量(kg)1.1対応MDi-450アズワン品番67-8106-09構成部品テーブル
  • MDI アッチャクゴム クロ 富士インパルス

    MDI アッチャクゴム クロ

    富士インパルス
    799税込879
    1個
    31日以内出荷
    質量(g)7対応MDi-350/MDi-450アズワン品番67-8106-02寸法(外径×厚さ)(mm)40×4構成部品ゴム部品
  • MDI ショックキラー ブラケットツキ 富士インパルス

    MDI ショックキラー ブラケットツキ

    富士インパルス
    17,980税込19,778
    1個
    31日以内出荷
    寸法(mm)45×25×65質量(g)65対応MDi-350/MDi-450アズワン品番67-8106-03構成部品金属部品
  • MDI-350 ホンタイカバー 富士インパルス

    MDI-350 ホンタイカバー

    富士インパルス
    58,980税込64,878
    1個
    31日以内出荷
    寸法(mm)700×250×200質量(kg)1.1対応MDi-350アズワン品番67-8106-06構成部品フレーム、レバー
  • MDI-450 ホンタイカバー 富士インパルス

    MDI-450 ホンタイカバー

    富士インパルス
    47,980税込52,778
    1個
    31日以内出荷
    対応MDi-450アズワン品番67-8106-08構成部品フレーム、レバー
  • 作業設定を行う為のマイコンユニット MDI-CTL 100-120V 富士インパルス

    作業設定を行う為のマイコンユニット MDI-CTL 100-120V

    富士インパルス
    83,980税込92,378
    1個
    31日以内出荷
    作業設定を行う為のマイコンユニット
    寸法(mm)130×60×95質量(g)210対応MDi-350/MDi-450アズワン品番67-8106-01構成部品配線、電気関連
  • マジカル ダイヤモンドパット H&H

    マジカル ダイヤモンドパット

    H&H(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    鏡・ガラスの鱗状痕(ウロコ汚れ)取りに! ダイモンド砥粒を使用していますので研磨性抜群です。 固着した頑固な汚れ鱗状痕(ウロコ汚れ)も水をつけてこするだけで除去できます。
    用途浴槽の鏡・ガラス 洗面台の鏡・ホーロー ご家庭のガラス粒度#4000相当寸法(mm)100×50×25
  • モールダクト付属品 ダクト入ズミ 未来工業

    モールダクト付属品 ダクト入ズミ

    未来工業
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コーナー箇所の接続に使用します。
  • ダイヤルノギス 松井精密

    ダイヤルノギス

    松井精密
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。ダイヤル読み取り式です。
    最大測定長(mm)150質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールダクト付属品 ダクト入ズミ 未来工業

    モールダクト付属品 ダクト入ズミ

    未来工業
    479税込527
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    コーナー箇所の接続に使用します。
    付属品タッピンねじ(2本)、なべタッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)90寸法H(mm)34規格50型寸法B(mm)47.5
  • 出入ズミ(RMモール用) 未来工業

    出入ズミ(RMモール用)

    未来工業
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    通常の出ズミ・入ズミでは対応できない凹凸等に使用します。
    適合サイズ20M適合段差(cm)(幅)7~16.6
  • Mini DisplayPort 1.4ケーブル/2m/8K 60Hz HDR10・Ultra HD 4K 120Hz/mDPオス - mDPオス/ブラック/ミニディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com

    Mini DisplayPort 1.4ケーブル/2m/8K 60Hz HDR10・Ultra HD 4K 120Hz/mDPオス - mDPオス/ブラック/ミニディスプレイポート/モニターケーブル

    StarTech.com
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    互換性に関する注意: 本ケーブルはThunderbolt機能には対応しておらず、ドッキングステーション、ディスプレイ、外部エンクロージャーなどのThunderbolt周辺機器では使用できません。ただし、Thunderbolt 2搭載ノートパソコンとMini-DisplayPortモニターを接続する用途には利用可能です。高性能仕様:Mini DisplayPort 1.4ケーブル。8K 60Hz(7680×4320)、4K 120Hz(3840×2160)に対応し、最大32.4Gbpsの帯域幅を実現。HDR10、32チャンネルオーディオ、MST、およびGTC(高精度オーディオチャンネル同期)に対応。8K対応環境への将来的な拡張にも対応。信頼性の高い設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性に優れたABSコネクターと被覆材により、折り曲げや過酷な使用によるほつれや損傷を防止。金属製インナー構造によりEMI(電磁干渉)を低減。高品質設計:信号の安定性と信頼性を高める金メッキコネクター採用の32AWGケーブル。両面銅箔による優れたEMI(電磁干渉)対策構造で、高品位な映像と音声伝送を実現。DP1.2およびDP1.1との下位互換性を保持
    用途Mini DisplayPort対応ノートパソコン/デスクトップをMini DisplayPort対応ディスプレイと接続ブラック質量(g)64規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)2コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBMini-DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。*1. 画面拡張機能をご利用いただくにはUSB-C接続が必要です。HDMI接続の場合はモバイルモニター側の2画面が同じ表示内容となります。*2. Macは3画面拡張機能非対応となります。オートフリップ機能を搭載し、3画面拡張やミラーリングの際に、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920x1080解像度の2枚のディスプレイを、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)1枚の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。入力端子としてハイブリッド対応のUSB Type-Cを1つ、USB Type-C(電源供給用)を1つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    消費電力(W)最大17、通常11、スタンバイ0.6サイズ(inch)15.6表面処理アンチグレア本体質量(kg)約1.4コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間2年応答速度20ms入力端子Mini HDMI、USB Type-Cスピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節不可バックライトE-LEDアスペクト比16:9入出力端子HDMI、Type-Cモニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250角度調節不可
  • Mini DisplayPort 1.4ケーブル/1m/8K 60Hz HDR10・Ultra HD 4K 120Hz/mDPオス - mDPオス/ブラック/ミニディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.com

    Mini DisplayPort 1.4ケーブル/1m/8K 60Hz HDR10・Ultra HD 4K 120Hz/mDPオス - mDPオス/ブラック/ミニディスプレイポート/モニターケーブル

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    互換性に関する注意: 本ケーブルはThunderbolt機能には対応しておらず、ドッキングステーション、ディスプレイ、外部エンクロージャーなどのThunderbolt周辺機器では使用できません。ただし、Thunderbolt 2搭載ノートパソコンとMini-DisplayPortモニターを接続する用途には利用可能です。高性能仕様:Mini DisplayPort 1.4ケーブル。8K 60Hz(7680×4320)、4K 120Hz(3840×2160)に対応し、最大32.4Gbpsの帯域幅を実現。HDR10、32チャンネルオーディオ、MST、およびGTC(高精度オーディオチャンネル同期)に対応。8K対応環境への将来的な拡張にも対応。信頼性の高い設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性に優れたABSコネクターと被覆材により、折り曲げや過酷な使用によるほつれや損傷を防止。金属製インナー構造によりEMI(電磁干渉)を低減。高品質設計:信号の安定性と信頼性を高める金メッキコネクター採用の32AWGケーブル。両面銅箔による優れたEMI(電磁干渉)対策構造で、高品位な映像と音声伝送を実現。DP1.2およびDP1.1との下位互換性を保持
    ブラック質量(g)39.9規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBMini-DisplayPort[20ピン]伝送速度(Gbps)21.6変換タイプオス - オス
  • モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    仕様プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)約0.6出力イヤホン:YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×296×17/スタンド幅270コントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1200保証期間2年使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:30ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~17RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)10点式タッチスクリーンブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-A×2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース質量(kg)0.6サイズ14使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大8、通常7、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR393:YES(HDMI/Type-C)レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×下部12.6、上部7コントラスト比700:1表示色1620万色 SRGB:62%解像度1920×1080保証期間2年応答速度25ms入力端子HDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック高さ調節NOアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • 液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 10.5型/1920×1280/USB-C×2、HDMI×1/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)、USBA-Cケーブル、スマートケース幅(mm)スタンド:232質量(kg)約0.36サイズ10.5使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大7/通常3/待機0.5表面処理光沢対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A使用湿度範囲20%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3コントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%解像度1920×1280応答速度50ms(GtG)入力端子miniHDMI/TYPE-C視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネルIPS(ADS)パネルモニターサイズ10.5型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)420
  • コンテナラックケース 扉付 サカエ

    コンテナラックケース 扉付

    サカエ
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
    仕様完成品、カギ付奥行(mm)320間口(mm)852均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)50色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50
  • タッチパネル液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080 JAPANNEXT

    タッチパネル液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約600gの軽量設計と11.4mmの薄型本体により、携帯性に優れています。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●保守:2年付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、 Type-C-USB-Aケーブル×2、電源アダプター、 マニュアル、保証書、スマートケースピッチ(mm)約0.153mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A使用温度(℃)0~50表面処理非光沢コントラスト比800:1表示色26.2万色 sRGB66%解像度1920×1080視野角H:170°/V:170°ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル×2応答速度Typ:30ms入力端子miniHDMI×2、Type-C×2スピーカー1Wx2高さ調節不可使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ13.3パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーNO対応VESA規格NOリフレッシュレート(Hz)60角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    44,980税込49,478
    1台
    欠品中
    15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを2枚搭載。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。オートフリップ機能を搭載、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。縦向き・横向きの両方に対応しており、用途に応じた柔軟な使い方が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能。75x75mmのVESA規格に対応。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    サイズ15.6表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子USB-C、HDMI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • モバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    モバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 5V2A付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、スタンド適合HDR10:NO質量(kg)約0.17(スタンド設置時約0.21サイズ7.84型出力イヤホン:NO使用温度(℃)-20~70表面処理非光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高243x幅101x奥行78コントラスト比900:1表示色1677万色 sRGB95% / DCI-P3 72%解像度400×1280応答速度Typ:35ms入力端子HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:160°V:160°スピーカーNOモードブルーライト軽減:NO色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85アスペクト比5:16パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)450
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約700gの軽量設計と14mm。大きなディスプレイを設置できない環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料、プレゼンテーション時に画面をお見せしたり、など、幅広い用途に対応可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●標準消費電力:最大≦10W 通常≦6W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):25ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為質量(kg)0.7ピッチ約0.18mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×14×228コントラスト比800:1表示色26.2万色 sRGB 93%解像度1920×1080視野角H:170oV:170oケーブルUSB-C、USB-A、miniHDMIスピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBあり
...