カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(48)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(1,850)
  • 雅(142)
  • StarTech.com(103)
  • SKF(日本エスケイエフ)(91)
  • RS PRO(77)
  • マキタ(72)
  • エレコム(69)
  • サンワサプライ(69)
  • CAMDENBOSS(37)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 三菱ふそう(31)
  • 富士インパルス(29)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • ミツビシ(26)
  • アライドテレシス(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • SKC(環境測定)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MDI」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチパネル液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080 JAPANNEXT

    タッチパネル液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080

    JAPANNEXT
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約600gの軽量設計と11.4mmの薄型本体により、携帯性に優れています。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、 Type-C-USB-Aケーブル×2、電源アダプター、 マニュアル、保証書、スマートケース仕様●保守:2年ピッチ(mm)約0.153mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A使用温度(℃)0~50表面処理非光沢コントラスト比800:1表示色26.2万色 sRGB66%解像度1920×1080視野角H:170°/V:170°ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル×2応答速度Typ:30ms入力端子miniHDMI×2、Type-C×2スピーカー1Wx2高さ調節不可使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ13.3パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーNO対応VESA規格NOリフレッシュレート(Hz)60角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。約480gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、外出先での作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/フェルトケース/電源アダプタ/USB-Cケーブル/miniHDMI to HDMI ケーブル/USB-A to USB-Cケーブル幅(mm)【スタンド】28質量(kg)0.48サイズ13.3使用温度範囲(℃)0~50表面処理光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×307×13コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:100%/DCI-P3:80%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度25ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~13アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応YES
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。*1. 画面拡張機能をご利用いただくにはUSB-C接続が必要です。HDMI接続の場合はモバイルモニター側の2画面が同じ表示内容となります。*2. Macは3画面拡張機能非対応となります。オートフリップ機能を搭載し、3画面拡張やミラーリングの際に、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920x1080解像度の2枚のディスプレイを、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)1枚の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。入力端子としてハイブリッド対応のUSB Type-Cを1つ、USB Type-C(電源供給用)を1つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    サイズ(inch)15.6モニターサイズ15.6型リフレッシュレート(Hz)60応答速度20ms消費電力(W)最大17、通常11、スタンバイ0.6表面処理アンチグレア本体質量(kg)約1.4コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間2年入力端子Mini HDMI、USB Type-Cスピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節不可バックライトE-LEDアスペクト比16:9入出力端子HDMI、Type-Cパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)250角度調節不可
  • 13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    13.3インチIPSパネル搭載のモバイルディスプレイ。WUXGA(1920×1200)解像度、広視野角178°、最大輝度350cd/m2、sRGB:100%対応。WUXGAはフルHDより縦の解像度が11%大きく、表示コンテンツ量が増加。約500gの軽量設計、最薄部13mmで優れた携帯性。ワーケーションや外出先など、様々な環境でマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立可能。入力端子はハイブリッド対応USB-C、電源用USB-C、miniHDMIを装備。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.5サイズ13.3使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~13%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×299×13、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2Aコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 74%解像度1920×1200視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:25ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10:YES
  • モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約0.6出力イヤホン:YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×296×17/スタンド幅270コントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1200保証期間2年使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:30ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~17RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)10点式タッチスクリーンブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • モバイル 18.5型/1920×1080/Mini-HDMI×2、Type-C×3/シルバー/2年保証 JAPANNEXT

    モバイル 18.5型/1920×1080/Mini-HDMI×2、Type-C×3/シルバー/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    付属品miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル×2、 給電専用Type-Cケーブル×1、電源アダプター、マニュアル、保証書仕様●保守:2年ピッチ(mm)約0.27mm電源AC 100-240V 50/60Hz使用温度(℃)0-60℃表面処理非光沢コントラスト比1000:1表示色1670万色 / sRGB:98%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルminiHDMI-HDMI、Type-C×3応答速度8ms入力端子Mini-HDMI×2/Type-C×3スピーカー2Wx2色(本体)シルバー高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250cd/m2モニターサイズ18.5パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x10mm)リフレッシュレート(Hz)100角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    サイズ14リフレッシュレート(Hz)60応答速度25ms付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-A×2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大8、通常7、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR393:YES(HDMI/Type-C)レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×下部12.6、上部7コントラスト比700:1表示色1620万色 SRGB:62%解像度1920×1080保証期間2年入力端子HDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック高さ調節NOアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)300角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを2枚搭載。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。オートフリップ機能を搭載、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。縦向き・横向きの両方に対応しており、用途に応じた柔軟な使い方が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能。75x75mmのVESA規格に対応。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    サイズ15.6表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子USB-C、HDMI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
  • 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。約700gの軽量設計と最薄部14mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。さまざまな環境でも、手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子からの電源供給が必要になります。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減、目の負担を軽くします。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/フェルトケース/USB-Cケーブル/miniHDMI to HDMI ケーブル/USB-A to USB-Cケーブル幅(mm)【スタンド】115質量(kg)0.7サイズ15.6使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×362×14コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:65%/DCI-P3:47%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~14アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右170°を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しております。約700gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応コンテンツの表示が可能。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なソフトケースを同梱。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.7サイズ14使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲20%~12%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×313×12、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3Aコントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 50%解像度1920×1200視野角H:170°V:170°(上下/左右)応答速度Typ:20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ブラック/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(HADS)パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10:YES
  • 液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度に対応したモバイルディスプレイです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。WUXGA(1920×1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920×1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。約610gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境でも、手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツを楽しむなど、幅広い用途に対応します。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。1W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMItoHDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル仕様【HDCP】1.4(miniHDMI/USB-C)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.61サイズ14使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大10、通常4、スタンバイ1出力【イヤホン】YES電源【ライト】オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯表面処理非光沢機能チルト機能:NO、高さ調整:NO、スイーベル:NO、ピボット:NO、ケンジントン:NO使用湿度範囲10%~13%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×315×13、スタンド幅28出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 5V/3Aコントラスト比1000:1液晶パネル【サイズ】14インチ【バックライト】E-LED画素ピッチ約0.157mm輝度300cd/m2表示色26.2万色/sRGB%/DCI-P349%解像度1920×1200応答速度Typ:20ms入力端子USB-Cx2、miniHDMIx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°VESAマウント(mm)75×75(M4×4)スピーカー1Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESインターフェイスminiHDMI:1.4(1920×1200)@60Hz、USB-C1:3.1(1920×1200)@60Hz、USB-C2:3.1(1920×1200)@60Hzコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(HADS)パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】NO
  • モバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    モバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、スタンド仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 5V2A適合HDR10:NO質量(kg)約0.17(スタンド設置時約0.21サイズ7.84型出力イヤホン:NO使用温度(℃)-20~70表面処理非光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高243x幅101x奥行78コントラスト比900:1表示色1677万色 sRGB95% / DCI-P3 72%解像度400×1280応答速度Typ:35ms入力端子HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:160°V:160°スピーカーNOモードブルーライト軽減:NO色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85アスペクト比5:16パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)450
  • 液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約800gの軽量設計と12mmの薄型本体により、携帯性に優れています。ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大型ディスプレイを置くスペースが限られた場所でも、マルチディスプレイ環境を手軽に実現できます。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    表面処理光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子miniHDMI、Type-C(USB-C)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ14型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約700gの軽量設計と14mm。大きなディスプレイを設置できない環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料、プレゼンテーション時に画面をお見せしたり、など、幅広い用途に対応可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●標準消費電力:最大≦10W 通常≦6W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):25ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為質量(kg)0.7ピッチ約0.18mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×14×228コントラスト比800:1表示色26.2万色 sRGB 93%解像度1920×1080視野角H:170oV:170oケーブルUSB-C、USB-A、miniHDMIスピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBあり
  • タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック JAPANNEXT

    タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    10.5インチIPSパネル搭載のモバイルモニター。フルHD+(1920×1280)解像度で、縦の表示領域が広く、ウェブサイト閲覧に最適です。5点マルチタッチ対応で直感的な操作が可能(Windowsのみ)。約280gの軽量・薄型設計で携帯性に優れ、手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。高精細な画面は、写真表示からプレゼン、ゲーム、動画鑑賞まで幅広く対応。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、HDR400相当の性能で色鮮やかな映像を表現します。ネジ固定式のスマートケースが付属し、ホコリや傷から保護。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ装備。フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームへの取り付けも可能。1W×2のスピーカー内蔵。
    仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合ピッチ約0.116mm寸法10.5型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.28入力信号デジタル最大消費電力(W)5コントラスト比1500:1輝度420cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%解像度1920×1280視野角H:178° V:178°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)応答速度50ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2モニターサイズ10.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • 液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    12.2インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを楽しむなど様々な使い方が可能です。WUXGA(1920x1200)解像度は、フルHD(1920x1080)解像度よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。ネジ2本で固定可能なスマートケースが、本製品をホコリや傷から守ります。※スマートケースはあらかじめネジ2本で取り付けられた状態で梱包されています。取り外す際はマイナスドライバーをご使用ください。インターフェイスは、miniHDMI1.4 x1、USB-C x1、USB-C(給電専用 5V/0.5A) x1を搭載。パソコンだけでなく、様々なデバイスと接続が可能です。 75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカー軽減設計で、目と身体への負担を軽減します。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●応答速度(G to G):20ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力(備考):最大≦10W 通常≦4W 省エネ≦2W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●HDR方式:「HDR10」質量(kg)約0.4ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×10×188コントラスト比1200:1表示色1620万色 sRGB69% / DCI-P3 52%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルType-C、miniHDMIスピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ12.2型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
  • タッチパネルディスプレイ 15.6型/1920×1080/シルバー JAPANNEXT

    タッチパネルディスプレイ 15.6型/1920×1080/シルバー

    JAPANNEXT
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌日出荷
    15.6インチIPSタッチパネル搭載のモバイルモニター。フルHD(1920×1080)解像度、広視野角178°。10点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。最薄部6.3mmの薄型軽量設計で、ワーケーションや外出先でのマルチディスプレイ環境構築に最適。HDR対応で、明るい部分も暗い部分も鮮明に表示。キックスタンド内蔵で自立可能。ソフトケース同梱。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)×2、HDMI×1。フリッカーフリー、ブルーライト軽減機能搭載。1W×2スピーカー内蔵。2年間メーカー保証。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080色(本体)シルバー端子HDMI、USB-C 1、USB-C 2アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS(FFS)
  • タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック JAPANNEXT

    タッチパネルディスプレイ 10.5型/1920×1280/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    10.5インチIPSパネル搭載のフルHD+(1920×1280)モバイルモニター。縦解像度が18%大きく、ウェブコンテンツ表示量が増加。5点マルチタッチ対応(Windowsのみ)。約280g、最薄部10mmの軽量薄型設計で携帯性抜群。広視野角178°のIPSパネル。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域でHDR400相当の鮮やかな映像。ネジ固定式スマートケース付属。USB-C(ハイブリッド)×2、miniHDMI×1の入力端子。フリッカー・ブルーライト軽減機能。75mm VESAマウント対応。1W×2スピーカー内蔵。2年保証。
    仕様●アダプタ:あり「5V/3A」●本体サイズ(H×W×D):高163mm×幅232mm×奥行10mm スタンド幅234mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合ピッチ約0.116mm寸法10.5型消費電力(W)最大5/通常4/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.28入力信号デジタル最大消費電力(W)5コントラスト比1500:1輝度420cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 76% AdobeRGB 76%解像度1920×1280視野角H:178° V:178°走査周波数(垂直)60ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)応答速度50ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2モニターサイズ10.5パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • タッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    7.8インチのIPSタッチパネルを搭載したモバイルモニターです。解像度400×1280の縦型小型ディスプレイで、優れた携帯性を備えており、専用スタンドを使用することでデスク上でも場所を取らずに設置が可能です。PCと接続して、チャットアプリなど縦表示に適したアプリケーションを常時表示させる用途に最適です。また、スタンドは横向きでも使用できるため、動画視聴など横長コンテンツを表示したい場合には横画面での使用も可能です。Windows 11でのみ動作確認済み。(Apple MacOSではご使用になれません)。シンプルな小型ディスプレイは店舗などの商業施設での電子POPとしても活用いただけます。1. コンテンツ再生の為のプレーヤー機能は内蔵しておりません。2. スピーカーは内蔵しておりません。5点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。1. タッチ操作はWindows環境でのみご利用可能です。2. タッチ機能は3画面以上の複数ディスプレイ環境では正しく動作しない場合があります。使用する場合はディスプレイ設定でタッチ入力の割り当てを確認してください。縦でも横でも使用できる小型スタンドを同梱、デスク上でも場所を取らず固定して使用が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つとminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、USB-Cケーブル、miniHDMItoHDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル仕様【HDCP】1.4(miniHDMI/USB-C)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.2サイズ7.8使用温度範囲(℃)10~60消費電力(W)最大5、通常3出力【イヤホン】NO表面処理光沢使用湿度範囲10%~15%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド付)240×101×78、スタンド幅101、(スタンド無し)211×74×15出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 5V/2Aコントラスト比900:1液晶パネル【サイズ】7.8インチ【バックライト】E-LED画素ピッチ約0.149mm輝度400cd/m2表示色1677万色/sRGB%/DCI-P372%解像度400×1280応答速度Typ:30ms入力端子USB-Cx1、miniHDMIx1視野角(左右:上下)H:160°V:160°スピーカーNOモード【ブルーライト軽減モード】NOインターフェイスminiHDMI:1.4(400×1280)@60Hz、USB-C:400×1280@60Hzコントラスト900:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比5:16パネルIPS(TFT)パネル駆動方式IPS(TFT)VESA対応NOフリッカーフリーNOHDR対応【HDR10】NO
  • 液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 16型/2560×1600/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌日出荷
    16インチWQXGA(2560×1600)IPSパネル搭載のモバイルモニター。広視野角178°、輝度300cd/m2、sRGB100%対応で外出先での作業に最適です。WQXGAはフルHDより縦解像度が約48%高く、より多くのコンテンツを表示できます。最薄部12mmの薄型軽量設計で、ワーケーションやリビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現します。キックスタンド内蔵で自立し、フェルトケースも付属。USB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい。75×75mmのVESAマウント対応、1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    表面処理非光沢コントラスト比1200:1解像度2560×1600色(本体)ブラック端子miniHDMI、USB-Cアスペクト比16:10モニターサイズ16型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書仕様ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1)質量(kg)0.59使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×322×110コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48%解像度1920×1080応答速度16ms(GtoG)入力端子miniHDMI×1/Type-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ14.1パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • タッチパネルディスプレイ 13.3型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    タッチパネルディスプレイ 13.3型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    13.3インチIPSタッチパネル搭載、フルHD(1920×1080)対応モバイルモニター。視野角170°IPSパネル、最大輝度300cd/m2、sRGB:99%広色域で写真・動画編集に最適。10点マルチタッチ対応で直感操作が可能(Windowsのみ)。約520g、最薄部9mmの薄型軽量設計で携帯性抜群。ワーケーションや外出先、リビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。ブルーレイやゲームも美しい映像で楽しめる。キックスタンド内蔵で自立可能。フェルトケース同梱で持ち運びも安心。USB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ装備。75mmVESA規格対応。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    表面処理光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080色(本体)ブラック端子USB-C、USB-C、miniHDMIアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)
  • ディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル / 保証書 / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / miniHDMI to HDMI ケーブル質量(kg)約1.4使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 20V3.25A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×313×18コントラスト比1000:1表示色1620万色 / sRGB% / DCI-P3 48%解像度1920×1200視野角H:170° / V:170°応答速度Typ:25msスピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~18アスペクト比16:10入出力端子USB-C×3、miniHDMI×2モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷
    17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1200:1の高コントラスト比、sRGB:100%、DCI-P3:88%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):27ms●本体サイズ(H×W×D):高244mm×幅397mm×奥行13mm●パネル方式:IPS●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●HDR方式:HDR400相当(miniHDMI/USB-C)●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面サイズ17.3型ピッチ約0.099mm消費電力(W)最大16W 通常10W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.89kg入力信号デジタル最大消費電力(W)16Wコントラスト比1200:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 88%解像度3840×2160視野角H:170oV:170oケーブルUSB-Cケーブル(1.2m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり 「1W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDUSBなし
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。最薄部6mmの薄型本体は携帯性に優れており、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大きなディスプレイを置けない場所でもマルチディスプレイ環境を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。最大輝度420cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI2.0 x1、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースはマグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    仕様●標準消費電力:18●最大消費電力:18W●本体サイズ(H×W×D):高220mm×幅355mm×奥行6mm●液晶パネル方式:IPS(FFS)●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:14ピッチ約0.179mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/4A本体質量(kg)本体約0.9/スマートケース約0.3入力信号デジタルコントラスト比1500:1表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178o走査周波数(垂直)60ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブル応答速度25ms入力端子mini HDMIx1/Type-cx2スピーカー1W×2色(本体)ブラックタッチパネル方式静電容量アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)420USBYES(microUSB)
  • 液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    7.8インチのIPSパネルを搭載した小型モバイルモニターです。解像度400×1280の小型ディスプレイで、優れた携帯性を備えており、専用スタンドを使用することでデスク上でも場所を取らずに設置が可能です。PCと接続して、チャットアプリなど縦表示に適したアプリケーションを常時表示させる用途に最適です。また、スタンドは横向きでも使用できるため、動画視聴など横長コンテンツを表示したい場合には横画面での使用も可能です。Windows 11でのみ動作確認済み。(Apple MacOSではご使用になれません)シンプルな小型ディスプレイは店舗などの商業施設での電子POPとしても活用いただけます。1. コンテンツ再生の為のプレーヤー機能は内蔵しておりません。2. スピーカーは内蔵しておりません。インターフェイスは、ハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つとminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子からの電源供給が必要になります。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル質量(kg)約0.25使用温度範囲(℃)0~60表面処理光沢使用湿度範囲10%~15%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高240×幅101×奥行78 スタンド幅101コントラスト比900:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 61%解像度400×1280視野角(上下/左右)H:170°V:170°応答速度Typ:35ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比5:16パネルIPSディスプレイサイズ(目安)7.8インチ輝度(cd/m2)550
  • 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体カラー、付属のケーブル類にホワイトカラーを採用。約700gの軽量設計と最薄部9mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。 本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.7サイズ15.6使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~14%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×362×14、スタンド幅115出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2Aコントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 47%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(FFS)パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR400相当:NO
  • 15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    15.6型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル,保証書,電源アダプタ,USB-Cケーブル,HDMI ケーブル,USB-Cケーブル(給電専用)質量(kg)1.7サイズ15.6外形寸法(mm)437×355×16 / スタンド:350使用温度(℃)0~40表面処理非光沢機能プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、イヤホン出力コントラスト比1200:1表示色10.6億色 / sRGB% / DCI-P3 80%解像度3840×2160視野角H:170°V:170°応答速度25ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×2スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 20V/1.5A使用湿度(%RH)10~16アスペクト比16:09パネルIPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、。DCI-P3:91%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C x2 (100Hz/最大65W給電)とHDMI 1.4 x1 (100Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1.5Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.4電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:5%/DCI-P3:91%解像度1920×1080保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2、イヤホンジャック視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー1.5W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 18.4型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 18.4型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    翌日出荷
    18.4インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)モバイルモニター。フルHDの4倍の解像度で、高生産性を実現します。IPSパネルは広視野角上下左右170°、sRGB:99%、DCI-P3:88%の広色域に対応し、色鮮やかな表示が可能です。ワーケーションや外出先など、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築できます。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。キックスタンド内蔵で自立可能。フェルトケースも同梱し、持ち運びに便利です。入力端子はUSB-C(ハイブリッド対応)×2、miniHDMI×1。AdaptiveSync(FreeSync)対応で滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75mm(2穴)VESAマウント対応。1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ブラック端子miniHDMI、USB-C 1、USB-C 2アスペクト比16:9モニターサイズ18.4型パネル駆動方式IPS(ADS)
  • 液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌々日出荷
    14インチIPSパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応のモバイルモニターです。IPSパネルの採用により視野角上下左右170°を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。約800gの軽量設計と最薄部約6mmの薄型ボディで優れた携帯性を実現し、ワーケーションや外出先、自宅などさまざまな場所で手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。写真や資料の表示、プレゼンテーション、ゲームや動画視聴など幅広い用途に対応します。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かな映像で楽しめます。付属のマグネット式折りたたみスマートケースは、本体保護用ケースとして使用できるほか、スタンドとしても利用可能です。USB-C×2(映像入力・電源供給対応)とminiHDMI×1を搭載し、USB-Cケーブル1本で映像入力と給電が可能です。miniHDMI使用時はUSB-C端子からの給電が必要です。AdaptiveSync(FreeSync)対応、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載。2W×2スピーカー内蔵、VESAマウント非対応、2年間のメーカー保証付きです。
  • 液晶ディスプレイ 13.5型/1920×1280/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証/モバイル JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 13.5型/1920×1280/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証/モバイル

    JAPANNEXT
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90%質量(kg)約0.55サイズ13.5使用温度範囲(℃)0~ 50表面処理非光沢コントラスト比1500:1表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 74%解像度1920×1280応答速度Typ:14ms入力端子Type-C x1/mini HDMIx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラックコントラストYESRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    10.5型/1920×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル,保証書,スマートケース,USB-Cケーブル,miniHDMI to HDMI ケーブル,USB-A to USB-Cケーブルその他HDR400相当質量(kg)0.3サイズ10.5外形寸法(mm)163×234×10 / スタンド:235使用温度(℃)0~40表面処理光沢機能プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、イヤホン出力コントラスト比1500:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1280視野角H:170°V:170°応答速度50ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー1Wx2RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A使用湿度(%RH)10~10アスペクト比3:02パネルIPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 14型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    使用温度範囲(℃)0-40出力イヤホン:YES機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3コントラスト比1500:1表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100%解像度3840×2160応答速度25ms入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー1W×2色(本体)ブラック画面サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)500
  • 10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    10.1型/1540×720/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌日出荷
    10.1インチのIPSタッチパネルを搭載した、ワイドHD(1540×720)解像度のモバイルモニターです。コンパクトな10.1インチサイズで設置しやすく、サブ画面として使いやすい解像度を採用しています。10点マルチタッチ対応のタッチパネルを搭載し、スクロールやピンチズームなど直感的な操作が可能です。本製品をサブ画面として活用することで、操作用UIとしても機能し、タッチによるスムーズなコントロールを実現します。また、小型ディスプレイの特長を活かし、店舗などでの電子POP用途や、受付・案内端末としてもご活用いただけます。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。1.5W×2のスピーカーを内蔵します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、フェルトケース、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)0.46サイズ10.1使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理光沢使用湿度範囲10%~16%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×248×16、スタンド幅47表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 78%解像度1540×720視野角H:170°V:170°応答速度Typ:30ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー1.5W×2コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)500HDR対応NO
  • 23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型モバイルモニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守ります。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cx2 (60Hz/最大65W給電)とHDMI 2.0(60Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.5電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1300:1表示色10.7億色/sRGB:5%/DCI-P3:99%解像度3840×2160保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 18.5型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 18.5型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    18.5インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。どこでも高画質な大画面を活用できるので、生産性の向上をサポートします。sRGB:99%、DCI-P3:89%の広色域に対応した液晶パネルは、上下左右175度の広視野角でコンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDRに対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    仕様●高さ調整:なし●最大消費電力(W):18●応答速度(G to G):15ms●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:最大≦25W 通常≦17W 省エネ≦13W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高256mmx幅432mmx奥行18.3mm●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラックピッチ約0.1065mm電源AC 100-240V 50、60Hz To DC 5V、3A表面処理ノングレア本体質量(kg)約1.86入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% 、 DCI-P3 89%解像度3840×2160視野角H:175oV:175oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル入力端子HDMI×1、TYPE-C×2スピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ18.5型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)280USB0
  • タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB Type-C×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
    付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブル×2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A質量(kg)1サイズ15.6型使用温度範囲(℃)0~40表面処理光沢対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365)コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度30ms入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
  • 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、ソフトケース、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)0.83使用温度範囲(℃)0~45表面処理非光沢使用湿度範囲10%~12%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×357×12、スタンド54コントラスト比1000:1液晶パネル15.6インチ表示色1677万色/sRGB%/DCI-P349%解像度1920×1080視野角(上下/左右)H:178°、V:178°応答速度Typ:20ms入力端子HDMI×1、USB-C×2プラグ、プレイ規格YESスピーカー1W×2コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(FFS)パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10