カテゴリ

  • 保管用品(20)
    • パーツケース(5)
    • 樹脂製(プラスチック)(15)
  • 空調・電設資材(44)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(10)
  • カー用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MEIHO」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン規格袋0.03mm 透明 適合規格食品衛生法適合 システムポリマーポリエチレン規格袋0.03mm 透明 適合規格食品衛生法適合システムポリマー
6,898税込7,588
1箱(100枚×10冊)ほか
4日以内出荷
LDPE(低密度ポリエチレン)製のポリ袋です。一般的な定番の厚さでしっかりした使い心地。食品衛生法規格基準適合品です。あらゆる物の収納や保管、分類など様々な用途にお使い頂けます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋
ポリエチレン厚口規格袋0.08mm透明 適合規格食品衛生法適合 システムポリマーポリエチレン厚口規格袋0.08mm透明 適合規格食品衛生法適合システムポリマー
9,498税込10,448
1箱(100枚×10冊)
4日以内出荷
LDPE(低密度ポリエチレン)製の厚手ポリ袋です。尖ったものを入れても破れにくい、食品衛生法適合品で冷凍保存にも対応した安心の品質。
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.08透明種類平袋
日除け名人/開放廊下用 明和グラビア日除け名人/開放廊下用明和グラビア
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
付属品2mヒモ幅(cm)60ハトメ数四隅4か所材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル材質(ハトメ)アクリルハトメ材質(ひも)アクリル樹脂
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
ハードマスター 明邦化学ハードマスター明邦化学(33件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり材質(シャフト)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
透明ホース TRUSCO透明ホースTRUSCO(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用クリア材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
ハンディBOX 明邦化学ハンディBOX明邦化学(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納クリア材質(本体)PPタイプ中皿なしRoHS指令(10物質対応)対応
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
1,521税込1,673
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ
1,698税込1,868
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。 [色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。 [木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。 [木材に浸み込み易い] 油性木材保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。塗装が初めての方や女性にもオススメ。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 屋外の木部専用塗料です。 [ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など仕様うすめ液・用具の洗浄:水(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室の内部の木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外の木部専用乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約2以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防かび、防虫効果
油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ
1,698税込1,868
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。 [色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。 [木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。 [木材に浸み込み易い] 水性木材保護塗料と比べ、木材への浸透性が高く、中からしっかりガード!
用途表記以外の用途には使用しないでください。 屋外の木部専用塗料です。 [ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など※塗料やワックスが塗られている面は完全に取り除く必要があります。【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室内で使用している木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【乾燥していない木部】充分に乾燥していない木部には塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外の木部専用危険等級乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約8/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約12/塗重時間:約2以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防腐、防かび、防虫効果危険物の性状非水溶性
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀)LEDコンパクトクリップライトSAKUTOTAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 頑丈なスチール製クリップ 屋内用 電源コード約5m付き サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に付属品本体×1 、取扱説明書×1定格電圧AC100V口金【本体(CLT-45SLA)】E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
6,398税込7,038
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
アタッシェケース 明邦化学アタッシェケース明邦化学(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利トラスコ品番402-8678材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)1.138ブラック外寸法・高さ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)344本体内寸法(mm)450×320×75(蓋底100)外寸法・間口(mm)468
フィットボックス 明邦化学フィットボックス明邦化学(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スタンダードなミドルクラスのツールボックスとして小・中型のツールの収納に最適。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納仕様連動式の雛壇トレー(3段)付トラスコ品番481-8814材質(ハンドル)耐衝撃性コーポリマー/(蓋・仕切板・中皿)ポリプロピレン/(止具)ABS樹脂質量(kg)1.26グレー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー質量(g)1267外寸法・幅(mm)368外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)225
空気が残らないUVカット透明保護フィルムシール ヒサゴ空気が残らないUVカット透明保護フィルムシールヒサゴ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1冊(10シート)
当日出荷
UV(紫外線)を98%以上カット!空気が抜けて吸い付くように簡単に貼れる透明保護フィルムです。 優れた耐水性で、水や油・ホコリを防ぎ、印刷面を保護します。 光沢のある透明フィルムなので、ツヤのある美しい仕上がりになります。 A4サイズのノーカットタイプです。自由な形・サイズにカットできます。
用途印刷物の色あせを抑え、ツヤのある美しい仕上がりにします。サイズA4アズワン品番64-8845-12用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
【レンタル】防水型デジタル温度計 本体+センサー付き 校正証明書付 佐藤計量器製作所【レンタル】防水型デジタル温度計 本体+センサー付き 校正証明書付佐藤計量器製作所
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ
iPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス カメラ全体保護 超透明 光反射軽減 表面硬度10H 指紋防止 エレコムiPhone16 /16 Plus カメラフィルム ガラス カメラ全体保護 超透明 光反射軽減 表面硬度10H 指紋防止エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
端末のカメラレンズ周りを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値 超ARコートにより、高い透明度を実現しました。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 ※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリルクリア対応機種iPhone 16、iPhone 16 Plus
LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体HotaluX(ホタルクス)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から9日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体
用途屋内用材質鋼板白色適合器具LED一体型ベース照明専用本体
iPhone16 Pro/16 Pro Max カメラフィルム ガラス カメラ全体保護 全面グリッター 高透明 表面硬度10H エレコムiPhone16 Pro/16 Pro Max カメラフィルム ガラス カメラ全体保護 全面グリッター 高透明 表面硬度10Hエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 端末のカメラレンズ周りを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値 ARコートにより高い透明度を実現しました。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 ※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリル対応機種iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max
iPhone16 Pro/16 Pro Max カメラフィルム ガラス カメラ全体保護 超透明 光反射軽減 表面硬度10H 指紋防止 エレコムiPhone16 Pro/16 Pro Max カメラフィルム ガラス カメラ全体保護 超透明 光反射軽減 表面硬度10H 指紋防止エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
端末のカメラレンズ周りを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値 超ARコートにより、高い透明度を実現しました。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 ※使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリルクリア対応機種iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max
ロッドスタンド BM-250 Light 明邦化学ロッドスタンド BM-250 Light明邦化学(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
バケットマウスシリーズやランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120対応ロッドスタンド。スタンド本体をワンタッチで装着できるよう、フック形状のワンタッチユニットを採用することで、脱着が手軽に行えます。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。[装着可能商品]BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)50×54×283(台座幅100備考スタンド穴径35mm/HG
透明ホース 日之出化成透明ホース日之出化成
3,257税込3,583
1巻(100m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
クリアな透明で内容物が見えます。
クリア
トレンディ 明邦化学トレンディ明邦化学(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
上段にも大容量のフリー収納スペースがあります。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×245×326
バケットマウスBM-5000 明邦化学バケットマウスBM-5000明邦化学(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
座れる収納ボックス アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能 20リットルの余裕の収納力 両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用 スライド式トレイ、本体用仕切板1枚、滑り止めゴム付 トレイにはファミリアシリーズLサイズのケースが2個収納可能
寸法(mm)440×293×293質量(kg)2.38材質(本体)耐衝撃性コーポリマー質量(g)2380タイプ中皿あり容量(L)20寸法A(mm)(本体)348、(中皿)227寸法B(mm)(本体)235、(中皿)192トレー深さ内寸(mm)(本体)257、(中皿)40外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)293RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)293
バケットマウスBM-7000 明邦化学バケットマウスBM-7000明邦化学(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
座れる収納ボックス アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能 28リットルの余裕の収納力 両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用 スライド式ハーフトレイ、滑り止めゴム付 トレイにはファミリアシリーズHDサイズのケースが2個システム収納可能
タイプ中皿あり容量(L)28寸法A(mm)(本体)383、(中皿)275寸法B(mm)(本体)281、(中皿)182トレー深さ内寸(mm)(本体)286、(中皿)65
Schneider Electric 押しボタン 銘板シート カードホルダー,  ZBY2178 Harmony XB 凡例ホルダー シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 押しボタン 銘板シート カードホルダー, ZBY2178 Harmony XB 凡例ホルダーシュナイダーエレクトリック
7,498税込8,248
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●種類: 凡例ホルダー●併用可能製品: XB4シリーズ●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。
ポータブルバンドソー替刃 MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソー替刃MEIHO(ワキタ)
5,098税込5,608
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)1140幅(mm)13
エコン ダストボックス#45透明 本体 テラモトエコン ダストボックス#45透明 本体テラモト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
設置スペースやゴミの種類に合わせて組み合わせできます。
用途分別ゴミ箱、半透明タイプ材質ポリプロピレン質量(kg)1.8容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×430×550色(本体)透明アズワン品番65-1852-23商品タイプ本体
日除け名人/防虫タイプ 開放廊下用 明和グラビア日除け名人/防虫タイプ 開放廊下用明和グラビア
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
バケットマウスBM-9000 MEIHO(メイホー)バケットマウスBM-9000MEIHO(メイホー)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドスタンド BM-245 Slide 明邦化学ロッドスタンド BM-245 Slide明邦化学
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
バケットマウスシリーズ、ランガンシステムボックス専用、傾斜スライド式のロッドスタンド。従来のスタンドとは異なり、直立姿勢の「スタンダードスタイル」、スタンドがお辞儀するように倒れる「スライドスタイル」、スタンド本体の装着面は背面でも側面でも可能な「フリースタイル」と自由度の高い仕様となっています。スライドスタイルでは、仕掛けの交換やノットの組み換えが格段にしやすく、ティップにラインが絡みつくトラブルを軽減します。さらに、スタンド本体の両サイドには、各種オプションパーツが装着できる多目的ホルダーを搭載しているのでカスタムも自由度の高いカスタムが可能。従来品に保護キャップを加えさらに使いやすくなりました。スタンド穴径は35mmに設定、スマートボディであらゆるシーンにフィットします。装着可能商品:バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120
材質【スタンド本体、アタッチメント】ポリカーボネート樹脂【キャップ】エラストマー樹脂寸法(mm)74×63×273備考HG
ロッドスタンド BM-300 Light 明邦化学ロッドスタンド BM-300 Light明邦化学
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズ・サイドポケットBM-120に装着可能なロッドスタンド。ネジを使うことなく装着でき、アタッチメントと本体をスライドロックで固定することで安心感を向上。フットレストも衝撃で外れにくいセパレート構造を採用の、進化したロッドスタンドです。[装着可能商品]BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/プロテクトキャップ:エラストマー樹脂/ストッパー、アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)65×71×333(台座幅100備考スタンド穴径45mm/HG
インナーストッカーBM-S 明邦化学インナーストッカーBM-S明邦化学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
BM-5000、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055にスッポリ収まるインナーストッカー。ストッカー単独でも使用できるので、船上など限られたスペースでの釣りに最適。必要不可欠な耐衝撃性を追求し、導き出したハード形状。ジグ等のハードルアーを立てて収納でき、取り出しやすく、収納しやすいのでルアーチェンジもスムーズです。付属のマットを装着することで、ルアーのアイを傷つけず、揺れる船上でも安心なノンスリップゴムを付属。底には水切り構造を採用しているので、使用後はルアーを入れたまま丸洗いが可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)225×168×158ホワイト/ネイビー備考可変仕切板8枚付属/衝撃緩衝用マット2枚付属/ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
インナーストッカーBM-L 明邦化学インナーストッカーBM-L明邦化学
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
BM-9000、BM-7000、VS-7070、VW-2070にスッポリ収まるインナーストッカー。ストッカー単独でも使用できるので、船上など限られたスペースでの釣りに最適。必要不可欠な耐衝撃性を追求し、導き出したハード形状。ジグ等のハードルアーを立てて収納でき、取り出しやすく、収納しやすいのでルアーチェンジもスムーズです。付属のマットを装着することで、ルアーのアイを傷つけず、揺れる船上でも安心なノンスリップゴムを付属。底には水切り構造を採用しているので、使用後はルアーを入れたまま丸洗いが可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)270×178×164ホワイト/ネイビー備考可変仕切板8枚付属/衝撃緩衝用マット2枚付属/ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
仕切り付ケース 明邦化学仕切り付ケース明邦化学(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
細長い物の収納に便利な仕切り付ケースです。 蓋を底部にセットして立てることができます。 縦置きでも横置きでも収納物に合わせてお使いいただけます。
材質本体/PP、蓋/PCクリア外寸(mm)270×175×35仕切数(個)9収納数10個RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターガード 明邦化学ウォーターガード明邦化学(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
防滴仕様で大切な工具を水からまもります。2枚トレー付き天蓋部にも収納出来ます。
用途工具箱として雨風の当たる外作業向け現場に。トラスコ品番735-9101材質(仕切板・中皿)耐衝撃性コーポリマー/(ハンドル・止具)ABS樹脂/(パッキン)シリコーンゴム/(蓋)インパクトスチール質量(kg)1.455ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー質量(g)1455タイプ中皿あり外寸法・幅(mm)414外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)219
のぼり 話題の名物ゼリーフライ ほっこり美味しいおからコロッケ P・O・Pプロダクツのぼり 話題の名物ゼリーフライ ほっこり美味しいおからコロッケP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 話題の名物ゼリーフライ ほっこり美味しいおからコロッケ
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入EATON(イートン)
6,198税込6,818
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。長方形の形状をしています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9405アズワン品番65-7806-29
Dialight クリア 正方形 レンズ LED照明 アクリル透明棒 DIALIGHTDialight クリア 正方形 レンズ LED照明 アクリル透明棒DIALIGHT
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入EATON(イートン)
6,198税込6,818
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9483アズワン品番65-7806-10