カテゴリ

  • 保管用品(106)
    • パーツケース(73)
    • 樹脂製(プラスチック)(23)
  • 清掃用品(17)
    • 乾湿両用掃除機(3)
    • スイーパー(3)
  • 防災用品(7)
    • 非常用電源本体(7)
  • エンジン工具(16)
    • インバーター発電機(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
    • 送排風機(5)
  • 空調・電設資材(401)
  • 船舶用品・漁業資材(260)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • カー用品(34)
  • 作業工具(18)
  • 測定用品(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 制御機器(12)
  • 事務用品(12)
  • 照明(10)
  • 医療(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 理美容(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「MEIHO」の検索結果

1,107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEIHO バキューム クリーナー MEIHO(ワキタ)MEIHO バキューム クリーナーMEIHO(ワキタ)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100電源コード(m)10付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)タイプ乾湿両用消費電力(W)1200風量(m3/min)ブロアー時/2騒音値(dB)84電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)17.1RoHS指令(10物質対応)対応
MEIHO オプションバケット架台 MEIHO(ワキタ)MEIHO オプションバケット架台MEIHO(ワキタ)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
トラスコ品番795-6444寸法(mm)底部最大長580×最大幅530容量(L)116深さ(mm)最小/190最大幅(mm)670
パーツケースストッカー4P MEIHO(メイホー)パーツケースストッカー4PMEIHO(メイホー)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
取り外し可能なパーツケースが4個セットされており、釘・ビス・ボルト・アンカープラグ・ナット・ワッシャー等の小物の収納、持ち運びに便利です。本体は持ち運びしやすいハンドル付きで、現場への運搬も楽々です。パーツケースの蓋が外開きの為、本体にセットしたままでも非常に開けやすく、内容物を素早く取り出せます。蓋を開けたまま移動ができます。本体を置いたまま簡単にパーツケースの脱着が可能です。取り外したパーツケースはベルトに装着できます。パーツケースは最大6個取り付け可能です。
用途大工、設備工、電工材質耐衝撃性ポリプロピレンブラック/クリア質量(g)493外寸(mm)215×223×126内寸(mm)91×61×96コマ数4
コンパクトクリーナー MEIHO(ワキタ)コンパクトクリーナーMEIHO(ワキタ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
清掃能力(m2/h)2000清掃幅(集塵幅)(mm)700ダストボックス容量(L)20トラスコ品番102-6601質量(kg)9
ポータブルバンドソー替刃 MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソー替刃MEIHO(ワキタ)
5,098税込5,608
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)1140幅(mm)13
コンパクトクリーナー MEIHO(ワキタ)コンパクトクリーナーMEIHO(ワキタ)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
メインブラシとサブブラシでコーナーも効率よく清掃できます。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナです。サイドブラシの高さは調整可能です。ハンドルの高さが調整可能ですので作業が楽に行えます。ハンドルが折りたため、コンパクトに収納可能です。縦置き可能で省スペースで収納可能です。
用途作業現場、工場内外のクリーンメンテナンス用として。トラスコ品番195-0981幅(mm)980質量(kg)21高さ(mm)1035奥行(mm)1300清掃幅(集塵幅)(mm)980清掃能力(m2/h)3700ダストボックス容量(L)40アズワン品番64-8607-18
バキュームクリーナー(乾湿両用) MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー(乾湿両用)MEIHO(ワキタ)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。
集塵容量(L)20質量(kg)8電源コード(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525吸水量(L)6RoHS指令(10物質対応)対応
気化熱クーラー 冷風機 MPR25 MEIHO(ワキタ)気化熱クーラー 冷風機 MPR25MEIHO(ワキタ)
95,800税込105,380
1台
当日出荷
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)トラスコ品番699-3718材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)890奥行(mm)350電源(V)単相100タンク容量(L)25安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)10.0/9.6機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6
インバータ発電機 HPG2300-iS MEIHO(ワキタ)インバータ発電機 HPG2300-iSMEIHO(ワキタ)
219,800税込241,780
1台
当日出荷
静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。 回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。 見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。 明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。 用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。
周波数(Hz)50/60切り替え式燃料タンク容量(L)4質量(kg)27騒音値(dB)82寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2定格電圧(V)交流/直流100/12電流(A)交流/直流23/8.3定格出力(kVA)2.3RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料無鉛ガソリングリーン購入法適合排気量(cc)149
ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソーMEIHO(ワキタ)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル全長(mm)1140全幅(mm)13
インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)インバーター発電機MEIHO(ワキタ)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
周波数(Hz)50/60切替式燃料タンク容量(L)9トラスコ品番496-3857全長(mm)482質量(kg)34全幅(mm)420全高(mm)417騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)連続運転時間(h)1/4~定格負荷:11~6RoHS指令(10物質対応)対応
送風機 エアムーバーMAM500(OG) MEIHO(ワキタ)送風機 エアムーバーMAM500(OG)MEIHO(ワキタ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です2段階の風量調整が可能です。段積み収納が可能です。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6961材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)375高さ(mm)454奥行(mm)400電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz25.2 / 29.7羽根枚数38(シロッコファン)電源コード(m)4.5消費電力(W)(50/60Hz)226 / 252風量調整2段階(弱/強)騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/71動作温度(℃)【サーモスタット】120RoHS指令(10物質対応)対応角度調節3段階
送風機 エアムーバーMAM200(OG) MEIHO(ワキタ)送風機 エアムーバーMAM200(OG)MEIHO(ワキタ)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です3段階の風量調整が可能です。上下ルーバー機能付きです。段積み収納が可能です。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6960材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)272高さ(mm)327奥行(mm)290電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3 / 15.5羽根枚数53(シロッコファン)電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)136 / 173風量調整3段階(弱/中/強)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67動作温度(℃)【サーモスタット】120RoHS指令(10物質対応)対応角度調節3段階
エアムーバー MEIHO(ワキタ)エアムーバーMEIHO(ワキタ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君 MEIHO(ワキタ)メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君MEIHO(ワキタ)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。 ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。 ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。トラスコ品番194-7810質量(kg)34.6周波数(Hz)60電源(V)100消費電力(W)700コード長さ(m)1.2アズワン品番64-8771-60明るさ(Lm)38300
遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ)遠赤外線ヒーターMEIHO(ワキタ)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷
速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物質量(kg)4電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329電源コード(m)1.8消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
気化熱クーラー 冷風機 MPR40 MEIHO(ワキタ)気化熱クーラー 冷風機 MPR40MEIHO(ワキタ)
99,800税込109,780
1台
当日出荷
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)トラスコ品番699-3719材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)1042奥行(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)41安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)75/80電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)16.4/15.7機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式(自動給水可能)冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6
パワーヒーター用ミラーシート MEIHO(ワキタ)パワーヒーター用ミラーシートMEIHO(ワキタ)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
MPH10R/20R/30R/20FR兼用です。ヒーターの燃焼口の前に敷いて使用して頂くことで床面の過熱を防止します。シーズンオフの収納時に保管カバーとしてもご使用頂けます。
用途ミラーシート兼用収納カバー。トラスコ品番556-2851材質オックスフォード質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)840×600×530
ダイヤモンドブレード(湿式) MEIHO(ワキタ)ダイヤモンドブレード(湿式)MEIHO(ワキタ)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から翌々日出荷
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。 首下摩耗対策チップの採用により、長寿命を実現しました。
用途アスファルトの切断に適合材アスファルト刃厚(mm)3材質台金:マンガン鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)6.5周速度(m/s[m/min])45仕様湿式
発電機 HPG2300i MEIHO(ワキタ)発電機 HPG2300iMEIHO(ワキタ)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
高機能!低燃費!軽量コンパクト!機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時など、発電機の状態が一目でわかる操作パネルで確実なオペレーションを実現します。積み込みやすい設計 ガードフレームは車への積み込みや移動時にも便利なように設計しております。インバータ発電機 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。省エネ設計 エコノミーコントロール採用で負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御。燃料のムダを減らします。段済み可能 積み重ね(段積み)可能で収納時に場所をとりません。
用途穴あけさぎょうに!ハツリ作業に!ねじ切り作業に!水中ポンプに!さまざまな作業機器に幅広く使えます。仕様並列運転:無型式HPG2300i全長(mm)413質量(kg)29.8周波数(Hz)交流:50/60切替式電流(A)交流:23、直流:8.3電圧(V)交流:100、直流:12等級推奨:API分類SE級以上全幅(mm)469全高(mm)472燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)音響パワーLwA:90燃料タンク容量(L)8.3連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:13.5保護装置DC直流:無ヒューズ過電流保護装置、AC直流:インバータ過負荷保護プログラム制御定格出力(kVA)交流:2.3騒音値(dB(A)/7m)3/4負荷:68.5点火プラグBPR6ES(NGK)エンジン型式LONCIN LC165F-4関連資料(0.6MB)出力(kVA)交流:最大2.5エンジンオイル量(L)0.45排気量(cc)149推奨エンジンオイルSAE10W-30
パワーヒーター用ガードフェンス MEIHO(ワキタ)パワーヒーター用ガードフェンスMEIHO(ワキタ)
34,900税込38,390
1台
当日出荷
MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。
用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。トラスコ品番556-2841材質スチール質量(kg)11.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)気化式冷風機 すずかぜMEIHO(ワキタ)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(3段階)付属品リモコントラスコ品番722-7208材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)860高さ(mm)1380奥行(mm)500電源(V)単相100タンク容量(L)120安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)2連続使用時間13.8/12.6hファン外径(Φmm)520給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))62/64dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399水蒸発量(L/h)8.7(25℃、54%RH) / 9.5(25℃、56%RH)
投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメン MEIHO(ワキタ)投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメンMEIHO(ワキタ)
12,490税込13,739
1台
当日出荷
明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。(バッテリー部に残量メーター付)紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグトラスコ品番631-9222材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂幅(mm)170高さ(mm)245奥行(mm)120電源(V)リチウムイオンバッテリー消費電力(W)10全光束(Lm)1000保護等級IP54色温度(K)6500充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)4400点灯保持時間12.0h(弱)/6.0h(中)/3.0h(強)明るさ(Lm)1000(強)
ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーションMEIHO(ワキタ)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
大容量で様々な電化製品に対応可能です。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性・長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電流と同等の正弦波で高品質な電気を安定供給できます。バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。約3時間で充電完了の高速充電タイプです。廃棄する際はメーカー滋賀工場にご相談下さい。(リサイクル費用は製品価格に含んでおります)ソーラーパネル(別売)で充電可能なポータブル電源ですので、CO2排出量を抑制できます。シガーソケット充電ケーブル(別売)
用途停電、災害時の非常用電源として。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等の電源として。付属品AC用急速充電器、ソーラーパネル用充電器出力電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応USBポート5V/2.4A 2口、QC:最大65W 1口、Type-C:PD100W 1口
バキュームクリーナー(乾湿両用) MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー(乾湿両用)MEIHO(ワキタ)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
電源(V)単相100集塵容量(L)20電源コード(m)10付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)トラスコ品番102-6457材質ダストボックス:ステンレス幅(mm)386質量(kg)8高さ(mm)525奥行(mm)415消費電力(W)1200騒音値(dB)84最大風量(m3/min)2吸水量(L)6最大真空圧(kPa)17.1
エアムーバー MEIHO(ワキタ)エアムーバーMEIHO(ワキタ)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。
電圧(V)100周波数(Hz)50/60
ポータブル送風機 MEIHO(ワキタ)ポータブル送風機MEIHO(ワキタ)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
持ち運びの楽なコンパクトタイプ。モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。下工事等の換気、酸欠防止に。電圧(V)100最大風量(m3/min)67/78トラスコ品番827-8830出力(W)400/600周波数(Hz)50/60羽根枚数7電源コード(m)4.5 アース付き
バケットマウスBM-9000 MEIHO(メイホー)バケットマウスBM-9000MEIHO(メイホー)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトクリーナー(業務用手押し式) MEIHO(ワキタ)コンパクトクリーナー(業務用手押し式)MEIHO(ワキタ)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
メインブラシとサブブラシがコーナーも効率良く清掃。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナ。サイドブラシの高さ調節可能(MCC804はメインブラシも可能)。ハンドルの高さ調節が可能なので作業がラクラク。ハンドルが折りたためコンパクト収納で省スペース、縦置き収納も可能。
用途作業現場・工場内外のクリーンメンテナンス
LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)LEDサニーライトエコMEIHO(ワキタ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
周波数(Hz)50/60電圧(V)100色温度(K)6500電球の種類LED
パワーヒーター熱風式直火型MPH MEIHO(ワキタ)パワーヒーター熱風式直火型MPHMEIHO(ワキタ)
91,980税込101,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途物の加温及び乾燥に。タイプ熱風式直火形周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護使用燃料灯油(JIS1号)電源コード(m)3
ダイヤモンドブレード 乾式 MEIHO(ワキタ)ダイヤモンドブレード 乾式MEIHO(ワキタ)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。タイプ乾式RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)投光器 LEDサニーライトエコMEIHO(ワキタ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂電源(V)リチウムイオンバッテリーコード長さ(m)0保護等級IP54色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3最大点灯時間12
除雪機用保管カバー MEIHO(ワキタ)除雪機用保管カバーMEIHO(ワキタ)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
MSB28N/MSB28N-1兼用保管カバーです。1300mm×730mm×1100mm
用途オフシーズンの保管時に除雪機を埃や汚れから保護します。トラスコ品番556-2842適合本体MSB28N/MSB28N-1材質600D PVC平織り品名保管カバー
インバーターガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)インバーターガソリン発電機MEIHO(ワキタ)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
周波数(Hz)50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型質量(kg)45エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510バッテリーYUASA YTX7L-BS連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷)バッテリー容量(Ah)6過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン
高圧洗浄機(冷水タイプ) MEIHO(ワキタ)高圧洗浄機(冷水タイプ)MEIHO(ワキタ)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
セット内容高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル幅(mm)560高さ(mm)750奥行(mm)950給水方式自吸式ポンプ3連プランジャー式吸込全揚程(m)2.7
ショートガンセット MEIHO(メイホー)ショートガンセットMEIHO(メイホー)
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
セット内容トルネードノズル(LC-4ランス付)、扇型ノズル(LC-0ランス付)、ショートガン対応機種HPW1010E、HPW1513E、HPW730E、HPW1513ESⅡ、HPW1513M
ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100W MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100WMEIHO(ワキタ)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。トラスコ品番563-6707材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布幅(mm)632~1265高さ(mm)25~40奥行(mm)560定格電圧(V)20最大出力(W)100出力電流(A)5交換効率0.21出力端子MC4(ケーブル1.9m)、QC3.0USB、USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
防音型高圧洗浄機 MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機MEIHO(ワキタ)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。 大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。 ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。 ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。 工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。 建物等の外壁の洗浄に。 農業機械等の洗浄に。仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板容量(mL)(ポンプオイル)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584燃料無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)14エンジンタイプEX21始動方式リコイル吐出水量(L/min)13エンジンオイル容量(mL)600使用時間(時間)最大7(定格運転)RoHS指令(10物質対応)対応排気量(cc)211推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上吸水方式自吸式
冷風機用保管カバー MEIHO(ワキタ)冷風機用保管カバーMEIHO(ワキタ)
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
MPR120専用の保管カバーです。
用途冷風機保管時の保護に。トラスコ品番556-2849材質ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×1260×530
...