カテゴリ

  • 保管用品(8)
    • パーツケース(8)
  • 清掃用品(5)
    • 乾湿両用掃除機(1)
    • スイーパー(1)
  • 防災用品(2)
    • 非常用電源本体(2)
  • エンジン工具(4)
    • インバーター発電機(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 送排風機(1)
  • 空調・電設資材(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 照明(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MEIHO」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックメイト(生爪成形ホルダー) カワシモチャックメイト(生爪成形ホルダー)カワシモ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK! 生爪成形段取りは1分以内完了です。 心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します 芯金、リング等、治具類は一切不要です 締め代調整も自由自在です 掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます 軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
10,051税込11,056
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当エコリカ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプHotaluX(ホタルクス)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ 埋込下面開放タイプ ライトユニット HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ 埋込下面開放タイプ ライトユニットHotaluX(ホタルクス)
35,980税込39,578
1台(1セット)
翌々日出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
用途屋内用。材質本体:鋼板白色タイプ40形電源(V)AC100~242V消費電力(W)26.6光源色昼白色明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合
コンパクトクリーナー MEIHO(ワキタ)コンパクトクリーナーMEIHO(ワキタ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
清掃能力(m2/h)2000清掃幅(集塵幅)(mm)700ダストボックス容量(L)20トラスコ品番102-6601質量(kg)9
透明ホース 日之出化成透明ホース日之出化成
11,781税込12,959
1巻(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
クリアな透明で内容物が見えます。
クリア
GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン 三菱電機GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン三菱電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷
高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)適合ユニット【別売】SC0850
GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット 三菱電機GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット三菱電機
21,980税込24,178
1個
当日出荷
高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
質量(kg)0.2消費電力(W)0.3使用環境温度(℃)-10~40適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用ケースプラスチック
Mentor GmbH クリア 正方形 レンズ LED照明 Mentor GmbHMentor GmbH クリア 正方形 レンズ LED照明Mentor GmbH
27,980税込30,778
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
SH透明ホース 25x30 25m巻 三洋化成SH透明ホース 25x30 25m巻三洋化成
10,980税込12,078
1巻
欠品中
クリアー長さ(m)25内径(Φmm)25外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
エアムーバー MEIHO(ワキタ)エアムーバーMEIHO(ワキタ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ)遠赤外線ヒーターMEIHO(ワキタ)
30,980税込34,078特価
1台
当日出荷
速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物質量(kg)4電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329電源コード(m)1.8消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
器具用部品・ガード・SUS 東芝ライテック器具用部品・ガード・SUS東芝ライテック
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
水銀灯700W相当LED高天井用照明器具 マキテック水銀灯700W相当LED高天井用照明器具マキテック(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)150材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ電源本体内蔵全光束(Lm)24000色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160
水銀灯400W相当LED高天井用照明器具 マキテック水銀灯400W相当LED高天井用照明器具マキテック
39,980税込43,978
1台
当日出荷
水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240消費電力(W)100材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5色温度(K)5000防塵防水性能IP66動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160
高天井用照明 HX-R 高効率 アイリスオーヤマ高天井用照明 HX-R 高効率アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
高天井用照明 HX-R LiCONEX
定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
TENQOOバー 東芝ライテックTENQOOバー東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から86日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
LED器具ベット灯 東芝ライテックLED器具ベット灯東芝ライテック
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
材質灯具/アルミ、アーム/鋼板幅(mm)Φ128寸法(mm)灯具:Φ128×68灯具/マイルドホワイト、アーム/マイルドホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2(100V)アーム寸法(mm)上下:358ランプLDF4LHGX53/C7/400、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4NHGX53/C7/400、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WWHGX53/C7/400、LDF4WW-HGX/C7/5/2エネルギー消費効率(Lm/W)61.9(100V)入力電流(mA)86(100V)光束(Lm)260配光角度(°)100光色電球色(2700K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリーアーム式ベット灯
LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライトDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
LED交換可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付
消費電力(W)4.3定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)100ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)88.3光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形電源容量(VA)7地上高さ(mm)322演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソーMEIHO(ワキタ)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル全長(mm)1140全幅(mm)13
トルネードノズル MEIHO(メイホー)トルネードノズルMEIHO(メイホー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
標準ノズル仕様
対応機種HPW1010E、HPW1513E、HPW730E、HPW1513ESⅡ、HPW1513M
LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置三菱電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
材質ケース底板:アルミ使用可能温度範囲-10~40℃ケース鋼板
高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 E39口金タイプアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110
高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵) アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵)アイリスオーヤマ
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
高天井LEDランプ RZ-R 直付型
質量(kg)2.7定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
専用電源ユニット Panasonic(パナソニック)専用電源ユニットPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
グリーン購入法適合
高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)アイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
E84 #2205用透明ホース付きガン フォモ・ジャパンE84 #2205用透明ホース付きガンフォモ・ジャパン
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
E84 #2205用スペアーガン付きホースです。
トラスコ品番701-0929ホース長さ(m)2.7危険物の類別非危険物
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1組
92日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242本体EL-LHX42500ライトユニットEL-LU45034N AHTN定格固定出力・段調光機能付明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当エネルギー消費効率(Lm/W)150.7 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)消費電力(W)32.5 (200V時)色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1組
92日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242本体EL-LHX42500ライトユニットEL-LU43034N AHTN定格固定出力・段調光機能付明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)消費電力(W)21.0 (200V時)色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)2980グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 高出力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 高出力タイプ三菱電機
18,980税込20,878
1組
92日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 高演色タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 高演色タイプ三菱電機
11,980税込13,178
1組
92日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra93LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ三菱電機
10,980税込12,078
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
SH透明ホース 32x38 20m巻 三洋化成SH透明ホース 32x38 20m巻三洋化成
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷
クリアー長さ(m)20内径(Φmm)32外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売東芝ライテック
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 80W 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 80W 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000岩崎電気
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V)入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70仕上メタリックシルバー保護等級IP65光源色5000K相当(昼白色タイプ)光源寿命40000時間(光束維持率90%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)グリーン購入法適合