カテゴリ

  • 保管用品(103)
    • パーツケース(71)
    • 樹脂製(プラスチック)(22)
  • 清掃用品(9)
    • 乾湿両用掃除機(1)
    • スイーパー(2)
  • 防災用品(7)
    • 非常用電源本体(7)
  • エンジン工具(6)
    • インバーター発電機(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 送排風機(1)
  • 空調・電設資材(315)
  • 船舶用品・漁業資材(260)
  • カー用品(31)
  • 作業工具(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 医療(10)
  • 事務用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 照明(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 理美容(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「MEIHO」の検索結果

824件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツケースストッカー4P MEIHO(メイホー)パーツケースストッカー4PMEIHO(メイホー)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
取り外し可能なパーツケースが4個セットされており、釘・ビス・ボルト・アンカープラグ・ナット・ワッシャー等の小物の収納、持ち運びに便利です。本体は持ち運びしやすいハンドル付きで、現場への運搬も楽々です。パーツケースの蓋が外開きの為、本体にセットしたままでも非常に開けやすく、内容物を素早く取り出せます。蓋を開けたまま移動ができます。本体を置いたまま簡単にパーツケースの脱着が可能です。取り外したパーツケースはベルトに装着できます。パーツケースは最大6個取り付け可能です。
用途大工、設備工、電工材質耐衝撃性ポリプロピレンブラック/クリア質量(g)493外寸(mm)215×223×126内寸(mm)91×61×96コマ数4
コンパクトクリーナー MEIHO(ワキタ)コンパクトクリーナーMEIHO(ワキタ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
清掃能力(m2/h)2000清掃幅(集塵幅)(mm)700ダストボックス容量(L)20トラスコ品番102-6601質量(kg)9
コンパクトクリーナー MEIHO(ワキタ)コンパクトクリーナーMEIHO(ワキタ)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
メインブラシとサブブラシでコーナーも効率よく清掃できます。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナです。サイドブラシの高さは調整可能です。ハンドルの高さが調整可能ですので作業が楽に行えます。ハンドルが折りたため、コンパクトに収納可能です。縦置き可能で省スペースで収納可能です。
用途作業現場、工場内外のクリーンメンテナンス用として。トラスコ品番195-0981幅(mm)980質量(kg)21高さ(mm)1035奥行(mm)1300清掃幅(集塵幅)(mm)980清掃能力(m2/h)3700ダストボックス容量(L)40アズワン品番64-8607-18
ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソーMEIHO(ワキタ)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル全長(mm)1140全幅(mm)13
エアムーバー MEIHO(ワキタ)エアムーバーMEIHO(ワキタ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君 MEIHO(ワキタ)メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君MEIHO(ワキタ)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。 ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。 ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。トラスコ品番194-7810質量(kg)34.6周波数(Hz)60電源(V)100消費電力(W)700コード長さ(m)1.2アズワン品番64-8771-60明るさ(Lm)38300
遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ)遠赤外線ヒーターMEIHO(ワキタ)
30,980税込34,078特価
1台
当日出荷
速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物質量(kg)4電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329電源コード(m)1.8消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
ダイヤモンドブレード(湿式) MEIHO(ワキタ)ダイヤモンドブレード(湿式)MEIHO(ワキタ)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から翌々日出荷
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。 首下摩耗対策チップの採用により、長寿命を実現しました。
用途アスファルトの切断に適合材アスファルト刃厚(mm)3材質台金:マンガン鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)6.5周速度(m/s[m/min])45仕様湿式
ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーションMEIHO(ワキタ)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
大容量で様々な電化製品に対応可能です。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性・長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電流と同等の正弦波で高品質な電気を安定供給できます。バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。約3時間で充電完了の高速充電タイプです。廃棄する際はメーカー滋賀工場にご相談下さい。(リサイクル費用は製品価格に含んでおります)ソーラーパネル(別売)で充電可能なポータブル電源ですので、CO2排出量を抑制できます。シガーソケット充電ケーブル(別売)
用途停電、災害時の非常用電源として。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等の電源として。付属品AC用急速充電器、ソーラーパネル用充電器出力電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応USBポート5V/2.4A 2口、QC:最大65W 1口、Type-C:PD100W 1口
バキュームクリーナー(乾湿両用) MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー(乾湿両用)MEIHO(ワキタ)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
電源(V)単相100集塵容量(L)20電源コード(m)10付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)トラスコ品番102-6457材質ダストボックス:ステンレス幅(mm)386質量(kg)8高さ(mm)525奥行(mm)415消費電力(W)1200騒音値(dB)84最大風量(m3/min)2吸水量(L)6最大真空圧(kPa)17.1
バケットマウスBM-9000 MEIHO(メイホー)バケットマウスBM-9000MEIHO(メイホー)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)LEDサニーライトエコMEIHO(ワキタ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
周波数(Hz)50/60電圧(V)100色温度(K)6500電球の種類LED
ダイヤモンドブレード 乾式 MEIHO(ワキタ)ダイヤモンドブレード 乾式MEIHO(ワキタ)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。タイプ乾式RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)投光器 LEDサニーライトエコMEIHO(ワキタ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂電源(V)リチウムイオンバッテリーコード長さ(m)0保護等級IP54色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3最大点灯時間12
ショートガンセット MEIHO(メイホー)ショートガンセットMEIHO(メイホー)
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
セット内容トルネードノズル(LC-4ランス付)、扇型ノズル(LC-0ランス付)、ショートガン対応機種HPW1010E、HPW1513E、HPW730E、HPW1513ESⅡ、HPW1513M
ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100W MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル 100WMEIHO(ワキタ)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。トラスコ品番563-6707材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布幅(mm)632~1265高さ(mm)25~40奥行(mm)560定格電圧(V)20最大出力(W)100出力電流(A)5交換効率0.21出力端子MC4(ケーブル1.9m)、QC3.0USB、USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
ダクト(スタンダードタイプ) MEIHO(ワキタ)ダクト(スタンダードタイプ)MEIHO(ワキタ)
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
FB300用ダクト 5M
長さ(m)5トラスコ品番105-7516
防雨カバー(MPS1500・2000用) MEIHO(メイホー)防雨カバー(MPS1500・2000用)MEIHO(メイホー)
23,980税込26,378
1枚
翌日出荷
MPS1500、2000用の防雨カバーです。
防雨カバー(MPS3000用) MEIHO(メイホー)防雨カバー(MPS3000用)MEIHO(メイホー)
23,980税込26,378
1枚
翌日出荷
MPS3000用の防雨カバーです。
ホースドラム(メスカプラ付) MEIHO(メイホー)ホースドラム(メスカプラ付)MEIHO(メイホー)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
防音型インバータガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)防音型インバータガソリン発電機MEIHO(ワキタ)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。
用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。仕様オイルアラート:オイルセンサー付付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、トラスコ品番989-386電圧(V)交流/100、直流/12スイッチ周波数切替:ありタンク容量(L)2コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)82エンジン部総排気量(mL)60連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5交流定格出力(kVA)1.1始動方式リコイルスターターRoHS指令(10物質対応)対応直流定格出力(A)12
トルネードノズル MEIHO(メイホー)トルネードノズルMEIHO(メイホー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
標準ノズル仕様
対応機種HPW1010E、HPW1513E、HPW730E、HPW1513ESⅡ、HPW1513M
小物ケース MEIHO(メイホー)小物ケースMEIHO(メイホー)
889税込978
1個(1個)
翌々日出荷
用途釣具や文具の収納のほか、ピルケースやアクセサリーケースとして付属品仕切り板×4枚、ストラップ材質耐衝撃性コーポリマーオレンジ質量(g)95寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)104×127×34【小物ケース】(小):23×27×11 / (中):28×54×11 / (大):26×112×16ストラップ長さ(cm)44
ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション用ソーラーパネルMEIHO(ワキタ)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ポータブルパワーステーション用のソーラーパネルです。
適合機種MPS1500、MPS2000、MPS3000RoHS指令(10物質対応)対応
カッター MEIHO(ワキタ)カッターMEIHO(ワキタ)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。刃厚(mm)2.0仕様乾式材質台金:マンガン鋼適合材コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦チップ高さ(mm)7
バケットマウスBM―7000 MEIHO(メイホー)バケットマウスBM―7000MEIHO(メイホー)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホース MEIHO(メイホー)高圧ホースMEIHO(メイホー)
15,980税込17,578
1本(10m)ほか
翌々日出荷
対応機種HPE1010E、HPW1513E、HPW1513ESⅡ、HPW1513A内径(mm)8
ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーションMEIHO(ワキタ)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
大容量で様々な電化製品に対応します。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性&長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電源と同等の正弦波で、高品質な電気を安定供給できます。BMS(バッテリーマネジメントシステム)で安全性を確保します。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。約3~4時間で充電完了の高速充電タイプです。積み重ね可能で収納時に場所を取りません。便利な折りたたみハンドル仕様、片手で持ち運べます(MPS1500・MPS2000)停電や災害時のいざという時の備えに。ご家庭、事務所の非常用電源として最適です。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等、幅広くご使用頂けます。
用途停電時の非常電源、屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等に仕様(サイクル回数)約2000回タイプ12Vシガレットポート(V/A):12/10、(12VDCポート):12/10出力電圧(V)AC100±10%出力周波数(Hz)50/60切替バッテリーリン酸鉄リチウムイオン使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~45LEDランプ2W×2充電時間(時間)(AC充電器)約3RoHS指令(10物質対応)対応USBポート5V/2.4A×2USBタイプ(QCポート)最大65W×1、(Type-C)PD100W×1
ポータブルパワーステーション用ソーラーパネル MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション用ソーラーパネルMEIHO(ワキタ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
折り畳んでバックタイプとして運搬、収納が可能です。ソーラーパネルのみでUSB等の出力端子が使用できます。MPS用ソーラーパネルです。
用途ポータブル電源等の太陽光充電用のソーラーパネルとして使用して下さい。トラスコ品番406-7924材質ソーラーパネル:単結晶シリコン、カバー:布幅(mm)530~2160高さ(mm)10~40奥行(mm)520最大出力(W)200出力電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)インバーター発電機MEIHO(ワキタ)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)
用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87寸法(mm)全長500×全幅295×全高469質量(kg)19周波数(Hz)50/60切換式交流電圧(V)100直流電圧(V)12交流電流(A)18直流電流(A)8.3定格出力(kVA)1.8出力(kVA)最大2
フレキシブルダクト MEIHO(ワキタ)フレキシブルダクトMEIHO(ワキタ)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
丈夫な材質を使用しています。 ダクトとダクトは簡単に接続できます。 収納に便利なバッグ一体型です。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番105-7517質量(kg)5
バケットマウスBMー5000 MEIHO(メイホー)バケットマウスBMー5000MEIHO(メイホー)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
HPG3000iS用吊り下げ金具 MEIHO(ワキタ)HPG3000iS用吊り下げ金具MEIHO(ワキタ)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
HPG3000iS用の収納や運搬に便利な吊り下げ金具です。
適合機種HPG3000iS
HPG2300iS専用コード MEIHO(ワキタ)HPG2300iS専用コードMEIHO(ワキタ)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
HPG2300iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
適合機種HPG2300iS
ダクト MEIHO(ワキタ)ダクトMEIHO(ワキタ)
14,280税込15,708
1台
4日以内出荷
携帯タイプのダクトです。フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクト同士は簡単に接続できます。
長さ(m)5対応機種FS300/FB300
MBW160用シガーソケット充電ケーブル MEIHO(ワキタ)MBW160用シガーソケット充電ケーブルMEIHO(ワキタ)
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
MBW160用シガーソケット充電ケーブルです。
HPG1600i2専用コード MEIHO(ワキタ)HPG1600i2専用コードMEIHO(ワキタ)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
HPG1600i2を用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
適合機種HPG1600i2
HPG1800iS専用コード MEIHO(ワキタ)HPG1800iS専用コードMEIHO(ワキタ)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
HPG1800iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
適合機種HPG1800is
バッテリー溶接機 MEIHO(ワキタ)バッテリー溶接機MEIHO(ワキタ)
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷
小型・軽量なのに大容量!サッシ、シャッター、軽天などの溶接現場で活躍します。801.9Wh大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載。長時間での使用が可能です。高い安全性を確保し、長寿命で充電サイクルは約2000回です。液晶画面で充放電状態、バッテリー残量、充放電サイクル等の情報確認ができます。点付モード、電撃防止モードを搭載しています。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。
用途サッシ・シャッター・軽天などの溶接現場に付属品電源ケーブル・太陽光充電ケーブル・JA300変換ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×214×366定格電流(A)(溶接)160本体質量(kg)17入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格容量バッテリー:801.9(Wh)機能電撃防止(VRD):オン/オフ機能、点付溶接:オン/オフ機能バッテリーLifePO4(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)適合溶接棒(mm)1.6~4.0(Φ)使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~50定格使用率(%)80電流調整範囲(A)(出力)20~160充電時間(時間)(AC)1.5~2無負荷電圧(V)49.5定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接充電方式定電流定電圧充電方式充電可能回数約2000充電定格入力(V/A)(AC)54/10
小物ケース 明邦化学小物ケース明邦化学(22件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
...