カテゴリ
- 制御機器(740)
- トラック純正部品(690)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(627)
- 測定用品(577)
- 安全標識(409)
- オフィス家具(363)
- バイク純正部品(355)
- 学童・教育用品(317)
- 科学研究・開発用品(308)
- 機構部品(300)
- パソコン/周辺機器(284)
- 自動車純正部品(160)
- ねじ・ボルト・釘(90)
- メカニカル部品(90)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(82)
- 自転車部品(82)
- 電気材料(79)
- FA担当者のオススメ新商品(72)
- 作業服(64)
- 農業機械(63)
- 空調・照明・電設資材(46)
- 作業工具(46)
- 保管用品(38)
- 船舶用品・漁業資材(34)
- 安全保護具(33)
- 切削工具(33)
- 家電(29)
- 医療(28)
- 事務用品(26)
- 安全靴・作業靴(25)
- 卓上消耗品(24)
- 清掃用品(23)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 物流用品(19)
- 店舗什器・備品(17)
- 建材・エクステリア(16)
- カー用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 建築金物(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 防犯用品(13)
- 防災用品(13)
- バイク部品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 農具(11)
- バッテリー・電装(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 梱包用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 厨房用品(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 介護用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- 鈑金・塗装(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- ヘルスケア(3)
- 洗車・清掃(3)
- 手袋(3)
- 日用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement(579)
- Hutchinson(67)
- KEMET(158)
- Maritime Progress(409)
- MARWI(69)
- RS PRO(600)
- SKC(環境測定)(182)
- SMC(82)
- SPARKFUN(262)
- TRACO POWER(57)
- アネスト岩田(120)
- オカムラ(岡村製作所)(327)
- コミネ(56)
- ホンダ(371)
- メディアカバーマーケット(65)
- 三菱ふそう(794)
- 千代田通商(61)
- 富士コンプレッサー(106)
- 日立産機システム(127)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から17日以内出荷アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
MESインタフェースユニット
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個欠品中仕様●インタフェース:(Ethernetポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得質量(kg)0.25接続方式(Ethernet)IPv4チャンネル数2チャンネル(Ethernet)機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタEthernetポート(外部配線):RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MESインタフェースユニット
三菱電機¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷質量(kg)0.15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×90×98
GOT2000シリーズ用 MESインタフェース機能ライセンス
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷MESインタフェース機能を使用するためのライセンスです。適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイE・MESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
【オーダー】パロア メタリック/パール MES
パロア¥7,360税込¥8,0961枚4日以内出荷本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。 あらゆる空間設計のコンセプトに対応する、約500アイテムもの多彩 で高質な色柄。 独自に開発した簡易施工型AirGroove粘着剤。 施工後も気泡が残りにくく手直し工事の手間が少なく、早い、簡単、きれいを同時に実現できます。 耐久性、耐候性、耐水性で、高い性能を誇ります。 さらには防カビ・抗菌機能も付加され、素材の劣化が最小限に抑えられ、いつまでも美しさを保つことができます。 メンテナンスの手間も省け、ランニングコストも軽減できます。用途ホテル、レストラン、商業施設、病院、オフィスなどあらゆる空間設計のコンセプトに。材質塩化ビニールシート幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
耐水性マルチスパイラルチューブMES ホース径8×5 35山
千代田通商¥5,198税込¥5,7181本13日以内出荷耐水性ポリウレタンチューブを使用した多芯のスパイラルチューブです。仕様●最高使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:336-1227アズワン品番67-9184-44
ミノリ・サイレンサー 標準型拡張パネル 2枚パネル MES-B8072
三乗工業¥58,980税込¥64,8781セット7日以内出荷二面追加パネル 折りたたみ機能採用用途小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音など仕様(使用可能発電機)幅700×長さ700×高さ600まで、出力5.5kVAまでの発電機を推奨長さ(mm)1800幅(mm)1800質量(kg)5高さ(mm)800収納時寸法(mm)幅1100×厚さ100×高さ800使用時寸法(mm)幅1800×長さ1800×高さ800(MES-B8070と組み合わせ時)
積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-A
パトライト(PATLITE)¥9,898~税込¥10,888~1台17日以内出荷カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディ:アルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保持。取付けネジ部:管用平行ネジサイズを採用しており、フレキシブル電線管などと直接接続可能。ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線を変える必要がありません。機器への装着後でも色配列の組替えが簡単に可能です。防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)定格電圧(V)DC24
ミノリ・サイレンサー 工場向け防音パネル MES-FP
三乗工業¥27,980税込¥30,7781セット14日以内出荷簡単加工!簡単接合! 縦でも横でも組み合わせ自由自在! 接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。 結束バンド、針金などで固定してください。 配線配管があっても設置が簡単! 軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単! フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。長さ(mm)600幅(mm)900厚さ(mm)33質量(kg)2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×900×33標準色黒
ミノリ・サイレンサー 工場向け防音パネル MES-FP
三乗工業¥53,980税込¥59,3781セット14日以内出荷簡単加工!簡単接合! 縦でも横でも組み合わせ自由自在! 接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。 結束バンド、針金などで固定してください。 配線配管があっても設置が簡単! 軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単! フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。長さ(mm)1200幅(mm)900厚さ(mm)33質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1200×900×33標準色黒
ミノリ・サイレンサー 小型標準タイプ MES-B8045
三乗工業¥95,980税込¥105,5781セット14日以内出荷PP樹脂仕様で軽量 折りたたみ機能採用用途ハンディタイプ発電機の防音、マンホール開口部の仮囲いなど仕様(使用可能発電機)幅450×長さ300×高さ450まで、出力1.2kVAまでの発電機を推奨長さ(mm)800幅(mm)800質量(kg)8高さ(mm)800収納時寸法(mm)幅800×厚さ200×高さ800使用時寸法(mm)幅800×長さ800×高さ800
ミノリ・サイレンサー 工場向け防音パネル MES-FP
三乗工業¥76,980税込¥84,6781セット14日以内出荷簡単加工!簡単接合! 縦でも横でも組み合わせ自由自在! 接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。 結束バンド、針金などで固定してください。 配線配管があっても設置が簡単! 軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単! フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)33質量(kg)5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×900×33標準色黒
ミノリ・サイレンサー ハツリ作業防音タイプ MES-PB150
三乗工業¥269,800税込¥296,7801セット14日以内出荷(上部4面透明タイプ/TypeC) PP樹脂仕様で軽量 折りたたみ機能採用 2台向い合せて接合可能用途人力ハツリの作業の防音、投光機の防音など長さ(mm)950幅(mm)1950質量(kg)15高さ(mm)1500収納時寸法(mm)幅1950×厚さ200×高さ1502使用時寸法(mm)幅1950×長さ950×高さ1500
ミノリ・サイレンサー ハツリ作業防音タイプ MES-PB150
三乗工業¥239,800税込¥263,7801セット14日以内出荷(上部2面透明タイプ/TypeB) PP樹脂仕様で軽量 折りたたみ機能採用 2台向い合せて接合可能用途人力ハツリの作業の防音、投光機の防音など長さ(mm)950幅(mm)1950質量(kg)15高さ(mm)1500収納時寸法(mm)幅1950×厚さ200×高さ1501使用時寸法(mm)幅1950×長さ950×高さ1500
ミノリ・サイレンサー ハツリ作業防音タイプ MES-PB150
三乗工業¥199,800税込¥219,7801セット14日以内出荷(標準タイプ/TypeA) PP樹脂仕様で軽量 折りたたみ機能採用 2台向い合せて接合可能用途人力ハツリの作業の防音、投光機の防音など長さ(mm)950幅(mm)1950質量(kg)15高さ(mm)1500収納時寸法(mm)幅1950×厚さ200×高さ1500使用時寸法(mm)幅1950×長さ950×高さ1500
マグネットラベルロールタイプ
MagX(マグエックス)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(1本)当日出荷ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に仕様マグネット式材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%)厚さ(mm)0.6色白高さ(mm)5000タイプ見出しテープ長さ(m)5吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)310G
メッシュラック支柱用連結金具
TRUSCO(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷用途棚の支柱を連結用。仕様Φ25.4mm支柱用トラスコ品番256-6150材質スチール質量(g)60奥行(mm)13間口(mm)20表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
メチャノビ(スポーツサイクル用サドルカバー)
MARUTO(大久保製作所)(25件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷待望のスポーツ車用! 防水・撥水加工。適合MTB・ATB・クロスバイク・ロード材質(表)ポリウレタン、(裏)ポリエステル色ブラックアズワン品番64-9549-39
メッシュ棚用スリーブ(4組入)
TRUSCO¥289税込¥3181袋(4組)当日出荷用途導電性スリーズは、ステンレス製支柱・棚板等に使用しますと通電し、導電性ラック・導電性ワゴン等に最適です。トラスコ品番258-6746材質ABS樹脂高さ(mm)44質量(g)40タイプスリーブ奥行(mm)31間口(mm)28適合パイプ呼び径25.4mm
12V/24V兼用ブースターパック
MTO(10件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。用途エンジンスタート用補助電源付属品充電器・シガーライターコード寸法(mm)400×170×350質量(kg)20定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)1.75定格電流(A)12V/1000、24V/500最大電流(A)12V/3200、24V/1600使用電池鉛内蔵電池17Ah×2個適合バッテリー12/24
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら