カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 農業機械(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 空圧工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 日用品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MG-55」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】エアーマイクログラインダ(ストレート)(ベッセル)GT-MG55SR(修理) 修理【修理】エアーマイクログラインダ(ストレート)(ベッセル)GT-MG55SR(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーマイクログラインダ(ストレート)(ベッセル)GT-MG55S(修理) 修理【修理】エアーマイクログラインダ(ストレート)(ベッセル)GT-MG55S(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーマイクログラインダー GTMG55SB(ベッセル)GT-MG55SB(修理) 修理【修理】エアーマイクログラインダー GTMG55SB(ベッセル)GT-MG55SB(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーマイクログラインダー コレット付(ベッセル)GT-MG55S2.35(修理) 修理【修理】エアーマイクログラインダー コレット付(ベッセル)GT-MG55S2.35(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーマイクログラインダー コレット付(ベッセル)GT-MG55SR2.35(修理) 修理【修理】エアーマイクログラインダー コレット付(ベッセル)GT-MG55SR2.35(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)(ベッセル)GT-MG55SAR(修理) 修理【修理】エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)(ベッセル)GT-MG55SAR(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エアマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
MGB用替えゴム BUYLONGMGB用替えゴムBUYLONG(10件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
ハイカットセーフティスニーカー 5590 KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 5590KITA(喜多)(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷から5日以内出荷
白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい 足首にフィットするやわらかクッションで足入れが気持ちいい! 曲がる曲がる屈曲性抜群な靴底 豹(ヒョウ)柄のみ、女性用サイズ23.0からサイズ展開しています 迷彩(カモフラ)柄や動物(アニマル)柄を採用し、安全スニーカーに見えないおしゃれなデザイン
形状ハイカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
巻付グリップシンブル JAPPY巻付グリップシンブルJAPPY
639税込703
1本
当日出荷から翌日出荷
工具不要で均一仕上がり作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
ザ・オリジナル タクティカル MECHANIX WEARザ・オリジナル タクティカルMECHANIX WEAR(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1双
当日出荷
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
安全標識(機械の持込) つくし工房安全標識(機械の持込)つくし工房
599税込659
1枚
当日出荷から4日以内出荷
巻付グリップ(シンブル用) アサバ巻付グリップ(シンブル用)アサバ(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から14日以内出荷
引張時間(分)3
巻付グリップ玉碍子 JAPPY巻付グリップ玉碍子JAPPY
599税込659特価
1本
当日出荷から翌日出荷
工具不要で均一仕上がり作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)65寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
丸型ネオジウム磁石 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石マグネットプラン
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コバルト磁石 マグネットプラン丸型コバルト磁石マグネットプラン
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)
RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドトップチェスト 幅56cm MG アイリスオーヤマウッドトップチェスト 幅56cm MGアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
【4サイズ】引出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを採用しています。側面と後面にもカバーをすることでホコリが入りにくくなっています。脚が付いているため掃除がしやすいです。
戸当りクッションテープ 光戸当りクッションテープ
8,998税込9,898特価
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセルエアーマイクログラインダ(ストレート)ベッセル
39,980税込43,978
1個
当日出荷
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/minフレーム直径: 17.5mm・
質量(kg)0.18チャック内径(Φmm)3トラスコ品番124-8103最高回転数(min-1[r.p.m])55000
オイルシール MG型 NOKオイルシール MG型NOK
1,698税込1,868
1個
当日出荷から71日以内出荷
型式MG
クッションテープ 光クッションテープ
11,980税込13,178
1巻(50m)
翌日出荷から翌々日出荷
ドラム巻タイプ(長さ:50m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
材質EPDM
エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセルエアーマイクログラインダ(ストレート)ベッセル
39,980税込43,978
1個
当日出荷
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
質量(kg)0.22トラスコ品番124-6593最高回転数(min-1[r.p.m])55000
インパクトソケット(MG付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトソケット(MG付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) ベッセルエアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)ベッセル
37,980税込41,778
1台
当日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。使用ホース内径(Φmm)6.35排気方向後方ホース継手Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
タクティカルグローブ MECHANIX WEARタクティカルグローブMECHANIX WEAR
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
The Originalグローブ は、30年以上にわたりワークグローブの基準を進化させてきました。現在のThe Originalグローブは、先進的な機能を搭載し、プロフェッショナル用途はもちろんDIYにも今や欠かせないグローブとなっています。手の甲の部分にメッシュ素材を採用し通気性を確保。手のひら側は、親指の付け根や指先の耐久性重視を重視した設計。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。
備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。
5.5mm 精密ナットドライバー エスコ5.5mm 精密ナットドライバーエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-5.5種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
10号 平 筆(タクロン毛) エスコ10号 平 筆(タクロン毛)エスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
サイズ(号)10エスコ品番EA109MG-55
巻付グリップ シンブル用 富士商巻付グリップ シンブル用富士商
409税込450
1個
5日以内出荷
シンプル用
5.6x203mm 平行ピンポンチ(ロング) エスコ5.6x203mm 平行ピンポンチ(ロング)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572MG-5.5L
巻付グリップ(玉碍子用) アサバ巻付グリップ(玉碍子用)アサバ
699税込769
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
引張時間(分)3
ポケットルーペ GB[制御機器]ポケットルーペGB[制御機器]
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
55°ねじ切りチップ IR/L-55° イスカル55°ねじ切りチップ IR/L-55°イスカル
5,798税込6,378
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
一般産業用55°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
[Nut]ドライバー 精密用 EA550MGシリーズ エスコ[Nut]ドライバー 精密用 EA550MGシリーズエスコ
1,870税込2,057
1本
3日以内出荷
全長(mm)157商品構成単品
55°ねじ切りチップ ER/L-55° イスカル55°ねじ切りチップ ER/L-55°イスカル
5,798税込6,378
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
一般産業用55°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
6,398税込7,038
1箱(5個)
翌日出荷から10日以内出荷
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
Microchip マイコン ATSAM, 64-Pin LQFP ATSAMG55J19A-AU MICROCHIPMicrochip マイコン ATSAM, 64-Pin LQFP ATSAMG55J19A-AUMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名 = ATSAMパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 176 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 8CANチャンネル数 = 0ADCユニット数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
AMG - ウォータセパレータ SMCAMG - ウォータセパレータSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷