カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 作業工具(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 制御機器(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 空調・電設資材(8)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 農業機械(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MGI」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング 非防水タイプ MGIシリーズ 因幡プロダクツカップリング 非防水タイプ MGIシリーズ因幡プロダクツ
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管です。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
溝入れエンドミル MGI型 京セラ溝入れエンドミル MGI型京セラ
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途M/C用溝入れエンドミル(GVRチップ用)刃数1
ユニバーサルボックス 10個入 MGIシリーズ 因幡プロダクツユニバーサルボックス 10個入 MGIシリーズ因幡プロダクツ
13,980税込15,378
1袋(10個)
5日以内出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管です。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
仕様●呼径:28アズワン品番67-8027-94
カップリング 防水タイプ MGIシリーズ 因幡プロダクツカップリング 防水タイプ MGIシリーズ因幡プロダクツ
5,098税込5,608
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管です。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
コネクタ 防水タイプ MGIシリーズ 因幡プロダクツコネクタ 防水タイプ MGIシリーズ因幡プロダクツ
3,698税込4,068
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管です。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
スリムサドル 10個入 MGIシリーズ 因幡プロダクツスリムサドル 10個入 MGIシリーズ因幡プロダクツ
2,398税込2,638
1袋(10個)
5日以内出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管です。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
コネクタ 非防水タイプ MGIシリーズ 因幡プロダクツコネクタ 非防水タイプ MGIシリーズ因幡プロダクツ
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管です。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
ベース付き両サドル 20個入 MGIシリーズ 因幡プロダクツベース付き両サドル 20個入 MGIシリーズ因幡プロダクツ
5,098税込5,608
1袋(20個)
5日以内出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管です。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
ポリエチレンタンクユニット30L(MGI型ポンプ搭載) 共立機巧ポリエチレンタンクユニット30L(MGI型ポンプ搭載)共立機巧
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみタンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:7タンク容量(L)30外形寸法A(mm)510外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
ポリエチレンタンクユニット60L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧ポリエチレンタンクユニット60L(MGI-G型ポンプ搭載)共立機巧
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみタンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:12タンク容量(L)60材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)710外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
ポリエチレンタンクユニット30L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧ポリエチレンタンクユニット30L(MGI-G型ポンプ搭載)共立機巧
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみタンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:7タンク容量(L)30材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)510外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
ポリエチレンタンクユニット120L(MGI型ポンプ搭載) 共立機巧ポリエチレンタンクユニット120L(MGI型ポンプ搭載)共立機巧
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみタンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:18タンク容量(L)120外形寸法A(mm)830外形寸法B(mm)525外形寸法C(mm)525最大液比重1.3
ポリエチレンタンクユニット60L(MGI型ポンプ搭載) 共立機巧ポリエチレンタンクユニット60L(MGI型ポンプ搭載)共立機巧
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみタンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:12タンク容量(L)60外形寸法A(mm)710外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
ポリエチレンタンクユニット120L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧ポリエチレンタンクユニット120L(MGI-G型ポンプ搭載)共立機巧
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみタンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:18タンク容量(L)120材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)830外形寸法B(mm)525外形寸法C(mm)525最大液比重1.3
タックロールGIG KOVAX(コバックス)タックロールGIGKOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(1巻×25m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(高圧  大容量仕様) 共立機巧【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(高圧 大容量仕様)共立機巧
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
従来の標準タイプ(25~500mL/min)に加えて750mL/minタイプを追加しました。標準タイプMGI-500型は、最大吐出圧0.2MPaでしたがMGI-h500型は0.5MPaまで使用できます。標準タイプ同様の機能・操作性・構造を備えています。 (入・出力信号、防水保護等級などは標準カタログを確認してください。)取付ピッチも標準タイプと同じです。(奥行き長さは約35mm長くなります。
用途水耕栽培の液肥や、畜産現場での消毒剤の注入に。水処理薬液の定量注入に。食品、化学、印刷等、各種工場の薬液定量注入に。大規模ビル、簡易水道、プール等の塩素滅菌に。質量(kg)概算:4.5ストローク数(spm)N型:0~250回 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~250回(4~20mA)平均消費電力(W)40ストローク長(mm)最大:2.3サービス分類オーダー・加工
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体 INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体INABA(因幡電機産業)
769税込846
1本
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
メタリック長さ(m)2.5関連資料(3.48MB)
丸ボックス 因幡プロダクツ丸ボックス因幡プロダクツ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
スイッチボックス 因幡プロダクツスイッチボックス因幡プロダクツ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PVC仕様) 共立機巧【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PVC仕様)共立機巧
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PTFE仕様) 共立機巧【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PTFE仕様)共立機巧
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様) 共立機巧【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様)共立機巧
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工
パイプ本体 因幡プロダクツパイプ本体因幡プロダクツ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド SUS316仕様) 共立機巧【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド SUS316仕様)共立機巧
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 カップリング INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 カップリングINABA(因幡電機産業)
139税込153
1個
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
カップリング 因幡プロダクツカップリング因幡プロダクツ
759税込835
1個
翌々日出荷
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(自動ガス抜仕様) 共立機巧【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(自動ガス抜仕様)共立機巧
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
調圧バルブヘッドに内蔵された調圧バルブが、ポンプ待機中のポンプヘッド内圧を低圧(ほぼ大気圧)に調圧することでガスロックを防ぎます。浮弁を使用しない構造により、浮弁にありがちな弁作動の不安定さがなく、確実なガス抜きができます。吐出側で常時気液を逃がす構造ではないため、吐出圧力(背圧)の変動の影響を受けにくく、安定したガス抜きと定量注入ができます。ポンプ吸込行程終了直後のオーバーフィードによる過剰吐出もポンプヘッド内圧が調圧されることで緩和されます。(オーバーフィード分は気液排出口から排出されます)
用途次亜塩素酸ナトリウム等の気泡の発生しやすい薬液の注入ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)材質(接液部)透明アクリル、PVC、PTFE、フッ素ゴム、セラミック、ハステロイ-Cサービス分類オーダー・加工
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ユニバーサルボックス INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ユニバーサルボックスINABA(因幡電機産業)
559税込615
1個
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 スリムサドル INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 スリムサドルINABA(因幡電機産業)
5,198税込5,718
1袋(20個)ほか
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 曲げ自在管 INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 曲げ自在管INABA(因幡電機産業)
669税込736
1個
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
付属品カップリング関連資料(3.48MB)
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 コネクタ INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 コネクタINABA(因幡電機産業)
119税込131
1個
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
コネクタ 因幡プロダクツコネクタ因幡プロダクツ
659税込725
1個
翌々日出荷
ベース付き両サドル 因幡プロダクツベース付き両サドル因幡プロダクツ
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌々日出荷
スリムサドル 因幡プロダクツスリムサドル因幡プロダクツ
3,598税込3,958
1箱(10個)
翌々日出荷
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ベース付き両サドル INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ベース付き両サドルINABA(因幡電機産業)
4,398税込4,838
1袋(20個)
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
防水曲げ自在管 INABA(因幡電機産業)防水曲げ自在管INABA(因幡電機産業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
曲げ自在管 因幡プロダクツ曲げ自在管因幡プロダクツ
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
防水カップリング 因幡プロダクツ防水カップリング因幡プロダクツ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ガードパイプ 満点商会ガードパイプ満点商会(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
8日以内出荷
シルバーグレーパイプ径(Φmm)48.6
防水曲げ自在管 因幡プロダクツ防水曲げ自在管因幡プロダクツ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷